カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(1)
  • JAE(日本航空電子工業)(8)
  • MARWI(5)
  • MCO(2)
  • Philips(6)
  • VIBRA(新光電子)(7)
  • イメージニクス(3)
  • エルモ(2)
  • エレコム(3)
  • カナレ電気(6)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(2)
  • ノースワン(5)
  • フエニックス・コンタクト(6)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4)
  • リオン(3)
  • 大田計器製作所(2)
  • 富士通(3)
  • 廣杉計器(4)
  • 興和オプトロニクス(6)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dsub 15」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, 10090770-S154ALF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, 10090770-S154ALF

    AMPHENOL
    ¥9,898税込¥10,888
    1セット(90個)
    7日以内出荷
    D-SubCompactHDSolderBucketwithStandardHole.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、標準のΦ3.1mm穴のパネル取り付けタイプで、はんだバケットケーブル終端処理が施されています。
    長さ(mm)30.81幅(mm)4.8寸法(mm)30.81×4.8×12.55ピッチ2.29mm極数15定格電圧(V)250定格電流(A)2.5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Max)+105シェルサイズD-Sub:ERoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub接続方向ライトアングル
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, 10090769-P154ALF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, 10090769-P154ALF

    AMPHENOL
    ¥9,898税込¥10,888
    1セット(90個)
    8日以内出荷
    D-SubCompactHDSolderBucketwithStandardHole.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、標準のΦ3.1mm穴のパネル取り付けタイプで、はんだバケットケーブル終端処理が施されています。
    長さ(mm)30.81幅(mm)4.8寸法(mm)30.81×4.8×12.55ピッチ2.29mm極数15定格電圧(V)250定格電流(A)2.5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub接続方向ライトアングル