カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- NWB(日本ワイパブレード)(5)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- New-Era(ニューエラー)(29)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- MAZDA(マツダ)(3)
- 第一機材(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- E-Value(1)
- エスコ(1)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
- FUYAO(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- 東日興産(TN)(1)
- SPARKFUN(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「dw55」の検索結果

ハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Amphenol FCI, メス, 2 (電源)、25 (信号)極
AMPHENOL¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 32信号、4電源
AMPHENOL¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷仕様コンタクト数:32信号、4電源 、 オス・メス:オス 、 Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub 、 ミックスコンタクトレイアウト:36W4 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電圧:300 V ac 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 シリーズ:DW 、 長さ:66.93mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 NFC 93425 HE507. プラグ / ソケットシェル - DWシリーズ. Dwシリーズの電力 / 信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計 ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト 電流10 → 40 A用のコンタクトは別売り これらのコンタクトにアクセサリは付属せずRoHS指令(10物質対応)対応