カテゴリ
- 制御機器(190)
- 電気材料(11)
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(22)
- ARCOLECTRIC(583)
- CONTEC(コンテック)(406)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(496)
- onsemi(278)
- Panasonic(パナソニック)(365)
- RECOM(314)
- RS PRO(548)
- SPARKFUN(370)
- StarTech.com(2,100)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14,563)
- TRACO POWER(285)
- エレコム(2,540)
- シュナイダーエレクトリック(281)
- ジーベック(272)
- ノーリツ(239)
- ホンダ(2,785)
- 三菱ふそう(1,640)
- 三菱電機(266)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(51)
「eco」の検索結果
特価
関連キーワード

Amphenol ダストキャップ Eco-Mateシリーズ
AMPHENOL¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷Eco-Mateコネクタキャップ.Amphenolのこのコネクタキャップは、Eco-Mateコネクタシリーズと併用するように設計されています。このキャップは、非嵌合時にコネクタのIP保護等級を保持し、潜在的な環境による損傷からコネクタを保護します。材質ナイロン色黒シリーズEco-Mate保護等級IP65コードありRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスソケット
Amphenol 丸形コネクタ C16-M eco/mate Eco-Mateシリーズ, 3 + PE極 メス
AMPHENOL¥3,998~税込¥4,398~1個8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ C16-M eco/mate Eco-Mateシリーズ, 3 + PE極 オス
AMPHENOL¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 3 + PE取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = 埋め込みネジ定格電流 = 16AIP保護等級 = IP65, IP67定格電圧 = 400 Vボディ向き = ライトアングルシリーズ = Eco-Mateハウジング材質 = ポリアミド動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ C16-M eco/mate Eco-Mateシリーズ, 6 + PE極 メス
AMPHENOL¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 6 + PE取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 10AIP保護等級 = IP65, IP67定格電圧 = 250 Vボディ向き = ストレートシリーズ = Eco-Mateハウジング材質 = ポリアミドストレインリリーフ = ありRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ダストキャップ プラグ Eco-Mateシリーズ C016 00V000 010 12
AMPHENOL¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様コードの有無:あり材質ナイロン色黒保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスプラグ
Amphenol 丸形コネクタ C16-M eco/mate Eco-Mateシリーズ, 接触コンタクト:オス, 7極 メス
AMPHENOL¥899税込¥9891個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 7プラグ/ソケット = ソケット端子方法 = 圧着コンタクトジェンダー = オスボディ向き = ストレートシリーズ = Eco-Mateコンタクトめっき = 金, 銀RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ C16-M eco/mate Eco-Mateシリーズ, 接触コンタクト:メス, 7極 メス
AMPHENOL¥4,698税込¥5,1681個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 7取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだコンタクトジェンダー = メスボディ向き = ストレートシリーズ = Eco-Mateハウジング材質 = ナイロン動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ソケットコンタクト C 16-3, Eco-Mate シリーズ サイズ:1.6mm メス 圧着端子
AMPHENOL¥2,798税込¥3,0781袋(25個)当日出荷仕様オス・メス = メスコンタクトサイズ = 1.6mmケーブルサイズ = 26 → 20 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = C 16-3, Eco-Mate併用可能製品 = C16-3シリーズプラスチック製丸型コネクタコンタクトめっき = 銀コンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃シリーズ番号 = C 16 3RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Industrial ダストキャップ ,シェルサイズ:2 Eco-Mateシリーズ
AMPHENOL¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷Eco-Mateコネクタキャップ.Amphenolのこのコネクタキャップは、Eco-Mateコネクタシリーズと併用するように設計されています。このキャップは、非嵌合時にコネクタのIP保護等級を保持し、潜在的な環境による損傷からコネクタを保護します。材質ナイロン色黒シリーズEco-Mate保護等級IP65コードありシェルサイズ2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスプラグ
Signal Pin Contact Excel Mate Eco Socket 1セット 2700個入
AMPHENOL¥229,800税込¥252,7801セット(2700個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2700個入り)●シリーズ:HVSL●併用可能製品:HVSLコネクタ●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:239-9470アズワン品番65-7486-82
Signal Pin Contact Excel Mate Eco Socket 1袋 10個入
AMPHENOL¥1,298税込¥1,4281袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:HVSL●併用可能製品:HVSLコネクタ●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:239-9471アズワン品番65-7488-66
Amphenol 丸形コネクタ C16-M eco/mate C16-3シリーズ, 5極
AMPHENOL¥5,198税込¥5,7181個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 5シリーズ = C16-3RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ソケットコンタクト C 16-3, Eco-Mate シリーズ サイズ:20 メス 圧着端子 シグナル
AMPHENOL¥2,998税込¥3,2981袋(25個)8日以内出荷仕様オス・メス = メスコンタクトサイズ = 20ケーブルサイズ = 22 → 20 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = C 16-3, Eco-Mate併用可能製品 = C16-3シリーズプラスチック製丸型コネクタコンタクトタイプ = シグナルコンタクトめっき = 銀コンタクト材質 = 真鍮最大接触抵抗 = 5mΩ動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +100℃取り付けタイプ = ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
丸型コネクタ 3 + PE極 スタンダード ケーブルマウント
AMPHENOL¥4,998税込¥5,4981個当日出荷Amphenol 丸型Amphenol Eco-Mate シリーズ黒色、3+PE、メスレセプタクル丸形コネクタは、ソケットタイプ接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は 400 V dc で、定格電流はコンタクトあたり最大 16 A です。これらの丸形コネクタは組み立てが簡単で、ガスケット、ケーブルグランド、クランプリングを取り付けた継手が付属しています。このコネクタは、ニッケルめっきに銀めっきが施された銅合金コンタクトを備えたプレミアム成形材料で作られています。この丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術の高い用途の要件を満たすねじロック接続を備えています。 よくある質問 Q: これらのコネクタにはアクセサリがありますか A :コネクタキャップを使用すると、かん合していないときでも IP 等級を維持できます。 Q :類似のコネクタと比べて Eco-Mate の利点は何ですか A :取り扱いが簡単で迅速なかん合に加え、衝撃、振動、UV 耐性を備えています。ほぼすべての環境に対応する堅牢なコネクタソリューションとなります。 Q :このコネクタには特別な工具が必要ですか A :端子の取り付け用ラチェット式圧着工具が用意されています。( 241-2786 参照)特長と利点すばやく簡単に組み立て可能 頑丈で人間工学に基づく設計 ねじ止め式終端 キー付きです ボディの向きはライトアングル 取り付け済みのアースコンタクト 動作温度範囲: -40 → 100 ℃用途電源技術 測定及び制御用途 産業用途認定IEC60664-1 IEC60512-5-2 テスト 5b IEC60512-3-1 です IEC60512-2-1 です IP65等級 IP67定格仕様●極数:3 + PE●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP65, IP67●定格電流:16.0A●定格電圧:400 V●接続方向:ライトアングル●シリーズ:Eco-Mate●表面処理:コンタクト:銀●動作温度 Max:+100℃●コード番号:696-1614アズワン品番65-7773-42
丸型コネクタ 3 + PE極 スタンダード ケーブルマウント
AMPHENOL¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷Amphenol 丸型Amphenol Eco-Mate シリーズ 3+PE メスレセプタクル丸形コネクタは、ソケットタイプ接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は 400 V dc で、定格電流はコンタクトあたり最大 16 A です。Eco Mate 丸形コネクタは、組み立てが簡単で、ガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどの取り付け具が付属します。このコネクタは、ニッケルめっきに銀めっきが施された銅合金コンタクトを備えたプレミアム成形材料で作られています。主に動機的エンジニアリング用の制御技術などの測定及び制御用途に使用されます。 よくある質問 Q: これらのコネクタにはアクセサリがありますか A :コネクタキャップを使用すると、かん合していないときでも IP 等級を維持できます。 Q :類似のコネクタと比べて Eco-Mate の利点は何ですか A :取り扱いが簡単で迅速なかん合に加え、衝撃、振動、UV 耐性を備えています。ほぼすべての環境に対応する堅牢なコネクタソリューションとなります。 Q :このコネクタには特別な工具が必要ですか A :端子の取り付け用ラチェット式圧着工具が用意されています。( 241-2786 参照)特長と利点すばやく簡単に組み立て可能 キー付きです 頑丈で人間工学に基づく設計 内部ストレインリリーフコネクタ クランプリング付きねじ式ケーブルグランド ボディはストレートです 取り付け済みのアースコンタクト 動作温度範囲: -40 → 100 ℃用途電源技術 測定及び制御用途 産業用途認定IEC60664-1 IEC60512-5-2 テスト 5b IEC60512-3-1 です IEC60512-2-1 です IP65等級 IP67定格仕様●極数:3 + PE●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP65, IP67●定格電流:16.0A●定格電圧:400 V●接続方向:ストレート●シリーズ:Eco-Mate●表面処理:コンタクト:銀●動作温度 Max:+100℃●コード番号:540-1903アズワン品番65-7773-13
丸型コネクタ 3 + PE極 スタンダード ケーブルマウント
AMPHENOL¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷。Amphenol 丸型Amphenol Eco-Mate シリーズ青色、3+PE、オス丸形ケーブルコネクタは、プラグタイプ接続です。このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は 400 V dc で、定格電流はコンタクトあたり最大 16 A です。これらの丸形コネクタは組み立てが簡単で、ガスケット、ケーブルグランド、クランプリングを取り付けた継手が付属しています。このコネクタは、ニッケルめっきに銀めっきが施された銅合金コンタクトを備えたプレミアム成形材料で作られています。この丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術の高い用途の要件を満たすねじロック接続を備えています。 よくある質問 Q: これらのコネクタにはアクセサリがありますか A :コネクタキャップを使用すると、かん合していないときでも IP 等級を維持できます。 Q :類似のコネクタと比べて Eco-Mate の利点は何ですか A :取り扱いが簡単で迅速なかん合に加え、衝撃、振動、UV 耐性を備えています。ほぼすべての環境に対応する堅牢なコネクタソリューションとなります。 Q :このコネクタには特別な工具が必要ですか A :端子の取り付け用ラチェット式圧着工具が用意されています。( 241-2786 参照)特長と利点すばやく簡単に組み立て可能 頑丈で人間工学に基づく設計 ねじ止め式終端 クランプリングコネクタ キー付きです ボディはストレートです 取り付け済みのアースコンタクト クランプリングの範囲は 6 mm → 12.5 mm です 動作温度範囲: -40 → 100 ℃用途電源技術 測定及び制御用途 産業用途認定IEC60664-1 IEC60512-5-2 テスト 5b IEC60512-3-1 です IEC60512-2-1 です IP65等級 IP67定格仕様●極数:3 + PE●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP65, IP67●定格電流:16.0A●定格電圧:400 V●接続方向:ストレート●シリーズ:Eco-Mate●表面処理:コンタクト:銀●動作温度 Max:+100℃●コード番号:540-1868アズワン品番65-7773-21
Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C01610F00600010
AMPHENOL¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷IEC60664-1、IEC60512-5-2、テスト5b、IEC60512-3-1、IEC60512-2-1、IEC60512-2-1.Eco-Mateケーブルコネクタ90°.AmphenolライトアングルEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、ねじロック接続を備えているため、産業技術用途の高い要件を満たしています。EcoMate丸形コネクタは、組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、ガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどの取り付け具が付属します。このねじ式ケーブルグランドは、丈夫なねじ山を持ち、確実な接続が可能です。このEcoMate丸形コネクタのハウジングは、優れた成形材料を使用しており、人間工学に基づいて設計され、安全に取り扱うことができます。このEcoMateシリーズコネクタはDINEN60526に準拠し、嵌合状態でIP65/67の保護等級を実現し、工業用途に最適です。.特長.ねじロック式接続すばやく簡単に組み立て可能方向キー付き人間工学に基づいた丈夫な設計取り付け済みのアースコンタクト保護等級:IP65/IP67.用途.これらのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、工場建設や機械製造業界での使用向けに設計されています。計測・制御用途や電源技術などの用途で使用されています。.よくある質問.Q:これらのコネクタにはアクセサリがありますか?A:コネクタキャップを使用すると、かん合していないときでもIP等級を維持できます。Q:類似のコネクタと比べてEco-Mateの利点は何ですか?A:取り扱いが簡単で迅速なかん合に加え、耐衝撃性、耐振動性、耐UV性を備えています。ほとんどの環境に対応する堅牢なコネクターソリューションを提供します。Q:このコネクタには特別な工具が必要ですか?A:端子の取り付け用ラチェット式圧着工具が用意されています。(241-2786を参照):極数6+PEソケットorプラグプラグ保護等級IP67動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金,銀接続方向ライトアングル
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C01630F00610010
AMPHENOL¥5,398税込¥5,9381個8日以内出荷IEC60664-1、IEC60512-5-2、テスト5b、IEC60512-3-1、IEC60512-2-1、IEC60512-2-1.Eco-Mateケーブルコネクタ90°.AmphenolライトアングルEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、ねじロック接続を備えているため、産業技術用途の高い要件を満たしています。EcoMate丸形コネクタは、組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、ガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどの取り付け具が付属します。このねじ式ケーブルグランドは、丈夫なねじ山を持ち、確実な接続が可能です。このEcoMate丸形コネクタのハウジングは、優れた成形材料を使用しており、人間工学に基づいて設計され、安全に取り扱うことができます。このEcoMateシリーズコネクタはDINEN60526に準拠し、嵌合状態でIP65/67の保護等級を実現し、工業用途に最適です。.特長.ねじロック式接続すばやく簡単に組み立て可能方向キー付き人間工学に基づいた丈夫な設計取り付け済みのアースコンタクト保護等級:IP65/IP67.用途.これらのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、工場建設や機械製造業界での使用向けに設計されています。計測・制御用途や電源技術などの用途で使用されています。.よくある質問.Q:これらのコネクタにはアクセサリがありますか?A:コネクタキャップを使用すると、かん合していないときでもIP等級を維持できます。Q:類似のコネクタと比べてEco-Mateの利点は何ですか?A:取り扱いが簡単で迅速なかん合に加え、耐衝撃性、耐振動性、耐UV性を備えています。ほとんどの環境に対応する堅牢なコネクターソリューションを提供します。Q:このコネクタには特別な工具が必要ですか?A:端子の取り付け用ラチェット式圧着工具が用意されています。(241-2786を参照):極数6+PEソケットorプラグソケット定格電圧(V)250定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)6+PEストレインリリーフあり結線方法はんだコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個当日出荷The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 8 pins。The housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0158アズワン品番65-7569-73
D-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, メス, 9極
AMPHENOL¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様コンタクト数 = 9オス・メス = メスDコネクタタイプ = 防水D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金シリーズ = SDB幅 = 4.6mm深さ = 21mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウント, L77SDE09S
AMPHENOL¥7,998税込¥8,7981袋(50個)当日出荷AmphenolD-SubSocketConnectorswithSolderCupTerminals.D-Subソケットコネクタははんだカップ端子及びフランジを備え、3.05mmの取り付け穴が空いています。このメスD-Subレセプタクルコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきソケットコンタクトを備えています。長さ(mm)30.89幅(mm)12.55極数9シリーズSD定格電流(A)5深さ(mm)15.65材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート
Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12
AMPHENOL¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)極数6+PEソケットorプラグソケット定格電圧(V)250定格電流(A)13保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)6+PEストレインリリーフあり結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol 丸型コネクタ, 3 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016 20D003 100 12
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷3+PEと6+PEコンタクト付き丸形コネクタ。すばやく簡単に組み立て可能。IP67保護等級(嵌合状態)。簡単に取扱える人間工学的なデザイン。迅速なねじ込み式カップリングシステム。内部ストレインリリーフとケーブルクランプ。幅広い使用温度範囲:-40℃→+125℃。耐UV性の本体材質。耐衝撃性と耐振動性。熱可塑樹脂UL94V-0本体用途優れた環境耐性を発揮するEcoMateC16ケーブルコネクタは、ヘビーデューティな産業用途とオートメーション用途に適しています。この頑丈な電源コネクタは、腐食、振動、衝撃に対する耐性が高く、最も過酷な環境で使用されています。極数3+PEソケットorプラグソケット定格電圧(V)400定格電流(A)16保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Max)+100RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)3+PEストレインリリーフあり結線方法スクリューコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス接合型ネジ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol 丸型コネクタ, 3 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016 20H003 110 12
AMPHENOL¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷3+PEと6+PEコンタクト付き丸形コネクタ。すばやく簡単に組み立て可能。IP67保護等級(嵌合状態)。簡単に取扱える人間工学的なデザイン。迅速なねじ込み式カップリングシステム。内部ストレインリリーフとケーブルクランプ。幅広い使用温度範囲:-40℃→+125℃。耐UV性の本体材質。耐衝撃性と耐振動性。熱可塑樹脂UL94V-0本体用途優れた環境耐性を発揮するEcoMateC16ケーブルコネクタは、ヘビーデューティな産業用途とオートメーション用途に適しています。この頑丈な電源コネクタは、腐食、振動、衝撃に対する耐性が高く、最も過酷な環境で使用されています。極数3+PEソケットorプラグプラグ定格電圧(V)400定格電流(A)16保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス接合型ネジ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀接続方向ストレート
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016 30D006 100 12
AMPHENOL¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷3+PEと6+PEコンタクト付き丸形コネクタ。すばやく簡単に組み立て可能。IP67保護等級(嵌合状態)。簡単に取扱える人間工学的なデザイン。迅速なねじ込み式カップリングシステム。内部ストレインリリーフとケーブルクランプ。幅広い使用温度範囲:-40℃→+125℃。耐UV性の本体材質。耐衝撃性と耐振動性。熱可塑樹脂UL94V-0本体用途優れた環境耐性を発揮するEcoMateC16ケーブルコネクタは、ヘビーデューティな産業用途とオートメーション用途に適しています。この頑丈な電源コネクタは、腐食、振動、衝撃に対する耐性が高く、最も過酷な環境で使用されています。極数6+PEソケットorプラグソケット定格電圧(V)250定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)6+PE結線方法はんだコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス接合型ネジ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀接続方向ストレート
Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016 30H006 110 12
AMPHENOL¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷3+PEと6+PEコンタクト付き丸形コネクタ。すばやく簡単に組み立て可能。IP67保護等級(嵌合状態)。簡単に取扱える人間工学的なデザイン。迅速なねじ込み式カップリングシステム。内部ストレインリリーフとケーブルクランプ。幅広い使用温度範囲:-40℃→+125℃。耐UV性の本体材質。耐衝撃性と耐振動性。熱可塑樹脂UL94V-0本体用途優れた環境耐性を発揮するEcoMateC16ケーブルコネクタは、ヘビーデューティな産業用途とオートメーション用途に適しています。この頑丈な電源コネクタは、腐食、振動、衝撃に対する耐性が高く、最も過酷な環境で使用されています。極数6+PEシリーズEcomateMソケットorプラグプラグ定格電圧(V)250定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)6+PE結線方法はんだコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス接合型ネジ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, パネルマウント, C01630C00610012
AMPHENOL¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.AmphenolEcoMateパネル取り付けプラグ.Amphenolのこのパネル取り付けプラグは、EcoMateC16-1シリーズに属しています。この堅牢な丸形コネクタは、産業、輸送、及びプロセス制御の用途に最適です。ねじ式のカップリング機構とリッジロックリングにより、安全で確実なかん合が保証され、不意に外れることがないようになっています。ねじ、はんだ、圧着による終端に対応しているため、EcoMateプラグは現場でのすばやい組み立てや、短時間での修理が可能になり、影響が大きいダウンタイムを短縮できます。非常に堅牢なC16-1シリーズは、卓越した性能を発揮します。EcoMate電源コネクタは、より高いレベルの保護を必要とする過酷な環境に最適です。.特長と利点.3+PE及び6+PEコンタクト付き丸形コネクタパネルプラグはケーブルレセプタクルとかん合迅速簡単な組み立てIP67(かん合時)取り付け済みのアースコンタクト人間工学に基づいた設計で取り扱いが簡単すばやく挿抜できるねじ式カップリングシステム広い使用温度範囲:-40→+125℃耐紫外線性耐腐食性耐衝撃性耐振動性挿抜回数:500回熱可塑樹脂UL94V-0ボディ.用途.優れた環境耐性を発揮するAmphenolEcoMateC16パネルプラグは、ヘビーデューティな産業用途及びオートメーション用途に適しています。この堅牢な電源コネクタは、腐食、振動、衝撃に対して非常に強く、最も過酷な環境で使用されています。主な使用分野(一部):.産業用設備電気設備制御バルブプロセス制御産業用オートメーションシステム計装センサ及びスイッチ.環境.EcoMateC16-01シリーズの丸形コネクタはIP67等級です。これは、コネクタがほこりや異物から保護されていることを意味します。かん合時にコネクタは防水になり、一時的な浸漬(最長30分@水深1m)から保護されます。.よくある質問.Q-用意されているアクセサリはありますか。A:丸形ダストキャップは、未使用時にコネクタの保護を強化します。品番:690-3999690-3999を参照してください。Q:コネクタの堅牢性はどの程度ですか?A:EcoMateC16コネクタは、UL等級の高品質エンジニアリング素材で製造されています。衝撃、振動、化学薬品に対する耐性を備えており、非常に頑丈で信頼性が高くなっています。極数6+PEソケットorプラグプラグ定格電圧(V)250定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)6+PEストレインリリーフあり結線方法はんだコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 3 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016 20D003 110 12
AMPHENOL¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷3+PEと6+PEコンタクト付き丸形コネクタ。すばやく簡単に組み立て可能。IP67保護等級(嵌合状態)。簡単に取扱える人間工学的なデザイン。迅速なねじ込み式カップリングシステム。内部ストレインリリーフとケーブルクランプ。幅広い使用温度範囲:-40℃→+125℃。耐UV性の本体材質。耐衝撃性と耐振動性。熱可塑樹脂UL94V-0本体用途優れた環境耐性を発揮するEcoMateC16ケーブルコネクタは、ヘビーデューティな産業用途とオートメーション用途に適しています。この頑丈な電源コネクタは、腐食、振動、衝撃に対する耐性が高く、最も過酷な環境で使用されています。極数3+PEソケットorプラグソケット定格電圧(V)400定格電流(A)16保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)3+PE結線方法スクリューコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス接合型ネジ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀接続方向ストレート
D-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, オス, 9極
AMPHENOL¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷仕様コンタクト数 = 9オス・メス = オスDコネクタタイプ = 防水D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金シリーズ = SDB幅 = 4.6mm深さ = 21mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷The Amphenol Industrial M12 female circular sensor connector has 8 pins。The housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0169アズワン品番65-7569-03
Radlock HD Power 5.7mm Connector 25mm Bl
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:チューブ型ケーブルラグ●コード番号:239-0369アズワン品番65-7784-23
Radlock HD Power Connector Pin 5.7mm Bla
AMPHENOL¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0419アズワン品番65-7783-74
Radlock HD Power 5.7mm Connector 25mm Re
AMPHENOL¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:チューブ型ケーブルラグ●コード番号:239-0371アズワン品番65-7780-37
Radlock HD Power Connector Pin Silver Sc
AMPHENOL¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0415アズワン品番65-7783-61
Radlock HD Power 5.7mm Connector 16mm Bl
AMPHENOL¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:チューブ型ケーブルラグ●コード番号:239-0363アズワン品番65-7780-26
Radlock HD Power Connector Pin 5.7mm Red
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0421アズワン品番65-7780-69
丸型コネクタ 8極 M12 ねじ取り付け 1袋 10個入
AMPHENOL¥4,198税込¥4,6181袋(10個)7日以内出荷The Amphenol Industrial circular connector vent without nut which has M12 x 1.5 thread size。It is made from nylon.IP rating IP68 Corrosion resistance仕様●極数:8●実装タイプ:ねじ取り付け●コネクタサイズ:M12●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0185アズワン品番65-7571-47
丸型コネクタ 3極 M8 背面取り付け 1セット 10個入
AMPHENOL¥9,998税込¥10,9981セット(10個)欠品中。The Amphenol Industrial circular connector receptacle which has 3 pins and M8 thread size。It has copper alloy contact material.Gold plating contact IP rating IP67 PCB contact termination type仕様●入数:1トレイ(10個入り)●極数:3●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0103アズワン品番65-7575-70
Female contact 1 bag 100 pieces 1.6mm cr 1袋 10個入
AMPHENOL¥4,498税込¥4,9481袋(10個)7日以内出荷Amphenol 産業用メスソケットコンタクトは、直径 1.6 mm の圧着終端を備えています。このヘビーメイト R コネクタは、過酷な産業環境に対応して設計され、堅牢な設計を備えています。最大ワイヤゲージ 1 mm 2 最小ワイヤゲージ 0.75 mm 2仕様●シリーズ:Heavy Mate●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:C146 D シリーズ●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:221-8788アズワン品番65-7585-26
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら