カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- JST(日本圧着端子製造)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「elp-04v」の検索結果

Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ ELP2A4
AMPHENOL¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応