カテゴリ

  • 制御機器(586)
  • 電気材料(8)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(1)
  • onsemi(1,870)
  • KANA(片山チエン)(1,031)
  • ミツビシ(681)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(675)
  • RS PRO(636)
  • ON SEMICONDUCTOR(536)
  • MAZDA(マツダ)(492)
  • VISHAY(436)
  • SIEMENS(349)
  • StarTech.com(272)
  • 三菱ふそう(211)
  • シュナイダーエレクトリック(202)
  • LEPLUS NEXT(184)
  • FACEMIX(168)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(161)
  • Alpha Wire(151)
  • トヨタ(147)
  • X.A.M(131)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「emi」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
599件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8655MH シリーズ ストレート 9 極 亜鉛ダイキャスト AMPHENOL

    Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8655MH シリーズ ストレート 9 極 亜鉛ダイキャスト

    AMPHENOL
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ブレードテークアップでのEMI/RFI干渉に対するシールド用金属製フード.この金属製フードは、シャーシアースとケーブルブレード間の電気導通を伴うシールド付き接続を実現します。ロックねじは4-40ねじです。
    シルバーシリーズ8655MH材質(ハウジング)亜鉛ダイキャストコンタクト数9RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフありボディ向きストレート
  • RJ22コネクタ メス RJ22コネクタ PCBマウント 1袋 5個入 AMPHENOL

    RJ22コネクタ メス RJ22コネクタ PCBマウント 1袋 5個入

    AMPHENOL
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Amphenol RJE23 TOP エントリ表面実装モジュラジャックは、イーサネットプロトコルをサポートしています。シールドにより、EMI 性能が向上しています。EMI 性能を高めるシールドオプションがあります。動作温度: -40 ℃ → +85 ℃
    仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ22コネクタ●ポート数:1●極数:4P4C●シリーズ:RJE23●コード番号:217-3933アズワン品番65-7503-74
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント 1セット 700個入 AMPHENOL

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント 1セット 700個入

    AMPHENOL
    319,800税込351,780
    1セット(700個)
    7日以内出荷
    Amphenol RJE39 反転モジュラジャックは、優れた EMI 性能を発揮し、イーサネットプロトコルをサポートしています。EMI 性能を高めるシールドと、リンクアクティビティ及びネットワーク速度検証用の LED を備えています。動作温度: -40 ℃ → +85 ℃
    仕様●入数:1トレイ(700個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:PCBマウント●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE39●コード番号:217-3940アズワン品番65-7503-40
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント 1袋 5個入 AMPHENOL

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント 1袋 5個入

    AMPHENOL
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。Amphenol RJHSE シリーズの反転モジュラジャックは、EMI 性能に優れ、イーサネットプロトコルをサポートしています。EMI 性能を高めるシールドと、リンクアクティビティ及びネットワーク速度検証用の LED を備えています。動作温度: -40 ℃ → +85 ℃
    仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:PCBマウント●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJHSE●コード番号:217-3979アズワン品番65-7508-38
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント AMPHENOL

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント

    AMPHENOL
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol RJE39 反転モジュラジャックは、優れた EMI 性能を発揮し、イーサネットプロトコルをサポートしています。EMI 性能を高めるシールドと、リンクアクティビティ及びネットワーク速度検証用の LED を備えています。動作温度: -40 ℃ → +85 ℃
    仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:8●極数:8P8C●シリーズ:RJE39●コード番号:217-3948アズワン品番65-7541-15
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント 1袋 5個入 AMPHENOL

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント 1袋 5個入

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Amphenol RJE39 反転モジュラジャックは、優れた EMI 性能を発揮し、イーサネットプロトコルをサポートしています。EMI 性能を高めるシールドと、リンクアクティビティ及びネットワーク速度検証用の LED を備えています。動作温度: -40 ℃ → +85 ℃
    仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:2●極数:8P8C●シリーズ:RJE39●コード番号:217-3939アズワン品番65-7507-84
  • Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ 10118192-0001LF AMPHENOL

    Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ 10118192-0001LF

    AMPHENOL
    649税込714
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    コンパクトな省スペース設計。充電や通信に便利。OTG(On-The-Go)に対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESD完全シールド。挿抜回数:最大10000回。基板に対する最大のレセプタクル保持力。さまざまな実装/終端処理機能
    RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB
  • Amphenol ICC USBコネクタ Micro B タイプ, メス 表面実装 10118194-0001LF AMPHENOL

    Amphenol ICC USBコネクタ Micro B タイプ, メス 表面実装 10118194-0001LF

    AMPHENOL
    659税込725
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    コンパクトな省スペース設計。充電や通信に便利。OTG(On-The-Go)に対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESD完全シールド。挿抜回数:最大10000回。基板に対する最大のレセプタクル保持力。さまざまな実装/終端処理機能
    定格電圧100.0V定格電流(A)1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装USBバージョン:2接続方向ライトアングル
  • モジュラーコネクタ III シリーズ メス 6極 AMPHENOL

    モジュラーコネクタ III シリーズ メス 6極

    AMPHENOL
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Aerospace ジャムナットレセプタクルコネクタは、シェルサイズが 9 種類で、ステンレススチール製です。EMIシールド コンタクト保護 耐腐食性
    仕様●極数:6●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:400 V●シェルサイズ:A●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:III●コード番号:226-8643アズワン品番65-7611-08
  • モジュラーコネクタ III シリーズ オス 6極 AMPHENOL

    モジュラーコネクタ III シリーズ オス 6極

    AMPHENOL
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 航空宇宙ストレートプラグコネクタは、9 種類のシェルサイズを備え、ステンレススチール製です。EMIシールド コンタクト保護 耐腐食性
    仕様●極数:6●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:400 V●シェルサイズ:A●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:III●コード番号:226-8678アズワン品番65-7601-16
  • Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MH シリーズ 9 極 E, シルバー, 8655MH0901BLF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MH シリーズ 9 極 E, シルバー, 8655MH0901BLF

    AMPHENOL
    18,980税込20,878
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    FCID-Subシールド付き金属製フード(ストレート出口と金属製クランプ2つ付).D-Subコネクタ用のシールド付きEMI/RFI金属製フードです。このシールド付き金属製フードは、ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャスト製で、ストレートケーブル出口を備え、ストレインリリーフ用の2つの亜鉛ダイキャストケーブルクランプが付属します。このD-Sub金属製フード用のジャックスクリューには、M3ねじが付いています。
    シルバー極数9シリーズ8655MH材質(ハウジング)亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応処理(ハウジング)ニッケル接続方向ストレート
  • Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MHR シリーズ 9 極 E, シルバー, 8655MHRA0901KLF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MHR シリーズ 9 極 E, シルバー, 8655MHRA0901KLF

    AMPHENOL
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    FCID-Subシールド付き金属製フード、角度付き出口付属-エコノミカルシリーズ.D-Subコネクタ用のシールド付きEMI/RFI金属製フードです。このケーブル取り付けシールド付き金属製フードは、ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャスト製で、角度付きケーブル出口とポリカーボネート製ケーブルクランプストレインリリーフを備えています。このD-Sub金属製フード用のジャックスクリューでは、UNC4.40ねじ(品番の末尾が「01KLF」)又はM3ねじ(品番の末尾が「02KLF」)を用意
    シルバー極数9シリーズ8655MHRシェルサイズD-Sub:ERoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり接続方向アングル
  • Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール 61729-0010BLF AMPHENOL

    Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール 61729-0010BLF

    AMPHENOL
    959税込1,055
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能
    ポート数1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)0、(Max)+40RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメスUSBバージョン:2接続方向ライトアングル
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5e AMPHENOL

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5e

    AMPHENOL
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol f RJE4E シリーズのレセプタクルは、EIA-568-C.2 準拠の Cat5e 性能を満たしています。ギガビットイーサネットプロトコルをサポートしています。EMI 性能を高めるシールドと、リンクアクティビティ及びネットワーク速度検証用の LED を備えています。動作温度: -40 ℃ → +85 ℃
    仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:8●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE4E●コード番号:217-3959アズワン品番65-7507-91
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5e AMPHENOL

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5e

    AMPHENOL
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol RJE1A シリーズのモジュラジャックは、EIA-568-C.2 準拠の Cat5e 性能を満たしています。ギガビットイーサネットプロトコルをサポートしています。EMI 性能を高めるシールドと、リンクアクティビティ及びネットワーク速度検証用の LED を備えています。動作温度: 55 ℃ → +85 ℃
    仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE1A●コード番号:217-3931アズワン品番65-7503-25
  • Amphenol Industrial DINソケット 8極 パネルマウント AMPHENOL

    Amphenol Industrial DINソケット 8極 パネルマウント

    AMPHENOL
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    銀めっき銅合金コンタクトを備えた熱可塑性樹脂製のものもあります。コンパクトで堅牢な設計で、産業技術の用途の高い要件を満たす金属製のねじ山とロックリングを備えています。挿抜回数500回の耐久性EMIシールド、ボディはストレートです
    用途自動化計装配電ロボット認定極数8シリーズsignalmateC091定格電圧(V)100定格電流(A)5保護等級IP40材質(ハウジング)金属、ポリマーシェルサイズ20mmRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)3→6動作温度範囲(℃)-40→100結線方法はんだコネクタサイズM16接合型スクリューオン実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • Amphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス 表面実装 87583-2010BLF AMPHENOL

    Amphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス 表面実装 87583-2010BLF

    AMPHENOL
    819税込901
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能
    ポート数1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプA結線方法はんだオス・メスメスUSBバージョン:2接続方向ライトアングル
  • Amphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール 72309-8034BLF AMPHENOL

    Amphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール 72309-8034BLF

    AMPHENOL
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能
    ポート数2材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装USBバージョン:2接続方向ライトアングル
  • Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス 表面実装 10103592-0001LF AMPHENOL

    Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス 表面実装 10103592-0001LF

    AMPHENOL
    129,800税込142,780
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    コンパクトな省スペース設計。充電や通信に便利。OTG(On-The-Go)に対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESD完全シールド。挿抜回数:最大10000回。基板に対する最大のレセプタクル保持力。さまざまな実装/終端処理機能
    定格電圧(V)100定格電流(A)1.8材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメスUSBバージョン:2接続方向ライトアングル
  • Amphenol ICC RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat3, 87180-044LF AMPHENOL

    Amphenol ICC RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat3, 87180-044LF

    AMPHENOL
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    使いやすい一体型設計でさまざまなピン配置のタイプを選択可能。横並びに積み重ねできるため、基板の省スペースと実装を簡単にすることが可能。EMI/ESD保護のシールドタイプ。反転ラッチとパネルストップオプション。低プロファイルバージョンを用意。ウェーブはんだ付けに対応。基板にしっかりと固定するボードロック。さまざまな取り付けオプション
    長さ(mm)11.5幅(mm)11.2極数4P4C深さ(mm)18方向横型材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応シリーズ番号87180実装タイプスルーホール実装LANカテゴリCat3コネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)
  • Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール 61729-1011BLF AMPHENOL

    Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール 61729-1011BLF

    AMPHENOL
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能
    ポート数1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)0、(Max)+40RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメスUSBバージョン:2接続方向ライトアングル
  • Amphenol FCI USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール実装 73725-0110BLF AMPHENOL

    Amphenol FCI USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール実装 73725-0110BLF

    AMPHENOL
    4,798税込5,278
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能
    ポート数1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装USBバージョン:2接続方向ライトアングル
  • MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 10極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 10極

    AMPHENOL
    50,980税込56,078
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:10●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:9●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-3072アズワン品番65-7649-26
  • MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 10極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 10極

    AMPHENOL
    82,980税込91,278
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
  • MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ オス 3極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ オス 3極

    AMPHENOL
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:3●オス/メス:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4624アズワン品番65-7634-57
  • MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ オス 13極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ オス 13極

    AMPHENOL
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:13●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4561アズワン品番65-7635-53
  • MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 5極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 5極

    AMPHENOL
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
  • MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 4極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 4極

    AMPHENOL
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
  • MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 37極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 37極

    AMPHENOL
    78,980税込86,878
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
  • MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 20極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 20極

    AMPHENOL
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:20●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:15●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-5112アズワン品番65-7642-93
  • MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 13極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 13極

    AMPHENOL
    74,980税込82,478
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
  • MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 13極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 13極

    AMPHENOL
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
  • MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ オス 7極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ オス 7極

    AMPHENOL
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●定格電流:5A●定格電圧:500 V●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4638極数7シェルサイズ8アズワン品番65-7620-67コンタクト形状オス
  • MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ オス 12極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ オス 12極

    AMPHENOL
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●定格電流:13A●定格電圧:500 V●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4613極数12シェルサイズ18アズワン品番65-7648-69コンタクト形状オス
  • MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 8極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 8極

    AMPHENOL
    66,980税込73,678
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
  • MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 6極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 6極

    AMPHENOL
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:6●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-5338アズワン品番65-7643-73
  • MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 6極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 6極

    AMPHENOL
    87,980税込96,778
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:6●オス/メス:メス●定格電流:5 → 13A●定格電圧:1.8 kV 、500 V●シェルサイズ:11●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4837アズワン品番65-7647-18
  • MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 4極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 4極

    AMPHENOL
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
  • MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 2極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 2極

    AMPHENOL
    73,980税込81,378
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:2●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:1.8 kV●シェルサイズ:10●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4830アズワン品番65-7633-53
  • MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 26極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 26極

    AMPHENOL
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:26●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:12●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-5324アズワン品番65-7646-22
...