カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • 三桂製作所(8)
  • 大阪魂(4)
  • TRUSCO(2)
  • ロジクール(2)
  • 八幡ねじ(2)
  • brembo(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • Tiertime(2)
  • ORing(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • NS(日進工具)(1)
  • BenQ(ベンキュー)(1)
  • 4D SYSTEMS(1)
  • StarTech.com(1)
  • Festo(1)
  • Modes(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ems p4」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車用コネクタ 4極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL自動車用コネクタ 4極 オス 自動車用コネクタAMPHENOL
999税込1,099
1個
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 一体型ラッチでかん合 付属のウェッジロックで、コンタクトの位置合わせと保持を確認できます 2、4、6、8、12 ポジションレセプタクルを用意しています 標準 AT シリーズプラグとかん合します 用途 Bussed フィードバックレセプタクルは、スプライスブロック又はタップブロックとして使用されますAT04-4P-P021 4 極レセプタクル、(1) 4 ピンバスバー:26 A、ニッケルめっき、グレーコンタクトが付属
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:26A●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:19.7mm●幅:21mm●深さ:47.8mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5750アズワン品番65-7724-54
自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタAMPHENOL
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 一体型ラッチでかん合 付属のウェッジロックで、コンタクトの位置合わせと保持を確認できます 2、4、6、8、12 ポジションレセプタクルを用意しています 標準 AT シリーズプラグとかん合します 用途 Bussed フィードバックレセプタクルは、スプライスブロック又はタップブロックとして使用されますAT04-08PA-P026 8 極レセプタクル、( 2 ) 4 ピンバスバー:26 A、ニッケルめっき、キー付き A、グレーコンタクトが付属
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:26A●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:23.7mm●幅:36.4mm●深さ:47.5mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5761アズワン品番65-7723-18
自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ 1箱 25個入 AMPHENOL自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ 1箱 25個入AMPHENOL
43,980税込48,378
1箱(25個)
7日以内出荷
。Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 一体型ラッチでかん合 付属のウェッジロックで、コンタクトの位置合わせと保持を確認できます 2、4、6、8、12 ポジションレセプタクルを用意しています 標準 AT シリーズプラグとかん合します 用途 Bussed フィードバックレセプタクルは、スプライスブロック又はタップブロックとして使用されますAT04-08PB-P026 8 極レセプタクル、( 2 ) 4 ピンバスバー:26 A、ニッケルめっき、キー付き B、黒。コンタクトが付属
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:26A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:23.7mm●幅:36.4mm●深さ:47.5mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5767アズワン品番65-7716-28
自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタAMPHENOL
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 一体型ラッチでかん合 付属のウェッジロックで、コンタクトの位置合わせと保持を確認できます 2、4、6、8、12 ポジションレセプタクルを用意しています 標準 AT シリーズプラグとかん合します 用途 Bussed フィードバックレセプタクルは、スプライスブロック又はタップブロックとして使用されますAT04-6P-EP13 6 極レセプタクル、( 1 ) 6 ピンバスバー:39 A、ニッケルめっき、黒。コンタクトが付属
仕様●極数:6●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:39A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:24.4mm●幅:21mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●表面処理:コンタクト:ニッケルめっき●コード番号:195-5752アズワン品番65-7721-73
自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタAMPHENOL
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 一体型ラッチでかん合 付属のウェッジロックで、コンタクトの位置合わせと保持を確認できます 2、4、6、8、12 ポジションレセプタクルを用意しています 標準 AT シリーズプラグとかん合します 用途 Bussed フィードバックレセプタクルは、スプライスブロック又はタップブロックとして使用されますAT04-6P-EP14 6 極レセプタクル、( 2 ) 3 ピンバスバー:13 A、ニッケルめっき、黒。コンタクトが付属
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:24.4mm●幅:21mm●深さ:47.9mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5754アズワン品番65-7722-62
自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタAMPHENOL
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 一体型ラッチでかん合 付属のウェッジロックで、コンタクトの位置合わせと保持を確認できます 2、4、6、8、12 ポジションレセプタクルを用意しています 標準 AT シリーズプラグとかん合します 用途 Bussed フィードバックレセプタクルは、スプライスブロック又はタップブロックとして使用されますAT04-6P-P021 6 極レセプタクル、( 1 ) 6 ピンバスバー:39 A、ニッケルめっき、グレー。コンタクトが付属
仕様●極数:6●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:39A●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:24.4mm●幅:21mm●深さ:47.9mm●コンタクト材質:銅合金●コード番号:195-5756アズワン品番65-7722-50
自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタAMPHENOL
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 一体型ラッチでかん合 付属のウェッジロックで、コンタクトの位置合わせと保持を確認できます 2、4、6、8、12 ポジションレセプタクルを用意しています 標準 AT シリーズプラグとかん合します 用途 Bussed フィードバックレセプタクルは、スプライスブロック又はタップブロックとして使用されますAT04-08PB-P021 8 極レセプタクル、( 1 ) 8 ピンバスバー:52 A、ニッケルめっき、キー付き B、黒。コンタクトが付属
仕様●極数:8●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:52A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:23.7mm●幅:36.4mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●コンタクト材質:銅合金●コード番号:195-5766アズワン品番65-7719-37
自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ 1箱 25個入 AMPHENOL自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ 1箱 25個入AMPHENOL
61,980税込68,178
1箱(25個)
7日以内出荷
。Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 一体型ラッチでかん合 付属のウェッジロックで、コンタクトの位置合わせと保持を確認できます 2、4、6、8、12 ポジションレセプタクルを用意しています 標準 AT シリーズプラグとかん合します 用途 Bussed フィードバックレセプタクルは、スプライスブロック又はタップブロックとして使用されますAT04-08PB-P028 8 極レセプタクル、( 1 ) 3 ピンバスバー:13 A ( 1 ) 5 ピンバスバー:26 A、ニッケルめっき、キー付き B、黒。コンタクトが付属
仕様●極数:8●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13 A, 26 A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:23.7mm●幅:36.4mm●深さ:47.5mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5769アズワン品番65-7719-73
自動車用コネクタ 4極 オス 自動車用コネクタ 1箱 45個入 AMPHENOL自動車用コネクタ 4極 オス 自動車用コネクタ 1箱 45個入AMPHENOL
49,980税込54,978
1箱(45個)
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、
仕様●極数:4●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:38.4mm●幅:35.3mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Max:+125℃●コード番号:195-5817アズワン品番65-7719-31
自動車用コネクタ 4極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL自動車用コネクタ 4極 オス 自動車用コネクタAMPHENOL
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems ’ boardlock ファミリは、フランジ付きまたはフランジレス、180 ° ストレートまたは 90 ° ライトアングルピン指向、電線対基板の汎用性と、最大定格電流 25 A の A シリーズ環境保護性に優れた熱可塑樹脂接続システムの信頼性を兼ね備えています。
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:AT BoardLock●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:21.45mm●幅:28.5mm●深さ:30.2mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:194-9818アズワン品番65-7666-98
自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタAMPHENOL
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シー
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:22.2mm●幅:40.5mm●深さ:52.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5781アズワン品番65-7724-82
自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタAMPHENOL
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シー
仕様●極数:12●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:78A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:22.2mm●幅:40.5mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Max:+125℃●コード番号:195-5788アズワン品番65-7717-10
自動車用コネクタ 4極 オス 自動車用コネクタ 1箱 25個入 AMPHENOL自動車用コネクタ 4極 オス 自動車用コネクタ 1箱 25個入AMPHENOL
18,980税込20,878
1箱(25個)
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:26A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:19.7mm●幅:21mm●深さ:47.8mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5747アズワン品番65-7720-42
自動車用コネクタ 4極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL自動車用コネクタ 4極 オス 自動車用コネクタAMPHENOL
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境での電源又はデータ信号の用途に最適です。すべての boardlock 製品ラインは A シリーズのコンポーネントを受け入れ、他の業界標準のかん合コネクタと互換性があり
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:33.1mm●幅:40.7mm●深さ:30.2mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5862アズワン品番65-7720-05
自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタAMPHENOL
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ
仕様●極数:8●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13 A, 26 A●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:23.7mm●幅:36.4mm●深さ:47.5mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5763アズワン品番65-7720-84
自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタAMPHENOL
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:26A●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:22.2mm●幅:40.5mm●深さ:52.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5783アズワン品番65-7725-02
自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタAMPHENOL
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:78A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:22.2mm●幅:40.5mm●深さ:52.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5785アズワン品番65-7722-98
自動車用コネクタ 48極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL自動車用コネクタ 48極 オス 自動車用コネクタAMPHENOL
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 一体型ラッチでかん合 付属のウェッジロックで、コンタクトの位置合わせと保持を確認できます 2、4、6、8、12 ポジションレセプタクルを用意しています 標準 AT シリーズプラグとかん合します48 ポジションパネル取り付けレセプタクル、サイズ 16 ピンコンタクト、キー付き A / B / C / D、シール付きフランジ、径の小さい背面シール
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:8●定格電流:13A●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:64.4mm●幅:135.8mm●深さ:50.6mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5931アズワン品番65-7662-18
自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタAMPHENOL
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 一体型ラッチでかん合 付属のウェッジロックで、コンタクトの位置合わせと保持を確認できます 2、4、6、8、12 ポジションレセプタクルを用意しています 標準 AT シリーズプラグとかん合します 用途 Bussed フィードバックレセプタクルは、スプライスブロック又はタップブロックとして使用されます12 極レセプタクル、( 2 ) 6 ピンバスバー:39 A、金めっき、キー付き、黒色コンタクトが付属
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:39A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:22.2mm●幅:40.5mm●深さ:52.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5792アズワン品番65-7723-69