カテゴリ

  • 制御機器(23)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • RS PRO(316)
  • メディアカバーマーケット(159)
  • SMC(39)
  • タンガロイ(39)
  • SICK(32)
  • omron(オムロン)(26)
  • 渡辺電機工業(26)
  • 長塚電話工業所(20)
  • マキタ(19)
  • XP POWER(17)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(16)
  • 住友電工ハードメタル(16)
  • TRACO POWER(14)
  • LAPP(14)
  • 菊水電子工業(14)
  • 三菱マテリアル(13)
  • ケナメタル(12)
  • ダイヤトレンド(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「en-m」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DINコネクタ 14極 メス ケーブルマウント AMPHENOL

    DINコネクタ 14極 メス ケーブルマウント

    AMPHENOL
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol 産業用メスケーブルコネクタは、14 極を備えています。100 V、20 A 定格、バヨネットロックが付いています。圧着終端です。保護等級は IP65 です
    仕様●極数:14●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:20A●定格電圧:100 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1952アズワン品番65-7622-70
  • DINコネクタ 8極 メス ケーブルマウント AMPHENOL

    DINコネクタ 8極 メス ケーブルマウント

    AMPHENOL
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:8●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:13A●定格電圧:400 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1948アズワン品番65-7652-83
  • DINコネクタ 17極 メス ケーブルマウント AMPHENOL

    DINコネクタ 17極 メス ケーブルマウント

    AMPHENOL
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用メスケーブルコネクタは、17 極を備えています。定格 100 V、6 A のバヨネットロックを備えています。圧着終端です。保護等級は IP65 です
    仕様●極数:17●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:6A●定格電圧:100 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1954アズワン品番65-7661-90
  • DINコネクタ 14極 メス ケーブルマウント AMPHENOL

    DINコネクタ 14極 メス ケーブルマウント

    AMPHENOL
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用メスケーブルコネクタは、14 極を備えています。100 V、20 A 定格、バヨネットロックが付いています。圧着終端です。保護等級は IP65 です
    仕様●極数:14●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:20A●定格電圧:100 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1950アズワン品番65-7662-48
  • DINコネクタ 8極 メス ケーブルマウント AMPHENOL

    DINコネクタ 8極 メス ケーブルマウント

    AMPHENOL
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:8●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:13A●定格電圧:400 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1946アズワン品番65-7622-69
  • DINコネクタ 17極 メス ケーブルマウント 1袋 25個入 AMPHENOL

    DINコネクタ 17極 メス ケーブルマウント 1袋 25個入

    AMPHENOL
    99,980税込109,978
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:17●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:6A●定格電圧:100 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1953アズワン品番65-7650-61
  • DINコネクタ 3極 メス パネルマウント AMPHENOL

    DINコネクタ 3極 メス パネルマウント

    AMPHENOL
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用メスパネルコネクタの定格電流は 3 極で、300 V 及び 10 A です。保護等級は IP65 です
    仕様●極数:3●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:10A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-2001アズワン品番65-7650-43
  • DINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント 1袋 50個入 AMPHENOL

    DINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント 1袋 50個入

    AMPHENOL
    159,800税込175,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    。Amphenol 産業用メスケーブルコネクタは、6 極( PE なし)と 300 V の定格電圧、5 A の定格使用温度範囲は -40 → +100 ℃ で、はんだピン終端です。金属製のねじカップリングロックシステムを備えています。かん合状態で IP 40 保護を実現します
    仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:5A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP40●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:T34●コード番号:229-2058アズワン品番65-7630-88
  • DINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント 1袋 50個入 AMPHENOL

    DINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント 1袋 50個入

    AMPHENOL
    249,800税込274,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:7A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-1980アズワン品番65-7652-81
  • DINコネクタ 7極 メス ケーブルマウント AMPHENOL

    DINコネクタ 7極 メス ケーブルマウント

    AMPHENOL
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:7●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:7A●定格電圧:100 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-1986アズワン品番65-7657-45
  • DINコネクタ 17極 メス ケーブルマウント 1袋 50個入 AMPHENOL

    DINコネクタ 17極 メス ケーブルマウント 1袋 50個入

    AMPHENOL
    199,800税込219,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用メスケーブルコネクタは、17 極、定格電圧 100 V、定格電流 6使用温度範囲は -40 → +125 ℃ で、圧着終端です。バヨネットロックシステムが採用されています。保護等級は IP65 です
    仕様●極数:17●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:6A●定格電圧:100 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1956アズワン品番65-7623-36
  • DINコネクタ 17極 メス ケーブルマウント AMPHENOL

    DINコネクタ 17極 メス ケーブルマウント

    AMPHENOL
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:17●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:6A●定格電圧:100 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1957アズワン品番65-7626-01
  • DINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント AMPHENOL

    DINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント

    AMPHENOL
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用オスケーブルコネクタ(銀めっき)は 6 極です。300 V、7 A 定格、ねじロック式です。圧着終端です。かん合状態では IP69K 保護を提供します
    仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ライトアングル●定格電流:7A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-1976アズワン品番65-7633-92
  • DINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント 1袋 50個入 AMPHENOL

    DINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント 1袋 50個入

    AMPHENOL
    219,800税込241,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:7A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-1973アズワン品番65-7634-15
  • DINコネクタ 5極 メス パネルマウント AMPHENOL

    DINコネクタ 5極 メス パネルマウント

    AMPHENOL
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用メスパネルコネクタは、銀めっきが施されており、5 極を備えています。300 V、7 A 定格、ねじロック式です。はんだピン終端となっています。IP67 保護等級に準拠しています
    仕様●極数:5●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:7A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-2003アズワン品番65-7644-02
  • DINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント AMPHENOL

    DINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント

    AMPHENOL
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol 産業用メスケーブルコネクタは、6 極を備えています。300 V、7 A 定格、ねじロック式です。圧着終端です。IP67 保護等級に準拠しています
    仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:7A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-1974アズワン品番65-7649-55
  • DINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント AMPHENOL

    DINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント

    AMPHENOL
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:5A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP40●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:T34●コード番号:229-2060アズワン品番65-7650-79
  • DINコネクタ 8極 メス ケーブルマウント 1袋 25個入 AMPHENOL

    DINコネクタ 8極 メス ケーブルマウント 1袋 25個入

    AMPHENOL
    119,800税込131,780
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用オスケーブルコネクタは 8 極を備えています。定格 400 V、13 A のバヨネットロックを備えています。圧着終端です。保護等級は IP65 です
    仕様●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:13A●定格電圧:400 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1947極数8アズワン品番65-7650-78コンタクト形状メス
  • DINコネクタ 14極 メス ケーブルマウント 1袋 25個入 AMPHENOL

    DINコネクタ 14極 メス ケーブルマウント 1袋 25個入

    AMPHENOL
    109,800税込120,780
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:14●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:20A●定格電圧:100 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1949アズワン品番65-7632-10
  • DINコネクタ 14極 メス ケーブルマウント 1袋 50個入 AMPHENOL

    DINコネクタ 14極 メス ケーブルマウント 1袋 50個入

    AMPHENOL
    239,800税込263,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:14●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:20A●定格電圧:100 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1951アズワン品番65-7631-83
  • DINコネクタ 6極 メス パネルマウント 1袋 50個入 AMPHENOL

    DINコネクタ 6極 メス パネルマウント 1袋 50個入

    AMPHENOL
    119,800税込131,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:7A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-2004アズワン品番65-7624-51
  • DINコネクタ 6極 メス パネルマウント AMPHENOL

    DINコネクタ 6極 メス パネルマウント

    AMPHENOL
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用オスパネルコネクタは、銀めっきが施されており、6 極を備えています。300 V、7 A 定格、ねじロック式です。はんだピン終端となっています。かん合状態では IP69K 保護を提供します
    仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:7A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-2005アズワン品番65-7658-60
  • DINコネクタ 3極 メス パネルマウント 1袋 50個入 AMPHENOL

    DINコネクタ 3極 メス パネルマウント 1袋 50個入

    AMPHENOL
    88,980税込97,878
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:10A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-2000極数3アズワン品番65-7650-42コンタクト形状メス