カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • ニッサン(26)
  • TRACO POWER(14)
  • ホンダ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • Vesrah(4)
  • ダイキン工業(2)
  • DUNLOP(ダンロップ)(2)
  • スバル(2)
  • RECOM(2)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • 竹村電機製作所(1)
  • MEAN WELL(1)
  • ATHENA(アテナ)(1)
  • HOJO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「en91」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DINコネクタ 3極 メス パネルマウント AMPHENOL

    DINコネクタ 3極 メス パネルマウント

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用メスパネルコネクタの定格電流は 3 極で、300 V 及び 10 A です。保護等級は IP65 です
    仕様●極数:3●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:10A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-2001アズワン品番65-7650-43
  • DINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント 1袋 50個入 AMPHENOL

    DINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント 1袋 50個入

    AMPHENOL
    189,800税込208,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:7A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-1973アズワン品番65-7634-15
  • DINコネクタ 5極 メス パネルマウント AMPHENOL

    DINコネクタ 5極 メス パネルマウント

    AMPHENOL
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用メスパネルコネクタは、銀めっきが施されており、5 極を備えています。300 V、7 A 定格、ねじロック式です。はんだピン終端となっています。IP67 保護等級に準拠しています
    仕様●極数:5●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:7A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-2003アズワン品番65-7644-02
  • DINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント AMPHENOL

    DINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント

    AMPHENOL
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol 産業用メスケーブルコネクタは、6 極を備えています。300 V、7 A 定格、ねじロック式です。圧着終端です。IP67 保護等級に準拠しています
    仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:7A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-1974アズワン品番65-7649-55
  • DINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント 1袋 50個入 AMPHENOL

    DINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント 1袋 50個入

    AMPHENOL
    219,800税込241,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:7A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-1980アズワン品番65-7652-81
  • DINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント AMPHENOL

    DINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント

    AMPHENOL
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用オスケーブルコネクタ(銀めっき)は 6 極です。300 V、7 A 定格、ねじロック式です。圧着終端です。かん合状態では IP69K 保護を提供します
    仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ライトアングル●定格電流:7A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-1976アズワン品番65-7633-92
  • DINコネクタ 7極 メス ケーブルマウント AMPHENOL

    DINコネクタ 7極 メス ケーブルマウント

    AMPHENOL
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:7●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:7A●定格電圧:100 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-1986アズワン品番65-7657-45
  • DINコネクタ 6極 メス パネルマウント 1袋 50個入 AMPHENOL

    DINコネクタ 6極 メス パネルマウント 1袋 50個入

    AMPHENOL
    119,800税込131,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:7A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-2004アズワン品番65-7624-51
  • DINコネクタ 6極 メス パネルマウント AMPHENOL

    DINコネクタ 6極 メス パネルマウント

    AMPHENOL
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用オスパネルコネクタは、銀めっきが施されており、6 極を備えています。300 V、7 A 定格、ねじロック式です。はんだピン終端となっています。かん合状態では IP69K 保護を提供します
    仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:7A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-2005アズワン品番65-7658-60
  • DINコネクタ 3極 メス パネルマウント 1袋 50個入 AMPHENOL

    DINコネクタ 3極 メス パネルマウント 1袋 50個入

    AMPHENOL
    74,980税込82,478
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:10A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-2000極数3アズワン品番65-7650-42コンタクト形状メス