カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- サンコー(三甲)(2)

自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタ
AMPHENOL¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 一体型ラッチでかん合 付属のウェッジロックで、コンタクトの位置合わせと保持を確認できます 2、4、6、8、12 ポジションレセプタクルを用意しています 標準 AT シリーズプラグとかん合します 用途 Bussed フィードバックレセプタクルは、スプライスブロック又はタップブロックとして使用されますAT04-6P-EP13 6 極レセプタクル、( 1 ) 6 ピンバスバー:39 A、ニッケルめっき、黒。コンタクトが付属仕様●極数:6●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:39A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:24.4mm●幅:21mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●表面処理:コンタクト:ニッケルめっき●コード番号:195-5752アズワン品番65-7721-73
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら