カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- MICROCHIP(13)
- ラムマウント(3)
- SPARKFUN(3)
- 多治見無線電機(2)
- エスコ(1)
- オリエンタルモーター(1)
- 象印マホービン(1)
- NACHI(不二越)(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「eprc」の検索結果
特価

Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, L77HDE15S
AMPHENOL¥9,398税込¥10,3381袋(50個)7日以内出荷HighDensityD-SubSolderCupReceptacle長さ(mm)30.89幅(mm)12.55極数15定格電流(A)3深さ(mm)17.06材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)高密度D-Sub表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
Amphenol D-subコネクタ, 26極, メス, パネルマウント, L77HDA26S
AMPHENOL¥15,980税込¥17,5781袋(50個)7日以内出荷HighDensityD-SubSolderCupReceptacle長さ(mm)39.1幅(mm)12.55極数26シリーズHD定格電流(A)3深さ(mm)17.06材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)高密度D-Sub接続方向ストレート