カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(1)
- SMC(12)
- ALBA(アルバ)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- ニッサン(2)
- 不二空機(1)
- ミヤコ自動車(1)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- 修理(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- ノダ(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- 渡辺電機工業(1)
- HELLA PAGID(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
「fa-6c-1」の検索結果

RF 同軸 FAKRA ジャック 50 Ω ケーブル
AMPHENOL¥1,398税込¥1,5381個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:FAKRA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 コンタクト 材質:ベリリウム 銅 最大周波数:6GHzアズワン品番65-1604-11
RF 同軸 FAKRA ジャック 50 Ω ケーブル
AMPHENOL¥1,398税込¥1,5381個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:FAKRA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG174 RG188A RG316 コンタクト 材質:ベリリウム 銅