カテゴリ
- 制御機器(16)
- 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- VISHAY(344)
- FCT - A MOLEX COMPANY(335)
- ホンダ(45)
- SHIMANO(シマノ)(35)
- KITZ(キッツ)(34)
- イトーキ(26)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(22)
- onsemi(21)
- シュナイダーエレクトリック(19)
- 三菱ふそう(15)
- GVS(15)
- マキタ(13)
- サンコー(三甲)(11)
- エレコム(8)
- サンワサプライ(8)
- COTEK(コーテック)(7)
- 住友電工ハードメタル(7)
- アイリスオーヤマ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「fct」の検索結果

Amphenol ICC D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 10090769-P264ALF
AMPHENOL¥329税込¥3621個当日出荷D-SubCompactHDSolderBucketwithStandardHole.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、標準のΦ3.1mm穴のパネル取り付けタイプで、はんだバケットケーブル終端処理が施されています。長さ(mm)39.24幅(mm)4.8ピッチ2.29mm極数26定格電圧(V)250定格電流(A)2.5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-55シェルサイズD-Sub:ARoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub接続方向ストレート
Amphenol 光アダプタ, コネクタタイプ:FC to PC, シングルモード 944 120 6000
AMPHENOL¥2,198税込¥2,4181個当日出荷シングルモードファイバ用のFC/PCコネクタ.一体型金属製ボディと酸化ジルコニウム製精密セラミックエンドフィッティングを備えたFC/PCコネクタで、外径125μm、2.8mmのシングルモードファイバに対応。ねじロック式、プラグインデックス付き。リターンスプリングにより、光学面同士の物理的な接触を確保します。NTT規格に完全対応。仕様(片面/両面)シンプレックス種類FCtoPC材質(ハウジング)二酸化ジルコニウムモードシングルモードRoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)0.15コネクタタイプ(タイプA)FC、(タイプB)PC
Amphenol バックシェル, コネクタタイプ:FC to ST, マルチモード, シングルモード
AMPHENOL¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷仕様コネクタタイプ = FC to STマルチモード/シングル = マルチモード, シングルモードコネクタタイプA = FCコネクタタイプB = STRoHS指令(10物質対応)対応
Strain Relief Clamp,180°, SZ 13,Electrol
AMPHENOL¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷材質アルミニウム合金色シルバー種類ストレインリリーフシェルサイズ12/13mmRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ケーブル
Strain Relief Clamp,180°, SZ 11,Electrol
AMPHENOL¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷シェルサイズ = 10mm。種類 = ストレインリリーフ。併用可能製品 = ケーブル。色 = シルバー。材質 = アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応
Strain Relief Clamp,180°, SZ 25,Electrol
AMPHENOL¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷材質アルミニウム合金色シルバー種類ストレインリリーフシェルサイズ24mmRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ケーブル
Strain Relief Clamp,180°, SZ 09,Electrol
AMPHENOL¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷材質アルミニウム合金色シルバー種類ストレインリリーフシェルサイズ8/9mmRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ケーブル
Strain Relief Clamp,180°, SZ 09,Electrol
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷シェルサイズ = 8mm。種類 = ストレインリリーフ。併用可能製品 = ケーブル。色 = シルバー。材質 = アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応
Strain Relief Clamp,180°, SZ 17,Electrol
AMPHENOL¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷シェルサイズ = 19/16mm。種類 = ストレインリリーフ。併用可能製品 = ケーブル。色 = シルバー。材質 = アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応
Strain Relief Clamp,180°, SZ 21,Electrol
AMPHENOL¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷材質アルミニウム合金色シルバー種類ストレインリリーフシェルサイズ37/20mmRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ケーブル
Strain Relief Clamp,180°, SZ 23,Electrol
AMPHENOL¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷材質アルミニウム合金色シルバー種類ストレインリリーフシェルサイズ22mmRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ケーブル
Strain Relief Clamp,180°, SZ 15,Electrol
AMPHENOL¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷シェルサイズ = 0.857mm。種類 = ストレインリリーフ。併用可能製品 = ケーブル。色 = シルバー。材質 = アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応
Strain Relief Clamp,180°, SZ 13,Electrol
AMPHENOL¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷シェルサイズ = 7/12mm。種類 = ストレインリリーフ。併用可能製品 = ケーブル。色 = シルバー。材質 = アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ICC 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 10078991-G22-10ULF
AMPHENOL¥19,980税込¥21,9781セット(24個)7日以内出荷2.00mmAmphenolFCIMinitek(TM)ThroughHole(TMT)VerticalShroudedHeaderShortEject.2.00mmAmphenolFCIMinitek(TM)スルーホール垂直シュラウドヘッダケーブル対基板コネクタは、所定の位置にレセプタクルを確実にラッチ接続し、簡単に取り出すこともできます。4つの壁面シールドが非かん合状態のピンを保護します。誤かん合を防ぐため、イジェクトラッチヘッダは極性キーを備えています。ピッチ(mm)2極数10シリーズMinitek行数2難燃性等級:UL94V-O動作温度(℃)-40→+125絶縁抵抗1000MΩRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)誘電:650コンタクトめっき0.76μm(30μインチ)部分金ハウジング色クリーム、ブラックラッチ
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール実装, 10090928-P154XLF
AMPHENOL¥329税込¥3621個7日以内出荷ForHDD-Subconnectorswithscrewlocksseestocknumber:736-1510736-1510typical.D-SubCompactHDwithClinchNuts.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、ボードロック付きのUNC4-40クリンチナットを備えています。長さ(mm)30.81幅(mm)6.1ピッチ2.29mm極数15シリーズ10090928定格電圧(V)250定格電流(A)2.5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Max)+105結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装コネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub接続方向ストレート
Amphenol FCI D-subコネクタ, 44極, オス, スルーホール, 10090926-P444XLF
AMPHENOL¥729税込¥8021個7日以内出荷ForHDD-Subconnectorswithscrewlocksseestocknumber:736-1510736-1510typical.D-SubCompactHDwithClinchNuts.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、ボードロック付きのUNC4-40クリンチナットを備えています。長さ(mm)53.04幅(mm)16.2ピッチ2.29mm極数44シリーズ10090926定格電圧(V)250定格電流(A)2.5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Min)-55結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール, 10090926-P154XLF
AMPHENOL¥299税込¥3291個7日以内出荷ForHDD-Subconnectorswithscrewlocksseestocknumber:736-1510736-1510typical.D-SubCompactHDwithClinchNuts.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、ボードロック付きのUNC4-40クリンチナットを備えています。長さ(mm)30.81幅(mm)16.2寸法(mm)30.81×16.2×12.55ピッチ2.29mm極数15定格電圧(V)250定格電流(A)2.5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Min)-55結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装コネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, 10090770-S154ALF
AMPHENOL¥9,898税込¥10,8881セット(90個)7日以内出荷D-SubCompactHDSolderBucketwithStandardHole.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、標準のΦ3.1mm穴のパネル取り付けタイプで、はんだバケットケーブル終端処理が施されています。長さ(mm)30.81幅(mm)4.8寸法(mm)30.81×4.8×12.55ピッチ2.29mm極数15定格電圧(V)250定格電流(A)2.5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Max)+105シェルサイズD-Sub:ERoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, 10090769-P154ALF
AMPHENOL¥9,898税込¥10,8881セット(90個)7日以内出荷D-SubCompactHDSolderBucketwithStandardHole.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、標準のΦ3.1mm穴のパネル取り付けタイプで、はんだバケットケーブル終端処理が施されています。長さ(mm)30.81幅(mm)4.8寸法(mm)30.81×4.8×12.55ピッチ2.29mm極数15定格電圧(V)250定格電流(A)2.5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub接続方向ライトアングル