カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- WURTH ELEKTRONIK(7)
- 日本モレックス(molex)(3)
- イノック(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- 古河電工(古河電気工業)(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ffc-40」の検索結果

62684-502100ALF-0.5MM FFC OPU CONN
AMPHENOL¥919税込¥1,0111袋(10個)7日以内出荷仕様OPUシリーズFPC / FFCコネクタ. このOPUシリーズのFPC / FFC 0.5 mmピッチSMTコネクタ製品は、ZIF設計とスライド式アクチュエータを備えています。 太さ0.3 mmのケーブルに対応します。. メーカー型番キー:. 62684-40 1 10 0 ALF: 下部コンタクトを備えた直径48.4 mmのリール 62684-40 1 10 E9 ALF: 下部コンタクトを備えた直径50.4 mmのリール 62684-40 2 10 E9 ALF: 上部コンタクトを備えた直径50.4 mmのリールRoHS指令(10物質対応)対応