カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • AFF WARE(14)
  • FF-R(エフエフアール)(33)
  • HAMMOND(14)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(33)
  • JAPANNEXT(19)
  • MAZDA(マツダ)(52)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(61)
  • NTN(エヌティーエヌ)(13)
  • SAMTEC(88)
  • SPARKFUN(7)
  • エレコム(10)
  • オーム電機(6)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](6)
  • ホンダ(13)
  • メディアカバーマーケット(119)
  • 三菱ふそう(20)
  • 堀内機械(169)
  • 椿本チエイン(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ffs」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, メス, 9極 AMPHENOL

    D-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, メス, 9極

    AMPHENOL
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 9オス・メス = メスDコネクタタイプ = 防水D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金シリーズ = SDB幅 = 4.6mm深さ = 21mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • M12 PANEL SOLDER CONN AMPHENOL

    M12 PANEL SOLDER CONN

    AMPHENOL
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 丸型コネクタ 3極 M8 背面取り付け AMPHENOL

    丸型コネクタ 3極 M8 背面取り付け

    AMPHENOL
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0104アズワン品番65-7571-81
  • 丸型コネクタ 3極 M8 背面取り付け 1セット 10個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 3極 M8 背面取り付け 1セット 10個入

    AMPHENOL
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(10個)
    欠品中
    。The Amphenol Industrial circular connector receptacle which has 3 pins and M8 thread size。It has copper alloy contact material.Gold plating contact IP rating IP67 PCB contact termination type
    仕様●入数:1トレイ(10個入り)●極数:3●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0103アズワン品番65-7575-70
  • 丸型コネクタ 4極 M8 背面取り付け 1セット 10個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 4極 M8 背面取り付け 1セット 10個入

    AMPHENOL
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    The Amphenol Industrial M8 circular female panel connector has 4 pin。It has current rating of 4 A.IP rating IP67 Contact diameter 1.0 mm
    仕様●入数:1トレイ(10個入り)●極数:4●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0112アズワン品番65-7570-01
  • D-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, メス, 15極 AMPHENOL

    D-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, メス, 15極

    AMPHENOL
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 15オス・メス = メスDコネクタタイプ = 防水D-SubD-Subシェルサイズ = Aボディ向き = ストレート定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮長さ = 47.7mm寸法 = 47.7 x 4.6 x 21mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサアクチュエータケーブル コア数:3 AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:3

    AMPHENOL
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    The Amphenol Industrial sensor actuator cable has M12 female circular connector which has 3 pins。The pins are made from copper alloy and has gold plating。The cable has PVC jacket.IP rating IP68, IP69K Threaded joint locking system
    仕様●CN1:M12●芯数:3●コネクタAのコンタクト数:3アズワン品番65-7400-65
  • Amphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PFFS-SF8B15 AMPHENOL

    Amphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PFFS-SF8B15

    AMPHENOL
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ A = Female M12長さ = 150mmコネクタAのコンタクト数 = 8許容電流値 = 2 AIP レーティング = IP68, IP69K許容電圧 = 30 V ac/dc動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサアクチュエータケーブル コア数:3 1セット 10個入 AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:3 1セット 10個入

    AMPHENOL
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(10個入り)●CN1:M12●芯数:3●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:231-0139アズワン品番65-7398-23
  • 産業用丸形コネクタ 5極 M12 パネルマウント AMPHENOL

    産業用丸形コネクタ 5極 M12 パネルマウント

    AMPHENOL
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:5●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:237-2748アズワン品番65-7496-76
  • 産業用丸形コネクタ 8極 M12 パネルマウント AMPHENOL

    産業用丸形コネクタ 8極 M12 パネルマウント

    AMPHENOL
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:8●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コード番号:237-2759アズワン品番65-7500-34