カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- BIGM(丸山製作所)(24)
- ELPA(36)
- MAZDA(マツダ)(122)
- RS PRO(40)
- SMC(164)
- TDK(7)
- エスアンドエスサイクル(6)
- エスコ(21)
- オーム電機(11)
- カラークリエーション(7)
- ギガ・セレクション(5)
- ダイヤトレンド(12)
- トヨタ(20)
- ノーブランド(11)
- ユーエイキャスター(5)
- 三菱電機(11)
- 日野自動車(15)
- 旭光電機工業(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「g-50e」の検索結果

Amphenol RF 同軸コネクタ BNCコネクタ, B1121E1-ND3G-5-50
AMPHENOL¥52,980税込¥58,2781袋(100個)7日以内出荷BNC圧着プラグ/ジャックインピーダンス50ΩRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ同軸:BNCコネクタ接続方向ストレート
Amphenol 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, B6421E1-ND3G-5-50
AMPHENOL¥88,980税込¥97,8781袋(100個)7日以内出荷50Ω/75Ωバルクヘッド取り付けBNCRF同軸圧着ジャックで、ニッケルめっき黄銅ボディ、六角圧着同軸ケーブル終端及び金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50Ω/75Ωバルクヘッド取り付けBNCRF同軸圧着ジャックレセプタクルは、さまざまなRF同軸ケーブルタイプで使用するのに適しています。インピーダンス50Ω適合ケーブルRG174/U,RG188A/U,RG316/U材質(コンタクト)リン青銅動作周波数(GHz)0to4表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメスバルクヘッドあり実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
Amphenol BNCコネクタ ジャック 50Ω パネルマウント 圧着タイプ
AMPHENOL¥1,998~税込¥2,198~1個ほか7日以内出荷仕様オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG174/U, RG188 A/U, RG316/Uバルクヘッド = あり動作周波数 = 0 → 6GHzボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = ベリリウム銅コンタクトめっき = 金RoHS指令(10物質対応)対応