カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- SMC(3)
- ホンダ(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- omron(オムロン)(1)
- NOK(1)
- MARUTO(大久保製作所)(1)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(1)
- 横浜ディスプレイミュージアム(1)
- 平和技研(1)
- Druck(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「g5072」の検索結果

Amphenol 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - ジャック, SMA5072A2-3GT50G-50
AMPHENOL¥4,398税込¥4,8381個当日出荷50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタは、金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタには、様々なボディ材質とめっきを取り揃えています。長さ(mm)17.1インピーダンス50Ω適合ケーブル同軸材質(コンタクト)ベリリウム銅表面処理(本体)金RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSMAプラグtoSMAソケットアダプタタイプASMAアダプタタイプBSMAオス/メスAオスオス/メスBメス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
Amphenol 同軸 変換アダプタ ライトアングル BNC プラグ - BNC - ジャック ニッケル
AMPHENOL¥349,800税込¥384,7801袋(100個)7日以内出荷仕様アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 75Ωボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 0 → 1GHzコンタクトめっき = 金, 銀ボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応