カテゴリ

  • 制御機器(357)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • ホンダ(839)
  • SMC(682)
  • CKD(136)
  • Panasonic(パナソニック)(123)
  • NEC(79)
  • BIGM(丸山製作所)(74)
  • Dell Technologies(70)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(59)
  • ASUS(エイスース)(57)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(49)
  • トレード(48)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(44)
  • サンワサプライ(43)
  • IDEC(和泉電気)(41)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(41)
  • QNAP(37)
  • BUFFALO(バッファロー)(30)
  • サンワダイレクト(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gb5」の検索結果

362件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 5極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 5極

    AMPHENOL
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計
    仕様●定格電流:22A●定格電圧:1.2 kV●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4901極数5アズワン品番65-7565-78コンタクト形状メス
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 5極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 5極

    AMPHENOL
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル
    仕様●極数:5●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:22A●定格電圧:1.2 kV●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4596アズワン品番65-7550-90
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 5極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 5極

    AMPHENOL
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。動作温度範囲 :-55 ℃ to 125 ℃ ワイヤゲージと電流搬送能力:最大 45A で、ワイヤサイズは 248 AWG です コネクタコンタクトは金めっきが施されています
    仕様●極数:5●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:22A●定格電圧:1.2 kV●シェルサイズ:14●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5321アズワン品番65-7567-03
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 5極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 5極

    AMPHENOL
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計
    仕様●極数:5●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:22A●定格電圧:1.2 kV●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4900アズワン品番65-7548-83
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 5極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 5極

    AMPHENOL
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。
    仕様●極数:5●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:22A●定格電圧:1.2 kV●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4904アズワン品番65-7554-23
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 5極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 5極

    AMPHENOL
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計
    仕様●極数:5●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:22A●定格電圧:1.275 kV●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4902アズワン品番65-7548-53
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 5極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 5極

    AMPHENOL
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。
    仕様●極数:5●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:22A●定格電圧:1.2 kV●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4597アズワン品番65-7551-12
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ

    AMPHENOL
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Amphenol Limited ストレインリリーフ部品 62GB-585-18-32P基板ヘッダアクセサリー (プラグストレインリリーフケーブルクランプ) AMPHENOL

    Amphenol Limited ストレインリリーフ部品 62GB-585-18-32P基板ヘッダアクセサリー (プラグストレインリリーフケーブルクランプ)

    AMPHENOL
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    Amphenolのこのストレインリリーフケーブルクランプは、MIL仕様コネクタである62GBシリーズ用で、グロメットナットが付属しています。調整可能なクランプは、グロメットナットでワイヤが曲がるのを防ぎます。これによりシール性が保たれ、ストレインリリーフ機能を得られます。
    種類プラグストレインリリーフケーブルクランプRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品62GBシリーズ
  • Amphenol Limited ケーブルクランプ 62GB-585-12-03S AMPHENOL

    Amphenol Limited ケーブルクランプ 62GB-585-12-03S

    AMPHENOL
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    Amphenolのこのストレインリリーフケーブルクランプは、MIL仕様コネクタである62GBシリーズ用で、グロメットナットが付属しています。調整可能なクランプは、グロメットナットでワイヤが曲がるのを防ぎます。これによりシール性が保たれ、ストレインリリーフ機能を得られます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol ストレインリリーフ部品 62GB-585-14-19S基板ヘッダアクセサリー (ソケットストレインリリーフケーブルクランプ) AMPHENOL

    Amphenol ストレインリリーフ部品 62GB-585-14-19S基板ヘッダアクセサリー (ソケットストレインリリーフケーブルクランプ)

    AMPHENOL
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    Amphenolのこのストレインリリーフケーブルクランプは、MIL仕様コネクタである62GBシリーズ用で、グロメットナットが付属しています。調整可能なクランプは、グロメットナットでワイヤが曲がるのを防ぎます。これによりシール性が保たれ、ストレインリリーフ機能を得られます。
    種類ソケットストレインリリーフケーブルクランプRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品62GBシリーズ
  • Amphenol 6極 ストレインリリーフ AMPHENOL

    Amphenol 6極 ストレインリリーフ

    AMPHENOL
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = ソケットストレインリリーフケーブルクランプ併用可能製品 = 62 GBシリーズ極数 = 6極数6RoHS指令(10物質対応)対応併用機器62 GBシリーズアクセサリタイプソケットストレインリリーフケーブルクランプ
  • Amphenol 19極 ストレインリリーフ AMPHENOL

    Amphenol 19極 ストレインリリーフ

    AMPHENOL
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = プラグストレインリリーフケーブルクランプ併用可能製品 = 62 GBシリーズ極数 = 19極数19RoHS指令(10物質対応)対応併用機器62 GBシリーズアクセサリタイププラグストレインリリーフケーブルクランプ
  • 62GB-585-14-19S AMPHENOL

    62GB-585-14-19S

    AMPHENOL
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    極数19RoHS指令(10物質対応)対応
  • 62GB-585-08-33P AMPHENOL

    62GB-585-08-33P

    AMPHENOL
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 41極 ストレインリリーフ AMPHENOL

    Amphenol 41極 ストレインリリーフ

    AMPHENOL
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    極数41RoHS指令(10物質対応)対応併用機器62 GBシリーズ
  • Amphenol 32極 ストレインリリーフ AMPHENOL

    Amphenol 32極 ストレインリリーフ

    AMPHENOL
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = ソケットストレインリリーフケーブルクランプ併用可能製品 = 62 GBシリーズ極数 = 32極数32RoHS指令(10物質対応)対応併用機器62 GBシリーズアクセサリタイプソケットストレインリリーフケーブルクランプ
  • Amphenol Limited ストレインリリーフ部品 62GB-585-10-06P基板ヘッダアクセサリー (プラグストレインリリーフケーブルクランプ) AMPHENOL

    Amphenol Limited ストレインリリーフ部品 62GB-585-10-06P基板ヘッダアクセサリー (プラグストレインリリーフケーブルクランプ)

    AMPHENOL
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    Amphenolのこのストレインリリーフケーブルクランプは、MIL仕様コネクタである62GBシリーズ用で、グロメットナットが付属しています。調整可能なクランプは、グロメットナットでワイヤが曲がるのを防ぎます。これによりシール性が保たれ、ストレインリリーフ機能を得られます。
    種類プラグストレインリリーフケーブルクランプRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品62GBシリーズ
  • Amphenol Limited ストレインリリーフ部品 62GB-585-12-10P基板ヘッダアクセサリー (プラグストレインリリーフケーブルクランプ) AMPHENOL

    Amphenol Limited ストレインリリーフ部品 62GB-585-12-10P基板ヘッダアクセサリー (プラグストレインリリーフケーブルクランプ)

    AMPHENOL
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    Amphenolのこのストレインリリーフケーブルクランプは、MIL仕様コネクタである62GBシリーズ用で、グロメットナットが付属しています。調整可能なクランプは、グロメットナットでワイヤが曲がるのを防ぎます。これによりシール性が保たれ、ストレインリリーフ機能を得られます。
    種類プラグストレインリリーフケーブルクランプRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品62GBシリーズ
  • Amphenol Limited ケーブルクランプ 62GB-585-08-33P AMPHENOL

    Amphenol Limited ケーブルクランプ 62GB-585-08-33P

    AMPHENOL
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    丸型コネクタバックシェル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ

    AMPHENOL
    7,098税込7,808
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。動作温度範囲 :-55 ℃ to 125 ℃ ワイヤゲージと電流搬送能力:最大 45A で、ワイヤサイズは 248 AWG です コネクタコンタクトは金めっきが施されています
    仕様●シェルサイズ:14●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5356アズワン品番65-7563-52
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ

    AMPHENOL
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計
  • Amphenol 7極 ストレインリリーフ AMPHENOL

    Amphenol 7極 ストレインリリーフ

    AMPHENOL
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    極数7RoHS指令(10物質対応)対応併用機器62 GBシリーズ
  • Amphenol 10極 ストレインリリーフ AMPHENOL

    Amphenol 10極 ストレインリリーフ

    AMPHENOL
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = ソケットストレインリリーフケーブルクランプ併用可能製品 = 62 GBシリーズ極数 = 10極数10RoHS指令(10物質対応)対応併用機器62 GBシリーズアクセサリタイプソケットストレインリリーフケーブルクランプ
  • 62GB-585-12-03S AMPHENOL

    62GB-585-12-03S

    AMPHENOL
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    極数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ

    AMPHENOL
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計
    仕様●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4954アズワン品番65-7548-05
  • 62GB-585-18-32P AMPHENOL

    62GB-585-18-32P

    AMPHENOL
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    極数32RoHS指令(10物質対応)対応
  • 62GB-585-12-10P AMPHENOL

    62GB-585-12-10P

    AMPHENOL
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    極数10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 62GB-585-10-06P AMPHENOL

    62GB-585-10-06P

    AMPHENOL
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    極数6RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, オス, 3極 62GB-56T12-03PN AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, オス, 3極 62GB-56T12-03PN

    AMPHENOL
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
    極数3シリーズ62GB定格電圧(V)1.2kdc,850acシェルサイズ12RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 19極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 19極

    AMPHENOL
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。動作温度範囲 :-55 ℃ to 125 ℃ ワイヤゲージと電流搬送能力:最大 45A で、ワイヤサイズは 248 AWG です コネクタコンタクトは金めっきが施されています
    仕様●極数:19●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:14●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5354アズワン品番65-7543-92
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 7極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 7極

    AMPHENOL
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。動作温度範囲 :-55 ℃ to 125 ℃ ワイヤゲージと電流搬送能力:最大 45A で、ワイヤサイズは 248 AWG です コネクタコンタクトは金めっきが施されています
    仕様●極数:7●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5331アズワン品番65-7565-97
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 4極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 4極

    AMPHENOL
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル
    仕様●極数:4●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:41A●定格電圧:1.2 kV●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4592アズワン品番65-7550-42
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 3極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 3極

    AMPHENOL
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計
    仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4815アズワン品番65-7553-38
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 3極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 3極

    AMPHENOL
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル
    仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:22A●定格電圧:1.2 kV●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4564アズワン品番65-7550-86
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 3極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 3極

    AMPHENOL
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計
    仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4822アズワン品番65-7559-96
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極

    AMPHENOL
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 12極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 12極

    AMPHENOL
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計
    仕様●極数:12●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5 & 22A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4939アズワン品番65-7552-66
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 3極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 3極

    AMPHENOL
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。動作温度範囲 :-55 ℃ to 125 ℃ ワイヤゲージと電流搬送能力:最大 45A で、ワイヤサイズは 248 AWG です コネクタコンタクトは金めっきが施されています
    仕様●極数:3●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:22A●定格電圧:1.2 kV●シェルサイズ:12●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5349アズワン品番65-7556-30