カテゴリ

  • 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(1)
  • SMC(110)
  • BIGM(丸山製作所)(106)
  • SecuSTATION(74)
  • ニッサン(66)
  • サンワサプライ(50)
  • JAPANNEXT(42)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(41)
  • ホンダ(34)
  • エスコ(28)
  • BUFFALO(バッファロー)(27)
  • エスアンドエスサイクル(26)
  • イメージニクス(24)
  • はくでん(24)
  • セルスター(18)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • エレコム(16)
  • HIDISC(16)
  • アサダ(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hd-001」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 97B, シリーズ AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ 97B, シリーズAMPHENOL
5,698税込6,268
1個
当日出荷から7日以内出荷
Amphenol RF RFターミネータ, BNC, プラグ, 3GHz, 1W APH-HDBNCP-T AMPHENOLAmphenol RF RFターミネータ, BNC, プラグ, 3GHz, 1W APH-HDBNCP-TAMPHENOL
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
SMPTE292M、424M.AmphenolHD-BNCコネクタアダプタ.AmphenolHD-BNCコネクタアダプタは、さまざまなRFBNCアダプタを提供します。通常のBNCコネクタインターフェース、Nシリーズ、TアダプタなどをHD-BNCに変換し、その逆も可能です。AmphenolHD-BNCコネクタは、BNCより51%の小型、Mini-BNCより39%の小型、Din1.0/2.3コネクタより40%の小型であるため、放送、デジタルビデオ(HDTV)、ネットワークルーティング/スイッチング、衛星のヘッドエンドなど、さまざまな用途に適しています。.インピーダンス:75Ω周波数範囲:0→6GHz反射損失:30dB@3GHzデータレート:3Gbps以上挿抜回数:500回以上金めっき中央導体
定格電力(W)1インピーダンス75ΩインターフェースBNC材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
HD Connector Powerlok Gen 1 X Coding AMPHENOLHD Connector Powerlok Gen 1 X CodingAMPHENOL
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0213アズワン品番65-7781-92
HD Connector Powerlok 14mm G2 1 Pos Rec AMPHENOLHD Connector Powerlok 14mm G2 1 Pos RecAMPHENOL
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0243アズワン品番65-7782-05
HD Connector Powerlok Gen 1 AMPHENOLHD Connector Powerlok Gen 1AMPHENOL
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
HD Connector Powerlok Plug 14mm G2 1 Po AMPHENOLHD Connector Powerlok Plug 14mm G2 1 PoAMPHENOL
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0318アズワン品番65-7782-10
HD Connector Powerlok G2 1 Pos Recep 14 AMPHENOLHD Connector Powerlok G2 1 Pos Recep 14AMPHENOL
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0223アズワン品番65-7784-03
HD Connector Powerlok Gen 1 X coding AMPHENOLHD Connector Powerlok Gen 1 X codingAMPHENOL
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0211アズワン品番65-7780-47
HD Connector Powerlok Gen 1 AMPHENOLHD Connector Powerlok Gen 1AMPHENOL
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0247アズワン品番65-7783-73
HD Connector Powerlok Gen 1 AMPHENOLHD Connector Powerlok Gen 1AMPHENOL
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
同軸コネクタ AMPHENOL同軸コネクタAMPHENOL
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
HD-BNC コネクタシリーズ HD-BNCコネクタシリーズは、高い電気的及び機械的性能を実現できるように設計されています。従来のBNCの信頼性の高い押し回し機構が採用されていて、操作感とポジティブロックによりすばやく確実にかん合することができます。 HD-BNC製品シリーズは、従来のBNCコネクタの1/4のフットプリントで真の50 Ω及び75 Ω性能を提供します。従来のブロードキャストコネクタと同じケーブル前処理及び終端処理仕様により、HD-BNCをシームレスに採用することができます。 特長と利点 信頼の高いバヨネット式のポジティブロック クローズドエントリインターフェイス VSWR又は反射損失: 30 dB (最小) @ 6 GHz(すべてのストレート構成) 較正キット、終端及び精密アダプタを含む完全な製品ポートフォリオ 視認可能なインジケータによる確実なかん合 用途 放送 軍事 計装
仕様●インピーダンス:75Ω●接続方向:ストレート●適合ケーブル:Belden 1855A, Belden 4855P, Belden 4855R●動作周波数:18GHz●表面処理:本体:ニッケル●極性:標準●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:194-3225アズワン品番65-7667-39
HD Connector Powerlok Gen 1 AMPHENOLHD Connector Powerlok Gen 1AMPHENOL
16,980税込18,678
1個
欠品中
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0312アズワン品番65-7784-06
HD Connector Powerlok Plug 14mm G2 1 Po AMPHENOLHD Connector Powerlok Plug 14mm G2 1 PoAMPHENOL
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0354アズワン品番65-7781-36
HD Connector Powerlok 1 Pos Recep 10mm AMPHENOLHD Connector Powerlok 1 Pos Recep 10mmAMPHENOL
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0215アズワン品番65-7783-14
HD Connector Powerlok 1 Pos Recept U Co AMPHENOLHD Connector Powerlok 1 Pos Recept U CoAMPHENOL
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0192アズワン品番65-7783-51
HD Connector Powerlok Recp 1 Pos 10mm G AMPHENOLHD Connector Powerlok Recp 1 Pos 10mm GAMPHENOL
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0199アズワン品番65-7781-15
HD Connector Powerlok Gen 1 AMPHENOLHD Connector Powerlok Gen 1AMPHENOL
25,980税込28,578
1個
欠品中
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0314アズワン品番65-7781-25
HD Connector Powerlok Gen 1 AMPHENOLHD Connector Powerlok Gen 1AMPHENOL
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0352アズワン品番65-7781-93
HD Connector Powerlok 300 10mm 1 Pos Re AMPHENOLHD Connector Powerlok 300 10mm 1 Pos ReAMPHENOL
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0233アズワン品番65-7784-31
HD Connector Powerlok Gen 1 AMPHENOLHD Connector Powerlok Gen 1AMPHENOL
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0266アズワン品番65-7781-22
L77HDA26SD1CH4F AMPHENOLL77HDA26SD1CH4FAMPHENOL
379税込417
1個
7日以内出荷