カテゴリ
- 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(106)
- BUFFALO(バッファロー)(31)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(24)
- JAPANNEXT(66)
- KITO(キトー)(1,201)
- MAZDA(マツダ)(17)
- SecuSTATION(74)
- SMC(110)
- StarTech.com(17)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(33)
- はくでん(24)
- アサダ(16)
- イメージニクス(24)
- エスアンドエスサイクル(26)
- エスコ(25)
- サンワサプライ(52)
- ニッサン(66)
- ホンダ(98)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「hd001」の検索結果

HD Connector Powerlok Gen 1
AMPHENOL¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0312アズワン品番65-7784-06
HD Connector Powerlok 1 Pos Recept U Co
AMPHENOL¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0192アズワン品番65-7783-51
HD Connector Powerlok 1 Pos Recep 10mm
AMPHENOL¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0215アズワン品番65-7783-14
HD Connector Powerlok Gen 1
AMPHENOL¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0352アズワン品番65-7781-93
HD Connector Powerlok Gen 1
AMPHENOL¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0314アズワン品番65-7781-25
HD Connector Powerlok Gen 1
AMPHENOL¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0266アズワン品番65-7781-22
HD Connector Powerlok Gen 1 X Coding
AMPHENOL¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0213アズワン品番65-7781-92
HD Connector Powerlok Recp 1 Pos 10mm G
AMPHENOL¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0199アズワン品番65-7781-15
HD Connector Powerlok G2 1 Pos Recep 14
AMPHENOL¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0223アズワン品番65-7784-03
HD Connector Powerlok 300 10mm 1 Pos Re
AMPHENOL¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0233アズワン品番65-7784-31
HD Connector Powerlok 14mm G2 1 Pos Rec
AMPHENOL¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0243アズワン品番65-7782-05
HD Connector Powerlok Plug 14mm G2 1 Po
AMPHENOL¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0354アズワン品番65-7781-36
HD Connector Powerlok Plug 14mm G2 1 Po
AMPHENOL¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0318アズワン品番65-7782-10
同軸コネクタ
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷HD-BNC コネクタシリーズ HD-BNCコネクタシリーズは、高い電気的及び機械的性能を実現できるように設計されています。従来のBNCの信頼性の高い押し回し機構が採用されていて、操作感とポジティブロックによりすばやく確実にかん合することができます。 HD-BNC製品シリーズは、従来のBNCコネクタの1/4のフットプリントで真の50 Ω及び75 Ω性能を提供します。従来のブロードキャストコネクタと同じケーブル前処理及び終端処理仕様により、HD-BNCをシームレスに採用することができます。 特長と利点 信頼の高いバヨネット式のポジティブロック クローズドエントリインターフェイス VSWR又は反射損失: 30 dB (最小) @ 6 GHz(すべてのストレート構成) 較正キット、終端及び精密アダプタを含む完全な製品ポートフォリオ 視認可能なインジケータによる確実なかん合 用途 放送 軍事 計装仕様●インピーダンス:75Ω●接続方向:ストレート●適合ケーブル:Belden 1855A, Belden 4855P, Belden 4855R●動作周波数:18GHz●表面処理:本体:ニッケル●極性:標準●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:194-3225アズワン品番65-7667-39
Amphenol RF RFターミネータ, BNC, プラグ, 3GHz, 1W APH-HDBNCP-T
AMPHENOL¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷SMPTE292M、424M.AmphenolHD-BNCコネクタアダプタ.AmphenolHD-BNCコネクタアダプタは、さまざまなRFBNCアダプタを提供します。通常のBNCコネクタインターフェース、Nシリーズ、TアダプタなどをHD-BNCに変換し、その逆も可能です。AmphenolHD-BNCコネクタは、BNCより51%の小型、Mini-BNCより39%の小型、Din1.0/2.3コネクタより40%の小型であるため、放送、デジタルビデオ(HDTV)、ネットワークルーティング/スイッチング、衛星のヘッドエンドなど、さまざまな用途に適しています。.インピーダンス:75Ω周波数範囲:0→6GHz反射損失:30dB@3GHzデータレート:3Gbps以上挿抜回数:500回以上金めっき中央導体定格電力(W)1インピーダンス75ΩインターフェースBNC材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート