カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • SMC(183)
  • JST(日本圧着端子製造)(28)
  • TRUSCO(23)
  • ホームテイスト(15)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11)
  • ホンダ(10)
  • イトーキ(6)
  • 三菱電機(4)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(4)
  • 八光電機(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • 三菱ふそう(3)
  • KSフィルター(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • ナイキ(2)
  • 日東工器(2)
  • 光(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hlf」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 68000-406HLF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 68000-406HLF

    AMPHENOL
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    シュラウドなしヘッダ-1列、スルーホール.FCIの業務用シュラウドなしヘッダ製品です。手で折って必要な長さにすることができます。.めっきやサイズが異なるタイプを用意
    ピッチ2.54mm極数6シリーズBergStik定格電圧1.5kV定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)(対応)5.84結線方法はんだテールピン長さ(mm)2.41シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • Amphenol FCI FPC / FFC コネクタ, オス, 10極, 0.5mm AMPHENOL

    Amphenol FCI FPC / FFC コネクタ, オス, 10極, 0.5mm

    AMPHENOL
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 30 極 0.4mm 2 列 PCBマウント 1袋 5個入 AMPHENOL

    基板接続用ソケット 30 極 0.4mm 2 列 PCBマウント 1袋 5個入

    AMPHENOL
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Amphenol ICC BergStak R 0.40 mm セルフアライメントコネクタは、スタック高さが 3.50 mm、30 極は 10 極から 60 極まで伸長可能で、10 極ずつ増加します。ブラインドかん合をサポートする独自のセルフアライメント機能を備えているので、信頼性の高い接続が実現します。USCAR-2 準拠のコネクタは、車載市場にも最適です。0.40 mm ファインピッチ設計 セルフアライメント機能 最大 8 Gb/s の速度パフォーマンスをサポート USCAR-2 の振動と衝撃の制限に適合
    仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:0.4mm●タイプ:垂直レセプタクル●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:垂直●結線方法:表面実装●シリーズ:BergStak●シリーズ番号:10142890-030A3EHLF●コード番号:216-1785アズワン品番65-7508-74
  • WTB CONN ヘッダ 4POS 1列 2.54MM AMPHENOL

    WTB CONN ヘッダ 4POS 1列 2.54MM

    AMPHENOL
    ¥399税込¥439
    1個
    16日以内出荷
    仕様コネクタシステム:Wire-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:1 コンタクト数:4 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 製品群:FCI Dubox PV 69167 シリーズ 種別:ヘッダアズワン品番65-1375-48
  • コネクタ FFC/FPC 15POS 1列 0.5MM AMPHENOL

    コネクタ FFC/FPC 15POS 1列 0.5MM

    AMPHENOL
    ¥239税込¥263
    1個
    16日以内出荷
    仕様ピッチ間隔0.5mm コンタクト数:15 種別:レセプタクル 製品群:FCI SFV-R シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 コンタクト ポジション:トップ 列数:1アズワン品番65-1379-82