カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](1)
  • EPSON(1)
  • JACKALL(ジャッカル)(1)
  • JIT(ジット)(1)
  • M5Stack(1)
  • MICROCHIP(4)
  • PIAA(1)
  • SIEMENS(1)
  • VALEO(1)
  • イスカル(1)
  • エコリカ(1)
  • タカス電子製作所(1)
  • プレジール(1)
  • 日本ナインスター(6)
  • 特殊電極(2)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ic62」の検索結果

特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 62極, オス, パネルマウント, L717HDC62P AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 62極, オス, パネルマウント, L717HDC62P

    AMPHENOL
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(40個)
    7日以内出荷
    SDシリーズ高密度D-Subプラグコネクタは、はんだカップ端子及び精密打ち抜きコンタクトを備えています。SDシリーズHDD-Subプラグコネクタは、ディンプル加工のスズめっきスチールシェル、クローズドエントリコンタクトキャビティ付きのガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきピンコンタクト、前面取り付け用の3.05穴を備えています。SDシリーズ高密度D-Subプラグコネクタの代表的な用途には、産業、通信、業界標準I/O用途などがあります。
    長さ(mm)69.4幅(mm)12.55極数62シリーズHD定格電流(A)3深さ(mm)22.22材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub接続方向ストレート