カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- EPSON(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「icc33」の検索結果

Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, メス, プラグイン取り付け, D09S33E4GX00LF
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷DeltaDシリーズ.DeltaDシリーズの、業務用FCID-Subコネクタ製品です。各コネクタには、スチール製ハウジングが付属しています。.ライトアングル銅合金スルーホール実装ハウジング材質-スチール長さ(mm)30.81幅(mm)12.58寸法(mm)30.81×12.58×18.77ピッチ2.74mm極数9定格電圧300→0V深さ(mm)18.77材質(ハウジング)PBT動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応レイアウトミックスコンタクト:9W2結線方法はんだオス・メスメス実装タイププラグイン取り付けコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ライトアングル