カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- 3M(スリーエム)(3)
- M5Stack(18)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(33)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- PALL(ポール)(4)
- PressVac(プレスバック)(6)
- SHIMANO(シマノ)(8)
- SMC(1,030)
- StarTech.com(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- ZF[自動車用品](17)
- アラム(31)
- エクセン(3)
- サンコー(三甲)(602)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- トンボ鉛筆(4)
- ビュートン(12)
- ホンダ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

Amphenol D-subコネクタ, 25極, メス, ケーブルマウント, L17DBFRA25S
AMPHENOL¥359税込¥3951個7日以内出荷DFRシリーズIDCD-Subレセプタクルコネクタは、標準1.27mmフラットケーブルと併用します。DFRIDCリボンケーブルD-Subソケットコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきIDCソケットコンタクト、前面取り付け用のM3ねじロックを備えています。メスDFRフラットリボンケーブルD-Subコネクタの代表的な用途には、産業、通信、業界標準I/Oなどがあります。DFRIDCD-Subプラグコネクタのかん合については、代表品番:691-8998691-8998を参照してください。長さ(mm)53.04幅(mm)12.55ピッチ2.77mm極数25定格電圧(V)250定格電流(A)5深さ(mm)17.48材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, L17DEFRA09S
AMPHENOL¥499税込¥5491個7日以内出荷DFRシリーズIDCD-Subレセプタクルコネクタは、標準1.27mmフラットケーブルと併用します。DFRIDCリボンケーブルD-Subソケットコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきIDCソケットコンタクト、前面取り付け用のM3ねじロックを備えています。メスDFRフラットリボンケーブルD-Subコネクタの代表的な用途には、産業、通信、業界標準I/Oなどがあります。DFRIDCD-Subプラグコネクタのかん合については、代表品番:691-8998691-8998を参照してください。長さ(mm)30.84幅(mm)12.55ピッチ2.74mm極数9定格電圧(V)250定格電流(A)5深さ(mm)17.48材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
Amphenol D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, L17DBFRA25P
AMPHENOL¥22,980税込¥25,2781袋(48個)7日以内出荷DFRシリーズIDCD-Subプラグコネクタは、標準1.27mmフラットケーブルと併用します。DFRIDCリボンケーブルD-Subプラグコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきIDCピンコンタクト、前面取り付け用のM3ねじロックを備えています。DFRフラットリボンケーブルD-Subコネクタの代表的な用途には、産業、通信、業界標準I/O用途などがあります。DFRシリーズフラットリボンIDCD-Subソケットコネクタのかん合については、代表品番691-9010を参照してください。長さ(mm)53.04幅(mm)12.55ピッチ2.77mm極数25定格電圧(V)250定格電流(A)5材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
Amphenol D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, L17DEFRA09P
AMPHENOL¥539税込¥5931個7日以内出荷DFRシリーズIDCD-Subプラグコネクタは、標準1.27mmフラットケーブルと併用します。DFRIDCリボンケーブルD-Subプラグコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきIDCピンコンタクト、前面取り付け用のM3ねじロックを備えています。DFRフラットリボンケーブルD-Subコネクタの代表的な用途には、産業、通信、業界標準I/O用途などがあります。DFRシリーズフラットリボンIDCD-Subソケットコネクタのかん合については、代表品番691-9010を参照してください。長さ(mm)30.84幅(mm)12.55ピッチ2.74mm極数9定格電圧(V)250定格電流(A)5深さ(mm)17.48材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら