カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • INAX(LIXIL)(9)
  • TORAY(東レ)(4)
  • TOTO(2)
  • ノーブランド(1)
  • 三菱ケミカル・クリンスイ(1)
  • ジョイフル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「inax jf-21」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF21N AMPHENOLAmphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF21NAMPHENOL
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
AmphenolRJFシリーズCat5eメスRJ45コネクタは、角形フランジレセプタクルシェルです。このRJFieldを使用すると、過酷な環境で10BaseT、100BaseTX、又は1000BaseTネットワークにイーサネットCat.5e接続を使用できます。このコネクタは過酷な環境でのネットワークに最適で、業界標準のRJ45コネクタを使用して、衝撃、埃、液体から頑丈な金属製シェルに保護します。バヨネットカップリングRJ45コードセット優れた品質機械的コーディング/極性(4ポジション)液体及び粉塵に対して密閉挿抜回数は500分です高信頼性ケーブル及び工具は不要です互換性のあるケーブル径は5.5→13mmです
用途CNCマシン産業用プロセス制御石油及びガスロボットテレメンテナンス長さ(mm)39.1極数8ポート数1深さ(mm)33.3方向ストレート保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号RJFLANカテゴリCat5e表面処理(コンタクト)
RJF21BSCC AMPHENOLRJF21BSCCAMPHENOL
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応