カテゴリ

  • 制御機器(154)
  • 電気材料(28)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • RS PRO(380)
  • SKF(日本エスケイエフ)(30)
  • Neltron Industrial(30)
  • VISHAY(19)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
  • シュナイダーエレクトリック(8)
  • ハネウェル(7)
  • martor(7)
  • NSK(日本精工)(5)
  • DELTRON(5)
  • XP POWER(5)
  • SPARKFUN(5)
  • FINDER(4)
  • PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS(4)
  • タカチ電機工業(3)
  • ハーティング(3)
  • SICK(3)
  • Festo(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(109)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「industria」の検索結果

184件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol Industrial 自動車用コネクタ メス ウェッジ, AW6P AMPHENOL

    Amphenol Industrial 自動車用コネクタ メス ウェッジ, AW6P

    AMPHENOL
    159税込175
    1袋(5個)
    当日出荷
    一連の稜線.ATシリーズコネクタ用のウェッジは、コネクタコンタクトの内部安定性を高めると同時に、シール保持機能も追加され、組み立て時にフロントシールが所定の位置から外れないようになっています。
    幅(mm)13.9高さ(mm)7.4タイプウェッジシリーズAT深さ(mm)14.8RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
  • 丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 8 pins。The housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0158アズワン品番65-7569-73
  • Amphenol Industrial DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント AMPHENOL

    Amphenol Industrial DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント

    AMPHENOL
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    UL認定。2種類の構成で5極及び7極があります。
    極数8シリーズC091B定格電圧100Vac定格電流(A)5プラグ(mm)ストレートケーブル:長さ68、径20動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズM16実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ライトアングル オス 12 20mm AWM-12S 22 → 16 AWG AMPHENOL

    Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ライトアングル オス 12 20mm AWM-12S 22 → 16 AWG

    AMPHENOL
    1,398税込1,538
    1袋(20個)
    当日出荷
    AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。
    極数12シリーズATM端子長さ(mm)20適合電線サイズ22→16AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ATMシリーズコネクタ接続方向ストレート
  • Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ライトアングル メス 2 20mm AWM-2P 22 → 16 AWG AMPHENOL

    Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ライトアングル メス 2 20mm AWM-2P 22 → 16 AWG

    AMPHENOL
    1,398税込1,538
    1袋(50個)
    当日出荷
    AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。
    種類ウェッジロック極数2シリーズATM端子長さ(mm)20適合電線サイズ22→16AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス接続方向ストレート
  • Amphenol Industrial 自動車用コネクタ オス ウェッジ, AW6S AMPHENOL

    Amphenol Industrial 自動車用コネクタ オス ウェッジ, AW6S

    AMPHENOL
    169税込186
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    一連の稜線.ATシリーズコネクタ用のウェッジは、コネクタコンタクトの内部安定性を高めると同時に、シール保持機能も追加され、組み立て時にフロントシールが所定の位置から外れないようになっています。
    幅(mm)18.2高さ(mm)20.9タイプウェッジシリーズAT深さ(mm)18.3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
  • Amphenol Industrial 自動車用コネクタ オス ウェッジ, AW12S AMPHENOL

    Amphenol Industrial 自動車用コネクタ オス ウェッジ, AW12S

    AMPHENOL
    289税込318
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    一連の稜線.ATシリーズコネクタ用のウェッジは、コネクタコンタクトの内部安定性を高めると同時に、シール保持機能も追加され、組み立て時にフロントシールが所定の位置から外れないようになっています。
    幅(mm)31.6高さ(mm)18タイプウェッジシリーズAT深さ(mm)20.6RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
  • Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 19極 MS3102A-22-14P AMPHENOL

    Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 19極 MS3102A-22-14P

    AMPHENOL
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型レセプタクルコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。このボックス取り付け丸型レセプタクルコネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。これらの丸型MIL-C-5015コネクタは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ付きカップリングとシングルキー/キー溝によるシェル極性化を備えています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計MIL-C-5015仕様すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリングキーと極性で誤かん合を防止高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.これらのAmphenolMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を実行するように設計されています。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。このMSシリーズMIL規格丸型レセプタクルコネクタは、ケーブルサポートが不要なボックス及び機器ケースに取り付けられます。
    極数19シリーズMS3102A定格電圧500Vac、700Vdc動作温度(℃)(Max)+125シェルサイズ22RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコンタクトジェンダーオス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-5015実装タイプボックスマウント接続方向ストレート
  • Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, パネルマウント, C01630C00610012 AMPHENOL

    Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, パネルマウント, C01630C00610012

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.AmphenolEcoMateパネル取り付けプラグ.Amphenolのこのパネル取り付けプラグは、EcoMateC16-1シリーズに属しています。この堅牢な丸形コネクタは、産業、輸送、及びプロセス制御の用途に最適です。ねじ式のカップリング機構とリッジロックリングにより、安全で確実なかん合が保証され、不意に外れることがないようになっています。ねじ、はんだ、圧着による終端に対応しているため、EcoMateプラグは現場でのすばやい組み立てや、短時間での修理が可能になり、影響が大きいダウンタイムを短縮できます。非常に堅牢なC16-1シリーズは、卓越した性能を発揮します。EcoMate電源コネクタは、より高いレベルの保護を必要とする過酷な環境に最適です。.特長と利点.3+PE及び6+PEコンタクト付き丸形コネクタパネルプラグはケーブルレセプタクルとかん合迅速簡単な組み立てIP67(かん合時)取り付け済みのアースコンタクト人間工学に基づいた設計で取り扱いが簡単すばやく挿抜できるねじ式カップリングシステム広い使用温度範囲:-40→+125℃耐紫外線性耐腐食性耐衝撃性耐振動性挿抜回数:500回熱可塑樹脂UL94V-0ボディ.用途.優れた環境耐性を発揮するAmphenolEcoMateC16パネルプラグは、ヘビーデューティな産業用途及びオートメーション用途に適しています。この堅牢な電源コネクタは、腐食、振動、衝撃に対して非常に強く、最も過酷な環境で使用されています。主な使用分野(一部):.産業用設備電気設備制御バルブプロセス制御産業用オートメーションシステム計装センサ及びスイッチ.環境.EcoMateC16-01シリーズの丸形コネクタはIP67等級です。これは、コネクタがほこりや異物から保護されていることを意味します。かん合時にコネクタは防水になり、一時的な浸漬(最長30分@水深1m)から保護されます。.よくある質問.Q-用意されているアクセサリはありますか。A:丸形ダストキャップは、未使用時にコネクタの保護を強化します。品番:690-3999690-3999を参照してください。Q:コネクタの堅牢性はどの程度ですか?A:EcoMateC16コネクタは、UL等級の高品質エンジニアリング素材で製造されています。衝撃、振動、化学薬品に対する耐性を備えており、非常に頑丈で信頼性が高くなっています。
    極数6+PEソケットorプラグプラグ定格電圧(V)250定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)6+PEストレインリリーフあり結線方法はんだコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016 30D006 100 12 AMPHENOL

    Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016 30D006 100 12

    AMPHENOL
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    3+PEと6+PEコンタクト付き丸形コネクタ。すばやく簡単に組み立て可能。IP67保護等級(嵌合状態)。簡単に取扱える人間工学的なデザイン。迅速なねじ込み式カップリングシステム。内部ストレインリリーフとケーブルクランプ。幅広い使用温度範囲:-40℃→+125℃。耐UV性の本体材質。耐衝撃性と耐振動性。熱可塑樹脂UL94V-0本体
    用途優れた環境耐性を発揮するEcoMateC16ケーブルコネクタは、ヘビーデューティな産業用途とオートメーション用途に適しています。この頑丈な電源コネクタは、腐食、振動、衝撃に対する耐性が高く、最も過酷な環境で使用されています。極数6+PEソケットorプラグソケット定格電圧(V)250定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)6+PE結線方法はんだコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス接合型ネジ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 3 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016 20D003 110 12 AMPHENOL

    Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 3 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016 20D003 110 12

    AMPHENOL
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    3+PEと6+PEコンタクト付き丸形コネクタ。すばやく簡単に組み立て可能。IP67保護等級(嵌合状態)。簡単に取扱える人間工学的なデザイン。迅速なねじ込み式カップリングシステム。内部ストレインリリーフとケーブルクランプ。幅広い使用温度範囲:-40℃→+125℃。耐UV性の本体材質。耐衝撃性と耐振動性。熱可塑樹脂UL94V-0本体
    用途優れた環境耐性を発揮するEcoMateC16ケーブルコネクタは、ヘビーデューティな産業用途とオートメーション用途に適しています。この頑丈な電源コネクタは、腐食、振動、衝撃に対する耐性が高く、最も過酷な環境で使用されています。極数3+PEソケットorプラグソケット定格電圧(V)400定格電流(A)16保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)3+PE結線方法スクリューコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス接合型ネジ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • Hood M20x1.5size 3A AMPHENOL

    Hood M20x1.5size 3A

    AMPHENOL
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Industrial フードサイズ A3 (ロックなし)は、堅牢で耐摩耗性に優れた構造で産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合: IP67
    仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●コード番号:221-8746アズワン品番65-7585-58
  • Amphenol Industrial ヘビーデューティ電源コネクタモジュール C146シリーズ モジュール 5極 ヘビーデューティ電源コネクタ C146C05801E8 AMPHENOL

    Amphenol Industrial ヘビーデューティ電源コネクタモジュール C146シリーズ モジュール 5極 ヘビーデューティ電源コネクタ C146C05801E8

    AMPHENOL
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    AmphenolIndustrial5極メスモジュールは、1000Vと16Aの安全圧着終端です。IP20保護等級です。
    タイプモジュール極数5シリーズC146定格電流(A)16材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ヘビーデューティ電源コネクタ
  • Heavy Duty Power Connectors Heavy Mate 5 1袋 5個入 AMPHENOL

    Heavy Duty Power Connectors Heavy Mate 5 1袋 5個入

    AMPHENOL
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Amphenol Industrial 5 極オスモジュールは、1000 V と 16 A の定圧着終端です。IP20 保護等級です
    仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:モジュール●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2047アズワン品番65-7652-70
  • Heavy Duty Power Connectors Heavy Mate S 1袋 5個入 AMPHENOL

    Heavy Duty Power Connectors Heavy Mate S 1袋 5個入

    AMPHENOL
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Amphenol Industrial 5 極メスモジュールは、1000 V と 16 A の安全圧着終端です。IP20 保護等級です
    仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:モジュール●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2045アズワン品番65-7658-35
  • Heavy Duty power connectors housing 1袋 35個入 AMPHENOL

    Heavy Duty power connectors housing 1袋 35個入

    AMPHENOL
    109,800税込120,780
    1袋(35個)
    7日以内出荷
    Amphenol Industrial ヘビーデューティ電源コネクタハウジングは、低プロファイルのシングルサイドエントリです。IP20 保護等級です
    仕様●タイプ:コネクタフード●シリーズ:C146●ねじサイズ:PG21●コード番号:229-2034アズワン品番65-7622-01
  • Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 4極 MS3102A-14S-2S AMPHENOL

    Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 4極 MS3102A-14S-2S

    AMPHENOL
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型レセプタクルコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。このボックス取り付け丸型レセプタクルコネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。これらの丸型MIL-C-5015コネクタは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ付きカップリングとシングルキー/キー溝によるシェル極性化を備えています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計MIL-C-5015仕様すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリングキーと極性で誤かん合を防止高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.これらのAmphenolMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を実行するように設計されています。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。このMSシリーズMIL規格丸型レセプタクルコネクタは、ケーブルサポートが不要なボックス及び機器ケースに取り付けられます。
    極数4シリーズMS3102A定格電圧200Vac、250Vdc動作温度(℃)(Min)-55シェルサイズ14SRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコンタクトジェンダーメス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-5015実装タイプボックスマウント接続方向ストレート
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ Cat5e 1袋 10個入 AMPHENOL

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ Cat5e 1袋 10個入

    AMPHENOL
    5,898税込6,488
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    The Amphenol Industrial modular ethernet connector with RJ45 type connector which has thermoplastic housing。This RJ45 ethernet connectors are designed for industrial ethernet applications.IP rating IP67 Strain relief
    仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●種類:RJ●コード番号:231-0170アズワン品番65-7570-50
  • Amphenol Industrial DINソケット 4極 パネルマウント AMPHENOL

    Amphenol Industrial DINソケット 4極 パネルマウント

    AMPHENOL
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    極数4シリーズSignalmateC091定格電圧(V)300定格電流(A)5保護等級IP40材質(ハウジング)金属、ポリマー動作温度(℃)(Min)-40ソケットサイズ(mm)深さ12極:10(パネルソケット背面取り付け、リングナット.AmphenolのこのC091Aシリーズ背面取り付けパネルソケットは、金属製のねじ山とロックリングを備え、確実なかん合を実現しています。)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16接合型スクリューオン実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
  • blank module multiframe 1箱 100個入 AMPHENOL

    blank module multiframe 1箱 100個入

    AMPHENOL
    41,980税込46,178
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    Amphenol Industrial ブラインドモジュールは、圧着終端処理が行われています。使用温度範囲は -40 ℃ と広く、+125 ℃ となっていますIP クラスかん合 IP20
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ダミーモジュール●シリーズ:Heavy Mate C146●コード番号:221-8694アズワン品番65-7586-24
  • Pin insert 12 pole 1箱 10個入 AMPHENOL

    Pin insert 12 pole 1箱 10個入

    AMPHENOL
    77,980税込85,778
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    。Amphenol Industrial オスモジュールは、12 ポジション使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 80 A 定格電圧: 400 V
    仕様●併用可能製品:コネクタ●極数:12●定格電流:80A●シリーズ:Heavy Mate C146●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8595アズワン品番65-7585-75
  • Heavy Duty Power Connector Pin Module 12 AMPHENOL

    Heavy Duty Power Connector Pin Module 12

    AMPHENOL
    939税込1,033
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol Industrial オスモジュール RJ45 は 4 極です。400 V、13 A 定格、圧着終端処理済みです。温度範囲は -20 → 100 ℃ ですIP20 保護等級です
    仕様●併用可能製品:シリーズ C146 モジュラシステム●タイプ:RJ45モジュール●定格電流:13A●シリーズ:C146●オス/メス:オス●コード番号:229-2049アズワン品番65-7624-52
  • Amphenol Industrial DINソケット 3極 メス パネルマウント AMPHENOL

    Amphenol Industrial DINソケット 3極 メス パネルマウント

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    DINねじプラグ/ソケット(アンフェノール).ニッケルめっき真ちゅう/ダイカストアルミニウム製アンフェノールCO91DIP67定格DINコネクタ医学、ロボット工学、自動車、計器、CCTVおよびコンピュータなどに適していますアクセサリもあります。本項を参照
    極数3シリーズC091D定格電圧300Vac/dc定格電流(A)5保護等級IP67動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズM16接合型スクリューオン実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol Industrial EV コネクタ RL00801-50BK AMPHENOL

    Amphenol Industrial EV コネクタ RL00801-50BK

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様BetterWorldについて:再生可能エネルギーソリューション種類チューブ型ケーブルラグシリーズRADLOK範囲RADLOK300コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Industrial ヘビーデューティ電源コネクタハウジング C146シリーズ C146 10F016 000 1 AMPHENOL

    Amphenol Industrial ヘビーデューティ電源コネクタハウジング C146シリーズ C146 10F016 000 1

    AMPHENOL
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    AmphenolIndustrialハウジングサイズE16ダブルレバーは、堅牢で耐摩耗性に優れた構造、EMC保護性能、耐振性を備え、過酷な環境で産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。
    タイプバルクヘッドハウジングRoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)16P
  • Amphenol Industrial ヘビーデューティ電源コネクタハウジング C146シリーズ C146 10F010 000 1 AMPHENOL

    Amphenol Industrial ヘビーデューティ電源コネクタハウジング C146シリーズ C146 10F010 000 1

    AMPHENOL
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    AmphenolIndustrialハウジングサイズE10ダブルレバーは、堅牢で耐摩耗性に優れた構造、EMC保護性能、耐振性を備え、過酷な環境で産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。
    タイプバルクヘッドハウジングRoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)10P
  • Amphenol Industrial ヘビーデューティ電源コネクタハウジング C146シリーズ C146 30F003 000 4 AMPHENOL

    Amphenol Industrial ヘビーデューティ電源コネクタハウジング C146シリーズ C146 30F003 000 4

    AMPHENOL
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    AmphenolIndustrialハウジングサイズA3シングルレバーは、堅牢で耐摩耗性に優れた構造、EMC保護性能及び耐振性を備え、過酷な環境で産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。
    タイプハウジングRoHS指令(10物質対応)対応
  • Cover for Female insertmetal with cord AMPHENOL

    Cover for Female insertmetal with cord

    AMPHENOL
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Industrial 保護カバーは、堅牢で耐久性に優れた構造、EMC 保護性能、耐振性を備え、過酷な環境での産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65
    仕様●併用可能製品:コネクタ●シリーズ:Heavy mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8750アズワン品番65-7584-55
  • Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート Heavy Mate C146シリーズ メスインサート 10+PE極 コネクタ C146 10B010 002 4 AMPHENOL

    Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート Heavy Mate C146シリーズ メスインサート 10+PE極 コネクタ C146 10B010 002 4

    AMPHENOL
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    AmphenolIndustrialのコネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と相互嵌合・交換が可能です。このメスモジュールは、10極です。。使用温度範囲は-40℃→+100℃です。定格電圧:250V
    タイプメスインサート極数10+PEシリーズHeavyMateC146定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品コネクタ
  • Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 6極 オス 電源コネクタ, AT06-6S AMPHENOL

    Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 6極 オス 電源コネクタ, AT06-6S

    AMPHENOL
    259税込285
    1個
    7日以内出荷
    このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。。シリコンフロント及びリアシーリングシステム。耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル。銅合金コンタクト。電流容量:13A。動作温度:-55→+125℃。難燃性等級UL94V-0
    幅(mm)18.18タイプ電源コネクタシリーズAT深さ(mm)31.2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプケーブルマウント
  • アクチュエータ/センサーケーブル 17芯 0.14 mm2 シールド無 AMPHENOL

    アクチュエータ/センサーケーブル 17芯 0.14 mm2 シールド無

    AMPHENOL
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Industrial mini size オーバーモールドケーブル( 17 ピンメスコネクタ付き)は、長さ 5 m です。UL94V-0 (耐 UV 性)難燃性クラスに属し、定格電流は 1.5 A です。ピンは銅合金製で、金めっきが施されています。IP68 保護等級
    仕様●芯数:17●断面積:0.14 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:5m●外径:16mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)アズワン品番65-7415-57
  • アクチュエータ/センサーケーブル 17芯 0.14 mm2 シールド無 AMPHENOL

    アクチュエータ/センサーケーブル 17芯 0.14 mm2 シールド無

    AMPHENOL
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Industrial mini size オーバーモールドケーブル( 17 ピンオスコネクタ付き)は、長さ 5 m です。UL94V-0 (耐 UV 性)難燃性クラスに属し、定格電流は 1.5 A です。ピンは銅合金製で、金めっきが施されています。IP68 保護等級
    仕様●芯数:17●断面積:0.14 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:5m●外径:16mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)アズワン品番65-7415-41
  • アクチュエータ/センサーケーブル 17芯 0.14 mm2 シールド無 AMPHENOL

    アクチュエータ/センサーケーブル 17芯 0.14 mm2 シールド無

    AMPHENOL
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Industrial mini size オーバーモールドケーブル( 17 ピンメスコネクタ付き)は、長さ 1 m です。UL94V-0 (耐 UV 性)難燃性クラスに属し、定格電流は 1.5 A です。ピンは銅合金製で、金めっきが施されています。IP68 保護等級
    仕様●芯数:17●断面積:0.14 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:1m●外径:16mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:224-0625アズワン品番65-7392-98
  • アクチュエータ/センサーケーブル 17芯 0.14 mm2 シールド無 AMPHENOL

    アクチュエータ/センサーケーブル 17芯 0.14 mm2 シールド無

    AMPHENOL
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Industrial mini サイズオーバーモールドケーブルは、長さが 1 m です。 17 ピンオスコネクタ付きです。UL94V-0 (耐 UV 性)難燃性クラスに属し、定格電流は 1.5 A です。ピンは銅合金製で、金めっきが施されています。IP68 保護等級
    仕様●芯数:17●断面積:0.14 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:1m●外径:16mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)アズワン品番65-7389-78
  • アクチュエータ/センサーケーブル 17芯 0.14 mm2 シールド無 AMPHENOL

    アクチュエータ/センサーケーブル 17芯 0.14 mm2 シールド無

    AMPHENOL
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Industrial mini size オーバーモールドケーブル( 17 ピンメスコネクタ付き)は、長さ 2 m です。UL94V-0 (耐 UV 性)難燃性クラスに属し、定格電流は 1.5 A です。ピンは銅合金製で、金めっきが施されています。IP68 保護等級
    仕様●芯数:17●断面積:0.14 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:2m●外径:16mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)アズワン品番65-7417-78
  • Pin module 12 pole 1箱 10個入 AMPHENOL

    Pin module 12 pole 1箱 10個入

    AMPHENOL
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    Amphenol Industrial コネクタは、さまざまなコンタクトインサートによって丈夫な金属フレームにクリップ留めされており、お客様の個別のご要望に応じて配置することができます。このオスモジュールには、12 のポジションがあります。温度範囲は -40 ℃ で、温度範囲は +100
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ピンモジュール●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:金, 銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8597アズワン品番65-7587-40
  • 丸型コネクタ 4極 M8 背面取り付け 1セット 10個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 4極 M8 背面取り付け 1セット 10個入

    AMPHENOL
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    The Amphenol Industrial M8 circular female panel connector has 4 pin。It has current rating of 4 A.IP rating IP67 Contact diameter 1.0 mm
    仕様●入数:1トレイ(10個入り)●極数:4●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0112アズワン品番65-7570-01
  • アクチュエータ/センサーケーブル 17芯 0.14 mm2 シールド無 AMPHENOL

    アクチュエータ/センサーケーブル 17芯 0.14 mm2 シールド無

    AMPHENOL
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Industrial mini サイズオーバーモールドケーブルは、長さが 2 m です。 17 ピンオスコネクタが付いています。UL94V-0 (耐 UV 性)難燃性クラスに属し、定格電流は 1.5 A です。ピンは銅合金製で、金めっきが施されています。IP68 保護等級
    仕様●芯数:17●断面積:0.14 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:2m●外径:16mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:224-0630アズワン品番65-7415-40
  • Housing bulkhead mounting 16pole 1-lev 1箱 10個入 AMPHENOL

    Housing bulkhead mounting 16pole 1-lev 1箱 10個入

    AMPHENOL
    31,980税込35,178
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    Amphenol Industrial ハウジングサイズ E16 シングルレバーは、堅牢で耐摩耗性に優れた構造、優れた EMC 保護、耐振性を備え、過酷な環境で産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65 部品カテゴリハウジングバルクヘッド取り付け
    仕様●タイプ:バルクヘッドハウジング●シリーズ:C146●ポール形式:16P●コード番号:221-8676アズワン品番65-7542-94
  • 丸型コネクタ 8極 M12 ねじ取り付け 1袋 10個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 8極 M12 ねじ取り付け 1袋 10個入

    AMPHENOL
    4,098税込4,508
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    The Amphenol Industrial circular connector vent without nut which has M12 x 1.5 thread size。It is made from nylon.IP rating IP68 Corrosion resistance
    仕様●極数:8●実装タイプ:ねじ取り付け●コネクタサイズ:M12●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0185アズワン品番65-7571-47