カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • フエニックス・コンタクト(94)
  • SMC(79)
  • RS PRO(57)
  • SOURIAU(31)
  • JTC(20)
  • パトライト(PATLITE)(16)
  • azbil(旧:山武)(16)
  • シュナイダーエレクトリック(15)
  • CAMDENBOSS(12)
  • Baumer(9)
  • Signal Construct(8)
  • BELKIN(ベルキン)(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • EAO(6)
  • SCHMERSAL(6)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(6)
  • LEMO(5)
  • ラスタバナナ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ip-14」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型コネクタ 12極 ケーブルマウント 1箱 100個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 12極 ケーブルマウント 1箱 100個入

    AMPHENOL
    ¥289,800税込¥318,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    Amphenol ジャムナットレセプタクルのコンタクトは 12 個です。サイズ 16、ワイヤ範囲 14 → 26 AWG、13 A / 300 V、シェルサイズ 14 のオスレセプタクルです。電圧: 300 IP 等級: IP67
    仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:ピン●シリーズ:ecomateRM●コード番号:204-4109アズワン品番65-7743-05
  • DINコネクタ 14極 メス ケーブルマウント AMPHENOL

    DINコネクタ 14極 メス ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol 産業用メスケーブルコネクタは、14 極を備えています。100 V、20 A 定格、バヨネットロックが付いています。圧着終端です。保護等級は IP65 です
    仕様●極数:14●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:20A●定格電圧:100 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1952アズワン品番65-7622-70
  • DINコネクタ 14極 メス ケーブルマウント AMPHENOL

    DINコネクタ 14極 メス ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用メスケーブルコネクタは、14 極を備えています。100 V、20 A 定格、バヨネットロックが付いています。圧着終端です。保護等級は IP65 です
    仕様●極数:14●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:20A●定格電圧:100 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1950アズワン品番65-7662-48
  • 丸型コネクタ 14極 パネルマウント 1袋 5個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 14極 パネルマウント 1袋 5個入

    AMPHENOL
    ¥32,980税込¥36,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKD-14EGFS-GCP-001 180 ° メスパネルレセプタクルは、六角ナット付きですハウジングサイズ: 2 メスハウジング及びメスコンタクトジェンダー 14 本のはんだコンタクトピン
    仕様●極数:14●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:6.5A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:14P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4615アズワン品番65-7710-70
  • 丸型コネクタ 5極 パネルマウント 1袋 5個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 5極 パネルマウント 1袋 5個入

    AMPHENOL
    ¥30,980税込¥34,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKD-05EGFS-GCP-001 180 ° メスパネルレセプタクル(六角ナット付きハウジングサイズ: 2 メスハウジング及びメスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 5
    仕様●極数:5●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:14.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:5P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4607アズワン品番65-7711-88
  • 丸型コネクタ 14極 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 14極 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
    仕様●極数:14●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:13.0A●定格電圧:250 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:14P●コード番号:195-0742アズワン品番65-7674-37
  • 丸型コネクタ 14極 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 14極 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    。DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
    仕様●極数:14●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:13.0A●定格電圧:250 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:14P●コード番号:195-0740アズワン品番65-7719-18
  • 丸型コネクタ 14極 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 14極 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:14●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:13.0A●定格電圧:250 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:14P●コード番号:195-0839アズワン品番65-7667-92
  • 丸型コネクタ 14極 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 14極 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
    仕様●極数:14●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:13.0A●定格電圧:250 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:14P●コード番号:195-0744アズワン品番65-7546-38
  • 丸型コネクタ 14極 パネルマウント 1袋 5個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 14極 パネルマウント 1袋 5個入

    AMPHENOL
    ¥35,980税込¥39,578
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級
    仕様●極数:14●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:2.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:14P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4598アズワン品番65-7710-71
  • 丸型コネクタ 14極 ケーブルマウント 1袋 5個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 14極 ケーブルマウント 1袋 5個入

    AMPHENOL
    ¥65,980税込¥72,578
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級
    仕様●極数:14●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:6.5A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●接続方向:ストレート●シリーズ:K●ポール形式:14P●コンタクト材質:銅●コード番号:186-4616アズワン品番65-7776-33
  • 丸型コネクタ 14極 ケーブルマウント 1袋 5個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 14極 ケーブルマウント 1袋 5個入

    AMPHENOL
    ¥59,980税込¥65,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級
    仕様●極数:14●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:2.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●接続方向:ストレート●シリーズ:K●ポール形式:14P●コンタクト材質:銅●コード番号:186-4599アズワン品番65-7710-78
  • DINコネクタ 14極 メス ケーブルマウント 1袋 25個入 AMPHENOL

    DINコネクタ 14極 メス ケーブルマウント 1袋 25個入

    AMPHENOL
    ¥93,980税込¥103,378
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:14●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:20A●定格電圧:100 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1949アズワン品番65-7632-10
  • DINコネクタ 14極 メス ケーブルマウント 1袋 50個入 AMPHENOL

    DINコネクタ 14極 メス ケーブルマウント 1袋 50個入

    AMPHENOL
    ¥199,800税込¥219,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:14●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:20A●定格電圧:100 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1951アズワン品番65-7631-83
  • Amphenol 丸形コネクタ SCE2シリーズ, 接触コンタクト:メス, 14極 オス AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ SCE2シリーズ, 接触コンタクト:メス, 14極 オス

    AMPHENOL
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応