カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • シュナイダーエレクトリック(59)
  • BULGIN(39)
  • SIEMENS(29)
  • SICK(19)
  • SOURIAU(13)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
  • フエニックス・コンタクト(9)
  • オムロンヘルスケア(8)
  • クボタ計装(8)
  • omron(オムロン)(6)
  • RS PRO(6)
  • アズワン(5)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(4)
  • SWITCHCRAFT(4)
  • SMC(3)
  • Banner(3)
  • Lumberg Automation(3)
  • CAS[はかり](3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ip03k」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント 1袋 5個入 AMPHENOL丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント 1袋 5個入AMPHENOL
60,980税込67,078
1袋(5個)
7日以内出荷
Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKC-03FGMS-GCP-213 180 ° オス、現場で取り付け可能なプラグハウジング
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:12.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●接続方向:ストレート●シリーズ:K●ハウジング材質:サーモプラスチック●コンタクト材質:銅●コード番号:186-4586アズワン品番65-7710-88
自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル AMPHENOL自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクルAMPHENOL
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:ATV●色:黒●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:31.4mm●幅:45.8mm●深さ:68.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6017アズワン品番65-7724-23
自動車用コネクタ 18極 オス プラグ AMPHENOL自動車用コネクタ 18極 オス プラグAMPHENOL
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
18 ポジションプラグ、サイズ 16 コンタクト、キー B、縮小された二重シール
仕様●極数:18●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:ATV●色:黒●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:35.7mm●幅:54.5mm●深さ:35.7mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6025アズワン品番65-7721-96
自動車用コネクタ 18極 オス プラグ AMPHENOL自動車用コネクタ 18極 オス プラグAMPHENOL
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
18 ポジションプラグ、サイズ 16 コンタクト、キー A、縮小された二重シール
仕様●タイプ:プラグ●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:ATV●色:グレー●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:35.7mm●幅:54.5mm●深さ:35.7mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6021アズワン品番65-7722-20
自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル 1袋 200個入 AMPHENOL自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル 1袋 200個入AMPHENOL
249,800税込274,780
1袋(200個)
7日以内出荷
18 ポジションインラインレセプタクル、サイズ 16 コンタクト、キー B、ダブル縮小シール
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:ATV●色:黒●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:31.4mm●幅:45.8mm●深さ:68.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6016アズワン品番65-7720-35
自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル 1袋 100個入 AMPHENOL自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル 1袋 100個入AMPHENOL
199,800税込219,780
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:ATV●色:黒●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:45.4mm●幅:81.1mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●シリーズ番号:ATV02●コード番号:195-6004アズワン品番65-7716-44
自動車用コネクタ 18極 オス プラグ 1袋 200個入 AMPHENOL自動車用コネクタ 18極 オス プラグ 1袋 200個入AMPHENOL
219,800税込241,780
1袋(200個)
7日以内出荷
18 ポジションプラグ、サイズ 16 コンタクト、キー A、標準シール
仕様●極数:18●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:ATV●色:グレー●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:35.7mm●幅:54.5mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●シリーズ番号:ATV06●コード番号:195-6018アズワン品番65-7720-36
センサアクチュエータケーブル コア数:3 AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:3AMPHENOL
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
The Amphenol Industrial sensor actuator cable has M12 female circular connector which has 3 pinsThe pins are made from copper alloy and has gold platingThe cable has PVC jacket.IP rating IP68, IP69K Threaded joint locking system
仕様●CN1:M12●芯数:3●コネクタAのコンタクト数:3アズワン品番65-7400-65
丸型コネクタ 3極 パネルマウント 1袋 5個入 AMPHENOL丸型コネクタ 3極 パネルマウント 1袋 5個入AMPHENOL
36,980税込40,678
1袋(5個)
7日以内出荷
Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKD-03EGFS-GCP-001 180 ° メスパネルレセプタクルは、六角ナットが付いていますハウジングサイズ: 2 メスハウジング及びメスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 3
仕様●極数:3●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:17.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:3P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4602アズワン品番65-7711-11
自動車用コネクタ 18極 オス プラグ 1袋 200個入 AMPHENOL自動車用コネクタ 18極 オス プラグ 1袋 200個入AMPHENOL
219,800税込241,780
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:プラグ●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:ATV●色:黒●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:35.7mm●幅:54.5mm●深さ:35.7mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6022アズワン品番65-7717-26
自動車用コネクタ 18極 オス プラグ AMPHENOL自動車用コネクタ 18極 オス プラグAMPHENOL
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:プラグ●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:ATV●色:グレー●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:35.7mm●幅:54.5mm●深さ:35.7mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6019アズワン品番65-7719-06
自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル AMPHENOL自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクルAMPHENOL
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:ATV●色:グレー●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:31.4mm●幅:45.8mm●深さ:68.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6013アズワン品番65-7716-45
センサアクチュエータケーブル コア数:3 1セット 10個入 AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:3 1セット 10個入AMPHENOL
10,980税込12,078
1セット(10個)
7日以内出荷
The Amphenol Industrial sensor actuator cable has M12 male circular connector which has 3 pinsThe pins are made from copper alloy and has gold platingThe cable has PVC jacket.IP rating IP68, IP69K Threaded joint locking system
仕様●入数:1トレイ(10個入り)●CN1:M12●芯数:3●コネクタAのコンタクト数:3アズワン品番65-7400-10
丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント 1袋 5個入 AMPHENOL丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント 1袋 5個入AMPHENOL
53,980税込59,378
1袋(5個)
7日以内出荷
Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKD-03MGMS-GCP-215 180 ° オスフィールド設置可能プラグハウジングサイズ: 2 オスハウジング及びオスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 3 ケーブル外径 6.5 → 6.7 mm 用のケーブル曲げリリーフを備えています
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:17.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●接続方向:ストレート●シリーズ:K●ポール形式:3P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4604アズワン品番65-7711-81
自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル 1袋 200個入 AMPHENOL自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル 1袋 200個入AMPHENOL
249,800税込274,780
1袋(200個)
7日以内出荷
18 ポジションインラインレセプタクル、サイズ 16 コンタクト、キー A、ダブル縮小シール
仕様●極数:18●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:ATV●色:グレー●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:31.4mm●幅:45.8mm●深さ:68.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6012アズワン品番65-7722-07
自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル AMPHENOL自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクルAMPHENOL
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:ATV●色:グレー●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:31.4mm●幅:45.8mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●シリーズ番号:ATV04●コード番号:195-6010アズワン品番65-7719-98
自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル AMPHENOL自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクルAMPHENOL
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
18 ポジションフランジ取り付けレセプタクル、サイズ 16 コンタクト、キー B
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:ATV●色:黒●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:45.4mm●幅:81.1mm●深さ:68.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6006アズワン品番65-7766-36
自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル 1袋 200個入 AMPHENOL自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル 1袋 200個入AMPHENOL
249,800税込274,780
1袋(200個)
7日以内出荷
18 ポジションインラインレセプタクル、サイズ 16 コンタクト、キー B
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:ATV●色:黒●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:31.4mm●幅:45.8mm●深さ:68.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6014アズワン品番65-7722-08
自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル 1袋 200個入 AMPHENOL自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル 1袋 200個入AMPHENOL
249,800税込274,780
1袋(200個)
7日以内出荷
18 極レセプタクル、キー A、バス
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:ATV●色:グレー●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:31.4mm●幅:45.8mm●深さ:68.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6009アズワン品番65-7719-99
自動車用コネクタ 18極 オス プラグ AMPHENOL自動車用コネクタ 18極 オス プラグAMPHENOL
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
18 ポジションプラグ、サイズ 16 コンタクト、キー B、標準シール
仕様●タイプ:プラグ●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:ATV●色:黒●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:35.7mm●幅:54.5mm●深さ:35.7mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6023アズワン品番65-7721-94
自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル 1袋 100個入 AMPHENOL自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル 1袋 100個入AMPHENOL
199,800税込219,780
1袋(100個)
7日以内出荷
18 ポジションフランジ取り付けレセプタクル、サイズ 16 コンタクト、キー B、二重縮小シール
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:ATV●色:黒●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:45.4mm●幅:81.1mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●シリーズ番号:ATV02●コード番号:195-6007アズワン品番65-7722-93