カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- EPSON(8)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](1)
- プレジール(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(6)
- azbil(旧:山武)(6)
- CAMDENBOSS(12)
- ICOM(アイコム)(7)
- LAPP(5)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(16)
- RS PRO(54)
- SIEMENS(10)
- SMC(19)
- TELEMECANIQUE SENSORS(37)
- アズワン(4)
- サンエス(8)
- シュナイダーエレクトリック(14)
- ハーティング(5)
- フエニックス・コンタクト(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

Amphenol ICC RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, MRJ548101
AMPHENOL¥47,980税込¥52,7781袋(36個)7日以内出荷RJ45コネクタ、過酷な環境用-MJRシリーズ.AmphenolのMRJシリーズRJ45コネクタは、過酷で要求の厳しい環境条件でのネットワークデータ転送に最適なコネクタソリューションです。かん合時/未かん合時の両方において、防水機能を発揮するだけでなく、浸水した状態でも使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。.特長と利点.かん合時/未かん合時においてIP67等級のシール構造.軍用衝撃レベル及び振動レベルに対応.オプションで内蔵LEDを用意.金属ダイキャストコネクタシェル.RJ11コネクタ挿入不可.ニッケル仕上げ.UL94V-0黒ハウジング.金コンタクトめっき長さ(mm)29極数8シリーズMRJポート数1深さ(mm)18方向ストレート材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
Amphenol RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, MRJ538001
AMPHENOL¥49,980税込¥54,9781袋(40個)7日以内出荷RJ45コネクタ、過酷な環境用-MJRシリーズ.AmphenolのMRJシリーズRJ45コネクタは、過酷で要求の厳しい環境条件でのネットワークデータ転送に最適なコネクタソリューションです。かん合時/未かん合時の両方において、防水機能を発揮するだけでなく、浸水した状態でも使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。.特長と利点.かん合時/未かん合時においてIP67等級のシール構造.軍用衝撃レベル及び振動レベルに対応.オプションで内蔵LEDを用意.金属ダイキャストコネクタシェル.RJ11コネクタ挿入不可.ニッケル仕上げ.UL94V-0黒ハウジング.金コンタクトめっき長さ(mm)30.3極数8シリーズMRJポート数1深さ(mm)26.95方向ライトアングル材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
Amphenol MRJ258610BP RJコネクタ保護キャップ
AMPHENOL¥949~税込¥1,044~1袋(5個)ほか7日以内出荷から8日以内出荷仕様RJ45コネクタ、過酷な環境用 - MJR シリーズ. AmphenolのMRJシリーズRJ45コネクタは、過酷で要求の厳しい環境条件でのネットワークデータ転送に最適なコネクタソリューションです。かん合時 / 未かん合時の両方において、防水機能を発揮するだけでなく、浸水した状態でも使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. かん合時 / 未かん合時においてIP67等級のシール構造. 軍用衝撃レベル及び振動レベルに対応. オプションで内蔵LEDを用意. 金属ダイキャストコネクタシェル. RJ11コネクタ挿入不可. ニッケル仕上げ. UL94V-0黒ハウジング. 金コンタクトめっきRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ICC RJ45 モジュラーコネクタ, メス to メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat5e, MRJ578001
AMPHENOL¥76,980税込¥84,6781袋(20個)8日以内出荷RJ45コネクタ、過酷な環境用-MJRシリーズ.AmphenolのMRJシリーズRJ45コネクタは、過酷で要求の厳しい環境条件でのネットワークデータ転送に最適なコネクタソリューションです。かん合時/未かん合時の両方において、防水機能を発揮するだけでなく、浸水した状態でも使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。.特長と利点.かん合時/未かん合時においてIP67等級のシール構造.軍用衝撃レベル及び振動レベルに対応.オプションで内蔵LEDを用意.金属ダイキャストコネクタシェル.RJ11コネクタ挿入不可.ニッケル仕上げ.UL94V-0黒ハウジング.金コンタクトめっき長さ(mm)29極数8シリーズMRJポート数2深さ(mm)48.62方向ライトアングル材質(コンタクト)リン青銅シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応LANカテゴリCat5eコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら