カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- SMC(14)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
- Terasic(1)
- 三和電気計器(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ir1000-a」の検索結果

Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, オス SLP IR B T P S B 0
AMPHENOL¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2、50 mm2定格電流 = 200A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応