カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(5)
  • ITT CANNON(2)
  • RS PRO(2)
  • SOURIAU(2)
  • trad(2)
  • アソー(1)
  • ナベヤ(1)
  • ミツビシ(1)
  • 三菱ふそう(18)
  • 日野自動車(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jam nut」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モジュラーコネクタ III シリーズ メス 6極 AMPHENOL

    モジュラーコネクタ III シリーズ メス 6極

    AMPHENOL
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Aerospace ジャムナットレセプタクルコネクタは、シェルサイズが 9 種類で、ステンレススチール製です。EMIシールド コンタクト保護 耐腐食性
    仕様●極数:6●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:400 V●シェルサイズ:A●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:III●コード番号:226-8643アズワン品番65-7611-08
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズ AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズ

    AMPHENOL
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス AMPHENOL

    モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス

    AMPHENOL
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Aerospace ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 13 です。ステンレススチール製です。RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:13●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8651アズワン品番65-7616-52
  • 丸型コネクタ レセプタクル 13極 AMPHENOL

    丸型コネクタ レセプタクル 13極

    AMPHENOL
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    7日以内出荷
    極数13
  • 丸型コネクタ レセプタクル 13極 AMPHENOL

    丸型コネクタ レセプタクル 13極

    AMPHENOL
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    7日以内出荷
  • 丸型コネクタ レセプタクル 13極 AMPHENOL

    丸型コネクタ レセプタクル 13極

    AMPHENOL
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:13●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8104アズワン品番65-7492-17
  • モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス AMPHENOL

    モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス

    AMPHENOL
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Aerospace ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 13 です。複合材製です。RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:13●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8669アズワン品番65-7607-85
  • モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス AMPHENOL

    モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス

    AMPHENOL
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Aerospace ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 13 です。ステンレススチール製です。RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●シェルサイズ:13●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8653アズワン品番65-7599-68
  • USBコネクタ (タイプA), メス Amphenol AMPHENOL

    USBコネクタ (タイプA), メス Amphenol

    AMPHENOL
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●シリーズ:USB-A Field●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●For IP67 USB-A Cable Assemblies see stock number ; 739-8581 739-8581 typical. USB-A Jam Nut Receptacles. These Amphenol USB-A Jam Nut Receptacles have a self closing cap that provides IP54 protection when alone, the protection is increased to IP67 when an appropriate USB-A cable assembly is connected. The USB_A Receptacle has either a rear USB-A Receptacle or a cordset with a standard USB-A Plug. A Panel Gasket is also included with this these USB-A Jam Nut Receptacles.RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ

    AMPHENOL
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷