カテゴリ
- 制御機器(42)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(4)
- KVK(2,273)
- 雅(949)
- メディアカバーマーケット(674)
- 岩崎電気(416)
- omron(オムロン)(333)
- ATEN(205)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(197)
- RS PRO(193)
- 富士電機(129)
- 三菱電機(116)
- 三菱(110)
- StarTech.com(109)
- Panasonic(パナソニック)(104)
- TRACO POWER(102)
- IDEC(和泉電気)(89)
- Schutzinger(82)
- 日動工業(72)
- テンパール工業(60)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(59)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(41)
「kv」の検索結果
特価

D-subコネクタ Amphenol FCI, メス, 37極
AMPHENOL¥599税込¥6591個当日出荷仕様コンタクト数 = 37オス・メス = メスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.76mm定格電流 = 5Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1 kV ac長さ = 68.94mm幅 = 12.25mm深さ = 12.17mm寸法 = 68.94 x 12.25 x 12.17mm動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI ピンヘッダ BergStikシリーズ 12極 2.54mm 1列 ストレート
AMPHENOL¥699税込¥7691袋(5個)翌々日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 基板接続用ヘッダ Quickieシリーズ 16極 2.54mm 2列 垂直
AMPHENOL¥1,598~税込¥1,758~1袋(5個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 基板接続用ソケット 2.54mm 16 極 2 列 ストレート 表面実装 89898-308LF
AMPHENOL¥1,898~税込¥2,088~1袋(5個)ほか7日以内出荷仕様コンタクト数 = 16行数 = 2ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 3A定格電圧 = 1 kV acコンタクト材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 基板接続用ヘッダ Quickieシリーズ 20極 2.54mm 2列 ストレート
AMPHENOL¥2,198税込¥2,4181袋(5個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 基板接続用ヘッダ DUBOXシリーズ 20極 2.54mm 2列 ストレート
AMPHENOL¥3,698税込¥4,0681袋(10個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 基板接続用ヘッダ DUBOXシリーズ 12極 2.54mm 2列 ストレート
AMPHENOL¥2,598税込¥2,8581袋(10個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI ピンヘッダ BergStikシリーズ 8極 2.54mm 1列 ストレート
AMPHENOL¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 基板接続用ソケット DUBOX シリーズ 2.54mm 5 極 1 列 ライトアングル スルーホール
AMPHENOL¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 3A定格電圧 = 1 kV acシリーズ = Duboxコンタクト材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 基板接続用ソケット DUBOX シリーズ 2.54mm 18 極 1 列 ストレート スルーホール
AMPHENOL¥1,998~税込¥2,198~1袋(5個)ほか7日以内出荷仕様コンタクト数 = 18行数 = 1ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 3A定格電圧 = 1 kV acシリーズ = Duboxコンタクト材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 基板接続用ソケット DUBOX シリーズ 2.54mm 16 極 1 列 ストレート スルーホール
AMPHENOL¥2,798税込¥3,0781セット(14個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 16行数 = 1ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 3A定格電圧 = 1 kV acシリーズ = Duboxコンタクト材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 基板接続用ソケット DUBOX シリーズ 2.54mm 12 極 1 列 ストレート スルーホール
AMPHENOL¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 12行数 = 1ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 3A定格電圧 = 1 kV acシリーズ = Duboxコンタクト材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 基板接続用ソケット 2.54mm 8 極 2 列 ストレート 表面実装 89898-304LF
AMPHENOL¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 8行数 = 2ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 3A定格電圧 = 1 kV acコンタクト材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 基板接続用ソケット DUBOX シリーズ 2.54mm 28 極 2 列 ストレート スルーホール
AMPHENOL¥7,198税込¥7,9181セット(16個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 28行数 = 2ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 3A定格電圧 = 1 kV acシリーズ = Duboxコンタクト材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 基板接続用ソケット 2.54mm 6 極 1 列 ストレート 表面実装 91601-306LF
AMPHENOL¥689~税込¥758~1袋(5個)ほか7日以内出荷仕様コンタクト数 = 6行数 = 1ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電圧 = 1 kV acコンタクト材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 基板接続用ソケット 2.54mm 12 極 1 列 ストレート 表面実装 91601-312LF
AMPHENOL¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 12行数 = 1ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電圧 = 1 kV acコンタクト材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 基板接続用ソケット 2.54mm 10 極 1 列 ストレート 表面実装 91601-310LF
AMPHENOL¥1,198~税込¥1,318~1袋(5個)ほか7日以内出荷仕様コンタクト数 = 10行数 = 1ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電圧 = 1 kV acコンタクト材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 基板接続用ヘッダ Quickieシリーズ 16極 2.54mm 2列 ストレート
AMPHENOL¥1,998~税込¥2,198~1袋(5個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 基板接続用ソケット 2.54mm 20 極 2 列 ストレート 表面実装 89898-310LF
AMPHENOL¥2,798~税込¥3,078~1袋(5個)ほか7日以内出荷仕様コンタクト数 = 20行数 = 2ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 3A定格電圧 = 1 kV acコンタクト材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸型コネクタ AHDシリーズ, 接触コンタクト:メス, 9極 オス
AMPHENOL¥899税込¥9891個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 9プラグ/ソケット = プラグコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = プラグインシェルサイズ = 16定格電流 = 13AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 1.5 kV ac接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = AHDハウジング材質 = サーモプラスチックポール形式 = 9PRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI IDCコネクタ Quickieシリーズ 40極, 2列 オス 2.54mmピッチ
AMPHENOL¥99,980税込¥109,9781セット(420個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 40行数 = 2オス・メス = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = 垂直端子方法 = はんだ定格電流 = 3Aシリーズ = Quickie動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +125℃定格電圧 = 1.5 kV acコンタクト材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI IDCコネクタ 4極, 2列 メス 2.54mmピッチ
AMPHENOL¥579税込¥6371袋(5個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 4行数 = 2オス・メス = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1A動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 1 kV acハウジング材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI ピンヘッダ BergStikシリーズ 10極 2.54mm 1列 ストレート
AMPHENOL¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 基板接続用ヘッダ BergStikシリーズ 3極 2.54mm 1列 垂直
AMPHENOL¥599税込¥6591袋(10個)7日以内出荷仕様シリーズ = BergStikシリーズ番号 = 77311ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 3行数 = 1ボディ向き = 垂直シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 基板対基板、電線対基板定格電圧 = 1.5 kV acRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI IDCコネクタ 20極, 2列 メス 2.54mmピッチ
AMPHENOL¥1,198~税込¥1,318~1袋(5個)ほか7日以内出荷仕様コンタクト数 = 20行数 = 2オス・メス = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1A動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 1 kV acコンタクト材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ Amphenol FCI, オス, 37極
AMPHENOL¥669税込¥7361個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 37オス・メス = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.76mm定格電流 = 5Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1 kV ac長さ = 68.94mm幅 = 12.25mm深さ = 12.17mm寸法 = 68.94 x 12.25 x 12.17mm動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
フィルタ内蔵 D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス
AMPHENOL¥18,980税込¥20,8781袋(100個)7日以内出荷仕様コンタクト数:9 、 オス・メス:オス 、 Dコネクタタイプ:はんだバケットD-Sub 、 取り付けタイプ:プラグイン取り付け 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電圧:1 kV ac 、 コンタクトめっき:金, ニッケル, 錫 、 コンタクト材質:銅合金 、 ピッチ:2.74mm 、 長さ:30.43mm 、 寸法:30.43 x 12.17 x 10.99mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃RoHS指令(10物質対応)対応