カテゴリ

  • 制御機器(32)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(9)
  • JST(日本圧着端子製造)(149)
  • KEMET(124)
  • KEVNHAUN(ケヴンハウン)(47)
  • KVK(349)
  • MURATA(村田製作所)(33)
  • omron(オムロン)(122)
  • Panasonic(パナソニック)(111)
  • RS PRO(57)
  • Schutzinger(35)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(101)
  • TRACO POWER(100)
  • VISHAY(78)
  • WURTH ELEKTRONIK(458)
  • XP POWER(62)
  • エスコ(33)
  • ホンダ(2,130)
  • メディアカバーマーケット(53)
  • 三菱(69)
  • 富士電機(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kv」の検索結果

関連キーワード
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol FCI D-subコネクタ, 50極, オス, パネルマウント, DD50P064TXLF AMPHENOL

    Amphenol FCI D-subコネクタ, 50極, オス, パネルマウント, DD50P064TXLF

    AMPHENOL
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。
    長さ(mm)66.65幅(mm)14.99ピッチ(mm)2.76極数50定格電流(A)5材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:標準D-Sub接続方向ストレート
  • D-subコネクタ Amphenol FCI, メス, 37極 AMPHENOL

    D-subコネクタ Amphenol FCI, メス, 37極

    AMPHENOL
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 37オス・メス = メスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.76mm定格電流 = 5Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1 kV ac長さ = 68.94mm幅 = 12.25mm深さ = 12.17mm寸法 = 68.94 x 12.25 x 12.17mm動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ (はんだ端子) Amphenol FCI, メス AMPHENOL

    D-subコネクタ (はんだ端子) Amphenol FCI, メス

    AMPHENOL
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ Amphenol FCI, メス, 50極 AMPHENOL

    D-subコネクタ Amphenol FCI, メス, 50極

    AMPHENOL
    ¥769~税込¥846~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ (はんだ端子) Amphenol FCI, オス AMPHENOL

    D-subコネクタ (はんだ端子) Amphenol FCI, オス

    AMPHENOL
    ¥269~税込¥296~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Amphenol FCI D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, DA15S064TLF AMPHENOL

    Amphenol FCI D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, DA15S064TLF

    AMPHENOL
    ¥169税込¥186
    1個
    翌々日出荷
    圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。
    長さ(mm)38.76幅(mm)12.17ピッチ(mm)2.74極数15定格電流(A)5材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Max)+125シェルサイズD-Sub:ARoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1オス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:標準D-Sub表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
  • Amphenol FCI ピンヘッダ BergStikシリーズ 12極 2.54mm 1列 ストレート AMPHENOL

    Amphenol FCI ピンヘッダ BergStikシリーズ 12極 2.54mm 1列 ストレート

    AMPHENOL
    ¥699税込¥769
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ Amphenol FCI, メス, 9極 AMPHENOL

    D-subコネクタ Amphenol FCI, メス, 9極

    AMPHENOL
    ¥259税込¥285
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Amphenol FCI ピンヘッダ BergStikシリーズ 12極 2.54mm 2列 ストレート AMPHENOL

    Amphenol FCI ピンヘッダ BergStikシリーズ 12極 2.54mm 2列 ストレート

    AMPHENOL
    ¥579税込¥637
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol FCI ピンヘッダ BergStikシリーズ 8極 2.54mm 1列 ストレート AMPHENOL

    Amphenol FCI ピンヘッダ BergStikシリーズ 8極 2.54mm 1列 ストレート

    AMPHENOL
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 76382-303LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 76382-303LF

    AMPHENOL
    ¥949税込¥1,044
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シュラウドなしヘッダ-1列、スルーホール.FCIの業務用シュラウドなしヘッダ製品です。手で折って必要な長さにすることができます。.めっきやサイズが異なるタイプを用意
    ピッチ2.54mm極数3シリーズDubox定格電圧1.0kV定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
  • Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 71918-120LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 71918-120LF

    AMPHENOL
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    QuickieIDCレセプタクルとかん合します。代表品番:673-7682673-7682を参照してください。.AmphenolFCIQuickie2.54mm基板イジェクタヘッダーコネクタ.Quickieシリーズ2.54mmイジェクタヘッダーコネクタは、QuickieIDCレセプタクルコネクタとかん合します。このQuickieイジェクタヘッダーでは、4ウォールシュラウドで未かん合ピンを保護します。シュラウドハウジングには、正確な位置決めと誤かん合防止のための二重極性スロットとキーイングの機能も組み込まれています。サイドラッチにより、ヘッダーをかん合コネクタに確実にロックでき、抜き取りも簡単です。また、基板上のスペースも最小限で高密度実装が可能になります。このQuickieシリーズ2.54mmイジェクタヘッダーのコンタクトは、二重めっきで100回の挿抜回数を保証します。ハウジングは、耐熱熱可塑樹脂製で、ウェーブはんだプロセスに対応しています。このQuickieシリーズ2.54mmイジェクタヘッダーコネクタは、ライトアングル又は垂直で実装でき、標準又は低プロファイルラッチ設計を選択可能です。.品番71918-1XXXX及び71922-1XXXXは、標準ラッチを備え、71600-0XXXXIDCレセプタクルとかん合品番71918-2XXXX及び71922-2XXXXは、低プロファイルラッチを備え、71600-1XXXXIDCレセプタクルとかん合.特長と利点.4ウォールシュラウドでコンタクトを保護二重極性スロットとキーイングで誤かん合を防止サイドラッチにより、かん合と抜き取りが簡単で確実二重めっきコンタクトで100回の挿抜回数を保証高温熱可塑樹脂製ハウジング.製品用途の情報.このQuickie2.54mmIDCコネクタは、さまざまな市場の用途に適しています。こうした市場には、工業、計装、医療市場、民生機器、通信、データなどがあります。
    ピッチ2.54mm極数20シリーズQuickie定格電圧1.5kV定格電流(A)3行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
  • Amphenol FCI ピンヘッダ BergStikシリーズ 16極 2.54mm 2列 ストレート AMPHENOL

    Amphenol FCI ピンヘッダ BergStikシリーズ 16極 2.54mm 2列 ストレート

    AMPHENOL
    ¥819税込¥901
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol FCI 基板接続用ソケット DUBOX シリーズ 2.54mm 5 極 1 列 ライトアングル スルーホール AMPHENOL

    Amphenol FCI 基板接続用ソケット DUBOX シリーズ 2.54mm 5 極 1 列 ライトアングル スルーホール

    AMPHENOL
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 3A定格電圧 = 1 kV acシリーズ = Duboxコンタクト材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol FCI 基板接続用ソケット DUBOX シリーズ 2.54mm 12 極 1 列 ストレート スルーホール AMPHENOL

    Amphenol FCI 基板接続用ソケット DUBOX シリーズ 2.54mm 12 極 1 列 ストレート スルーホール

    AMPHENOL
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 12行数 = 1ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 3A定格電圧 = 1 kV acシリーズ = Duboxコンタクト材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol FCI 基板接続用ソケット 2.54mm 8 極 2 列 ストレート 表面実装 89898-304LF AMPHENOL

    Amphenol FCI 基板接続用ソケット 2.54mm 8 極 2 列 ストレート 表面実装 89898-304LF

    AMPHENOL
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 8行数 = 2ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 3A定格電圧 = 1 kV acコンタクト材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 76385-302LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 76385-302LF

    AMPHENOL
    ¥439税込¥483
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Dubox圧着コネクタハウジングとかん合し、電線対基板用途向けの2.54mmDuboxシリーズ基板シュラウド付きヘッダコネクタです。このDubox基板ヘッダは、2面にシュラウドが付き、端と端を接続して積み重ねることができるため、基板スペースを節約できます。このヘッダハウジングは、誤かん合を防止するための極性と、確実にかん合接続するためのフリクションロックを備えています。このハウジングは高温熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けプロセスに耐えることができます。この2.54mmDuboxヘッダには、垂直/ライトアングル実装オプションの1列/2列構成を用意しています。エンドツーエンドスタッカブル。誤かん合を防止する極性化。フリクションロックで確実にかん合接続。ウェーブはんだ付けプロセスに耐えることができる高温ハウジング
    ピッチ2.54mm極数4シリーズDubox定格電圧1.0kV行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号76385シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • Amphenol FCI 基板接続用ソケット 2.54mm 6 極 1 列 ストレート 表面実装 91601-306LF AMPHENOL

    Amphenol FCI 基板接続用ソケット 2.54mm 6 極 1 列 ストレート 表面実装 91601-306LF

    AMPHENOL
    ¥689税込¥758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 6行数 = 1ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電圧 = 1 kV acコンタクト材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol FCI 基板接続用ソケット 2.54mm 10 極 1 列 ストレート 表面実装 91601-310LF AMPHENOL

    Amphenol FCI 基板接続用ソケット 2.54mm 10 極 1 列 ストレート 表面実装 91601-310LF

    AMPHENOL
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 10行数 = 1ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電圧 = 1 kV acコンタクト材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装

    AMPHENOL
    ¥459税込¥505
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    かん合ヘッダについては、品番を参照.低プロファイルSMT縦型レセプタクル.Dubox基板対基板低プロファイルSMT縦型レセプタクルは、挿入力を低く抑えるために予めストレスがかけられたデュアルビーム設計コンタクトを備えています。このDubox基板対基板低プロファイル垂直レセプタクルのコンタクトのめっきは、かん合部分に0.76μm金めっき、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。.メーカー型番キー:.89898-3xxLF:SMT、2列、デュアルエントリ91601-3xxLF:SMT、1列、トップエントリ
    タイプ基板対基板ピッチ2.54mm極数4シリーズDubox定格電圧1kV定格電流(A)12行数1材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • Amphenol 丸型コネクタ AHDシリーズ, 接触コンタクト:メス, 9極 オス AMPHENOL

    Amphenol 丸型コネクタ AHDシリーズ, 接触コンタクト:メス, 9極 オス

    AMPHENOL
    ¥899税込¥989
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 9プラグ/ソケット = プラグコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = プラグインシェルサイズ = 16定格電流 = 13AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 1.5 kV ac接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = AHDハウジング材質 = サーモプラスチックポール形式 = 9PRoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol FCI IDCコネクタ 4極, 2列 メス 2.54mmピッチ AMPHENOL

    Amphenol FCI IDCコネクタ 4極, 2列 メス 2.54mmピッチ

    AMPHENOL
    ¥579税込¥637
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 4行数 = 2オス・メス = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1A動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 1 kV acハウジング材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol FCI ピンヘッダ BergStikシリーズ 10極 2.54mm 1列 ストレート AMPHENOL

    Amphenol FCI ピンヘッダ BergStikシリーズ 10極 2.54mm 1列 ストレート

    AMPHENOL
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol ICC ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列 77313-818-72LF AMPHENOL

    Amphenol ICC ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列 77313-818-72LF

    AMPHENOL
    ¥499税込¥549
    1個
    7日以内出荷
    長さに合わせて切断可能。コスト効果の高い二重コンタクトめっき。経済的で高い汎用性。リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性ハウジング。スタンドオフではんだの汚染を除去可能。幅広いメスコネクタとかん合
    ピッチ2.54mm極数72シリーズBergStik定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)(対応)5.84定格電圧(kV)1.5結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.05シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • Amphenol FCI 基板接続用ヘッダ BergStikシリーズ 3極 2.54mm 1列 垂直 AMPHENOL

    Amphenol FCI 基板接続用ヘッダ BergStikシリーズ 3極 2.54mm 1列 垂直

    AMPHENOL
    ¥599税込¥659
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = BergStikシリーズ番号 = 77311ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 3行数 = 1ボディ向き = 垂直シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 基板対基板、電線対基板定格電圧 = 1.5 kV acRoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol FCI IDCコネクタ 20極, 2列 メス 2.54mmピッチ AMPHENOL

    Amphenol FCI IDCコネクタ 20極, 2列 メス 2.54mmピッチ

    AMPHENOL
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 20行数 = 2オス・メス = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1A動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 1 kV acコンタクト材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ Amphenol FCI, メス, 25極 AMPHENOL

    D-subコネクタ Amphenol FCI, メス, 25極

    AMPHENOL
    ¥459税込¥505
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ Amphenol FCI, オス, 37極 AMPHENOL

    D-subコネクタ Amphenol FCI, オス, 37極

    AMPHENOL
    ¥669税込¥736
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 37オス・メス = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.76mm定格電流 = 5Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1 kV ac長さ = 68.94mm幅 = 12.25mm深さ = 12.17mm寸法 = 68.94 x 12.25 x 12.17mm動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
kvc特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kvc