カテゴリ
- 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- KEMET(5)
- KITACO(3)
- KSフィルター(3)
- MAZDA(マツダ)(15)
- MURATA(村田製作所)(3)
- OSG(オーエスジー)(32)
- SMC(2)
- エスコ(3)
- オカムラ(岡村製作所)(50)
- オーム電機(2)
- シュナイダーエレクトリック(18)
- ホンダ(3)
- ミヤナガ(3)
- メディアカバーマーケット(22)
- 三ツ星ベルト(4)
- 日東工業(2)
- 旭光電機工業(3)
- 青木精密工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)

Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:オス, 7極 オス
AMPHENOL¥7,570税込¥8,3271個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 7取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 10定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 32極 メス
AMPHENOL¥23,510税込¥25,8611個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 32プラグ/ソケット = ソケット端子方法 = はんだシェルサイズ = 18定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 19極 メス
AMPHENOL¥10,940税込¥12,0341個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 19取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 14定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:オス, 6極 オス
AMPHENOL¥9,820税込¥10,8021個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 6取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 10定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 オス
AMPHENOL¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 6プラグ/ソケット = プラグ端子方法 = はんだシェルサイズ = 10定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:オス, 26極 オス
AMPHENOL¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 26取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 16定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 26極 メス
AMPHENOL¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 26取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 16定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:オス, 10極 メス
AMPHENOL¥7,998税込¥8,7981個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 10取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 12定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 7極 メス
AMPHENOL¥9,198税込¥10,1181個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 7取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 10定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 10極 オス
AMPHENOL¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 10取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 12定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 26極 オス
AMPHENOL¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 26取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 16定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 19極 オス
AMPHENOL¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 19取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 14定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:オス, 8極 オス
AMPHENOL¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 8プラグ/ソケット = プラグ端子方法 = はんだシェルサイズ = 12定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら