カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • ATHENA(アテナ)(10)
  • brembo(22)
  • BROADCOM(13)
  • EPSON(9)
  • IKO(日本トムソン)(40)
  • KEMET(15)
  • MAZDA(マツダ)(171)
  • SMC(550)
  • オカムラ(岡村製作所)(14)
  • オーム電機(10)
  • コマツ(16)
  • シュナイダーエレクトリック(119)
  • ダイヤトレンド(11)
  • ホンダ(32)
  • メディアカバーマーケット(1,966)
  • 三ツ星ベルト(21)
  • 堀内機械(17)
  • 東芝(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lc7」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 12極, スタンダード, パネルマウント, BU-12PMMS-LC7001 AMPHENOL

    Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 12極, スタンダード, パネルマウント, BU-12PMMS-LC7001

    AMPHENOL
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    UL認定.BD及びBUタイプはメーカー品番を示します。.AmphenolLTW標準サイズオスパネル取り付け丸型レセプタブルコネクタ.オス/メスコンタクトタイプのAmphenolLTW標準サイズバヨネットロックオスパネル取り付けコネクタです。はんだコンタクト付属の頑丈な防水パネル取り付けコネクタにより組み立てが簡単になります。耐久性と耐摩耗性に優れたパネル取り付けコネクタ(黒のナイロンボディ、IP67等級、緩み止めナットが付属)が必須になる屋外でのさまざまな過酷な用途に適しています。シーリングキャップなしで最大4mmまでの厚さのパネルを使用する場合に最適です。.IP67動作温度範囲:-40→+105℃挿抜回数の耐久性:1000回BDタイプ5A、BUタイプ2A定格はんだコンタクトバヨネットロック:2個所
    極数12ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)500定格電流(A)2保護等級IP67材質(ハウジング)ナイロン動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス接合型バヨネット実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
  • BU-12PMMS-LC7001 AMPHENOL

    BU-12PMMS-LC7001

    AMPHENOL
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:メス, 2極 オス AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:メス, 2極 オス

    AMPHENOL
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    8日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 2取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = BDハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロン動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 オス AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 オス

    AMPHENOL
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    8日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 6取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = BDハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロン動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:メス, 5極 オス AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:メス, 5極 オス

    AMPHENOL
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    8日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 5取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = BDハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロン動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:メス, 4極 オス AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:メス, 4極 オス

    AMPHENOL
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    8日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = BDハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロン動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:メス, 3極 オス AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:メス, 3極 オス

    AMPHENOL
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 3取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = BDハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロン動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸形コネクタ AUシリーズ, 接触コンタクト:オス, 6極 レセプタクル AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ AUシリーズ, 接触コンタクト:オス, 6極 レセプタクル

    AMPHENOL
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    8日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 6プラグ/ソケット = ソケットコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだ定格電流 = 2AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = AUハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロン動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸形コネクタ AUシリーズ, 接触コンタクト:オス, 5極 レセプタクル AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ AUシリーズ, 接触コンタクト:オス, 5極 レセプタクル

    AMPHENOL
    ¥659税込¥725
    1個
    8日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 5取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだ定格電流 = 2AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = AUハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロン動作温度 Max = +105℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 7極 メス AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 7極 メス

    AMPHENOL
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    8日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 7取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 10定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応