カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • コガネイ(912)
  • BOURNS(270)
  • INAX(LIXIL)(115)
  • Qlight(91)
  • サンドビック(50)
  • Nikon(ニコン)(36)
  • JST(日本圧着端子製造)(33)
  • ホームテイスト(31)
  • エスコ(28)
  • CKD(16)
  • FKD(フクダ精工)(16)
  • TDK(15)
  • IDEC(和泉電気)(13)
  • マリンテック(12)
  • 岩崎電気(9)
  • elf(9)
  • KEF(ケーイーエフ)(9)
  • ELPA(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lf-1」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RJ45 モジュラーコネクタ AMPHENOLRJ45 モジュラーコネクタAMPHENOL
1,298税込1,428
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
DIN41612コネクタ メス Amphenol FCI 96極 3列 2.54mm ピッチ AMPHENOLDIN41612コネクタ メス Amphenol FCI 96極 3列 2.54mm ピッチAMPHENOL
679税込747
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
DIN41612コネクタ オス Amphenol FCI 32極 2列 2.54mm ピッチ AMPHENOLDIN41612コネクタ オス Amphenol FCI 32極 2列 2.54mm ピッチAMPHENOL
6,398税込7,038
1セット(16個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 32オス・メス = オス行数 = 2ボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだローディング列 = a/cタイプ = C / 2ピッチ = 2.54mmコンタクトめっき = ニッケルの上に金クラス評価 = C2定格電流 = 1.5Aコンタクト材質 = 銅合金最大接触抵抗 = 20mΩ動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI Micro USBコネクタ AMPHENOLAmphenol FCI Micro USBコネクタAMPHENOL
69,980税込76,978
1リール(1000個)
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = ABボディ向き = ライトアングルUSBバージョン = 2.0定格電流 = 1.8A定格電圧 = 100 V acコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 端子 10114827シリーズ メス AMPHENOLAmphenol FCI 端子 10114827シリーズ メスAMPHENOL
269税込296
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様オス・メス = メスシリーズ = 10114827コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 28AWGRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 基板接続用ソケット 2.54mm 12 極 1 列 ストレート 表面実装 91601-312LF AMPHENOLAmphenol FCI 基板接続用ソケット 2.54mm 12 極 1 列 ストレート 表面実装 91601-312LFAMPHENOL
1,498税込1,648
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 12行数 = 1ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電圧 = 1 kV acコンタクト材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 基板接続用ソケット 2.54mm 6 極 1 列 ストレート 表面実装 91601-306LF AMPHENOLAmphenol FCI 基板接続用ソケット 2.54mm 6 極 1 列 ストレート 表面実装 91601-306LFAMPHENOL
529税込582
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 6行数 = 1ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電圧 = 1 kV acコンタクト材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 基板接続用ソケット 2.54mm 10 極 1 列 ストレート 表面実装 91601-310LF AMPHENOLAmphenol FCI 基板接続用ソケット 2.54mm 10 極 1 列 ストレート 表面実装 91601-310LFAMPHENOL
1,198税込1,318
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 10行数 = 1ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電圧 = 1 kV acコンタクト材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
10035388-102LF-R/A TYPE POWER EDGE CARD AMPHENOL10035388-102LF-R/A TYPE POWER EDGE CARDAMPHENOL
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様エッジコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
52057-102LF-M4K 5R RA PF REC CNR LF AMPHENOL52057-102LF-M4K 5R RA PF REC CNR LFAMPHENOL
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様Metralシリーズ. Metralシリーズの、業務用FCIバックプレーンコネクタ製品群です。. りん青銅 ハウジング材質 - 液晶ポリマー スルーホール実装
Amphenol FCI 中継用端子台 20020302-D031B01LF 3極 3.81mm ピッチ AMPHENOLAmphenol FCI 中継用端子台 20020302-D031B01LF 3極 3.81mm ピッチAMPHENOL
929税込1,022
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様極数 = 3ピッチ = 3.81mm定格電流 = 6Aケーブルサイズ = 26 → 16 AWG素材 = サーモプラスチック定格電圧 = 300 V動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +115℃コンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 錫RoHS指令(10物質対応)対応
20021321-00014C1LF-RECEPTACLE VT SMT AMPHENOL20021321-00014C1LF-RECEPTACLE VT SMTAMPHENOL
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様基板接続用ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI IDCコネクタ Minitekシリーズ 10極, 2列 メス 1.27mmピッチ AMPHENOLAmphenol FCI IDCコネクタ Minitekシリーズ 10極, 2列 メス 1.27mmピッチAMPHENOL
9,498税込10,448
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 10行数 = 2オス・メス = メスピッチ = 1.27mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = 圧着定格電流 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = Minitek動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 125 V acハウジング材質 = プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応