カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(1)
  • ケナメタル(9)
  • コイズミ(小泉成器)(7)
  • タンガロイ(5)
  • TDK(2)
  • BOURNS(2)
  • PIAA(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • 山本光学(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • サンエレメント(1)
  • 和興フィルタテクノロジー(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lf-302」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス 76347-302LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス 76347-302LFAMPHENOL
1,898税込2,088
1袋(100個)
7日以内出荷
Duboxヘッダとのかん合については、代表品番:252-513252-513を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクト.Duboxレセプタクル圧着コンタクトは、ショート5mmピンとかん合できます。Duboxレセプタクル圧着コンタクトのバレルは、22~30AWGのワイヤで使用できるユニバーサル設計です。
RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品基板対基板コネクタ最大接触抵抗(mΩ)15
Amphenol ICC 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 76383-302LF AMPHENOLAmphenol ICC 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 76383-302LFAMPHENOL
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
ピッチ2.54mm極数4シリーズDubox行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 76385-302LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 76385-302LFAMPHENOL
589税込648
1袋(5個)
7日以内出荷
Dubox圧着コネクタハウジングとかん合し、電線対基板用途向けの2.54mmDuboxシリーズ基板シュラウド付きヘッダコネクタです。このDubox基板ヘッダは、2面にシュラウドが付き、端と端を接続して積み重ねることができるため、基板スペースを節約できます。このヘッダハウジングは、誤かん合を防止するための極性と、確実にかん合接続するためのフリクションロックを備えています。このハウジングは高温熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けプロセスに耐えることができます。この2.54mmDuboxヘッダには、垂直/ライトアングル実装オプションの1列/2列構成を用意しています。エンドツーエンドスタッカブル。誤かん合を防止する極性化。フリクションロックで確実にかん合接続。ウェーブはんだ付けプロセスに耐えることができる高温ハウジング
ピッチ2.54mm極数4シリーズDubox定格電圧1.0kV行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号76385シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions ジャンパ 68786-302LF, メス, ストレート, 白, 上部開口, 2極, 1列, 2.54mmピッチ AMPHENOLAmphenol Communications Solutions ジャンパ 68786-302LF, メス, ストレート, 白, 上部開口, 2極, 1列, 2.54mmピッチAMPHENOL
599税込659
1袋(20個)
7日以内出荷
ミニジャンプシャント.このミニジャンプシャント製品には、金又はスズめっきを施したソケットが付いています。ジャンパソケットは、ピッチ間隔2.54mmの0.64mm角型ポストにかん合する設計になっています。.65474-xxxLF:ピン長は3.68mm以上68786-xxxLF:ピン長は4.06mm以上
長さ(mm)5.03幅(mm)5.08タイプ上部開口ピッチ2.54mm極数2シリーズMini-Jump深さ(mm)2.49方向ストレート行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス最大接触抵抗(mΩ)15表面処理(コンタクト)