カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(1)
- ケナメタル(9)
- タンガロイ(5)
- コイズミ(小泉成器)(5)
- TDK(2)
- BOURNS(2)
- シンフォニアテクノロジー(1)
- 椿本チエイン(1)
- PIAA(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 山本光学(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- サンエレメント(1)
- MANN-FILTER(1)
- 和興フィルタテクノロジー(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「lf-302」の検索結果

Amphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス 76347-302LF
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981袋(100個)7日以内出荷Duboxヘッダとのかん合については、代表品番:252-513252-513を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクト.Duboxレセプタクル圧着コンタクトは、ショート5mmピンとかん合できます。Duboxレセプタクル圧着コンタクトのバレルは、22~30AWGのワイヤで使用できるユニバーサル設計です。RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品基板対基板コネクタ最大接触抵抗(mΩ)15
Amphenol ICC 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 76383-302LF
AMPHENOL¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷ピッチ2.54mm極数4シリーズDubox行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 76385-302LF
AMPHENOL¥439税込¥4831袋(5個)7日以内出荷Dubox圧着コネクタハウジングとかん合し、電線対基板用途向けの2.54mmDuboxシリーズ基板シュラウド付きヘッダコネクタです。このDubox基板ヘッダは、2面にシュラウドが付き、端と端を接続して積み重ねることができるため、基板スペースを節約できます。このヘッダハウジングは、誤かん合を防止するための極性と、確実にかん合接続するためのフリクションロックを備えています。このハウジングは高温熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けプロセスに耐えることができます。この2.54mmDuboxヘッダには、垂直/ライトアングル実装オプションの1列/2列構成を用意しています。エンドツーエンドスタッカブル。誤かん合を防止する極性化。フリクションロックで確実にかん合接続。ウェーブはんだ付けプロセスに耐えることができる高温ハウジングピッチ2.54mm極数4シリーズDubox定格電圧1.0kV行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号76385シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions ジャンパ 68786-302LF, メス, ストレート, 白, 上部開口, 2極, 1列, 2.54mmピッチ
AMPHENOL¥699税込¥7691袋(20個)7日以内出荷ミニジャンプシャント.このミニジャンプシャント製品には、金又はスズめっきを施したソケットが付いています。ジャンパソケットは、ピッチ間隔2.54mmの0.64mm角型ポストにかん合する設計になっています。.65474-xxxLF:ピン長は3.68mm以上68786-xxxLF:ピン長は4.06mm以上長さ(mm)5.03幅(mm)5.08色白タイプ上部開口ピッチ2.54mm極数2シリーズMini-Jump深さ(mm)2.49方向ストレート行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス最大接触抵抗(mΩ)15表面処理(コンタクト)錫