カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(16)
  • Legris(レグリ)(16)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • SMC(9)
  • INAX(LIXIL)(5)
  • アズワン(3)
  • 三菱電機(3)
  • MICROCHIP(3)
  • コガネイ(2)
  • 日東工業(2)
  • EXEDY(2)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(2)
  • モリタ宮田(2)
  • 東芝(1)
  • TRUSCO(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • LION (ライオン事務器)(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lf-a4」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol FCI D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, D09P24A4GV00LF AMPHENOL

    Amphenol FCI D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, D09P24A4GV00LF

    AMPHENOL
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
    長さ(mm)30.81幅(mm)11.9ピッチ(mm)2.74極数9シリーズDeltaD定格電圧(V)300→0深さ(mm)12.55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, メス, スルーホール, D09S13A4GV00LF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, メス, スルーホール, D09S13A4GV00LF

    AMPHENOL
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
    90°デルタDコネクタ。列間ピッチ2.54mmのコネクタ、リベット加工のメスラッチ付き。軍事、産業又は商業用途、コンピュータのインターフェイスに最適。ハープーン及びメス4-40UNCねじ付き
    長さ(mm)30.81幅(mm)13.48ピッチ(mm)2.74極数9シリーズDeltaD定格電圧(V)300→0定格電流(A)5深さ(mm)20.82動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, D09P13A4GV00LF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, D09P13A4GV00LF

    AMPHENOL
    8,498税込9,348
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    90°デルタDコネクタ。列間ピッチ2.54mmのコネクタ、リベット加工のメスラッチ付き。軍事、産業又は商業用途、コンピュータのインターフェイスに最適。ハープーン及びメス4-40UNCねじ付き
    長さ(mm)30.81幅(mm)13.48ピッチ2.74mm極数9シリーズDeltaD定格電圧(V)300→0定格電流(A)5深さ(mm)20.75RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール実装, D15P24A4GV00LF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール実装, D15P24A4GV00LF

    AMPHENOL
    8,698税込9,568
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
    長さ(mm)39.14幅(mm)11.9寸法(mm)39.14×11.9×12.55ピッチ2.74mm極数15定格電圧300→0V深さ(mm)12.55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 37極, メス, スルーホール実装, D37S24A4GV00LF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 37極, メス, スルーホール実装, D37S24A4GV00LF

    AMPHENOL
    13,980税込15,378
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
    長さ(mm)69.32幅(mm)12.17ピッチ2.76mm極数37定格電圧(V)300→0定格電流(A)5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)PBT材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, スルーホール実装, D15S24A4GV00LF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, スルーホール実装, D15S24A4GV00LF

    AMPHENOL
    409税込450
    1個
    9日以内出荷
    UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
    長さ(mm)39.14幅(mm)12.17ピッチ(mm)2.74極数15シリーズDeltaD定格電圧(V)300→0定格電流(A)5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)PBT動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • D-subコネクタ FCI, オス, 37極 AMPHENOL

    D-subコネクタ FCI, オス, 37極

    AMPHENOL
    639税込703
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 37極 AMPHENOL

    D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 37極

    AMPHENOL
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
    長さ(mm)69.32幅(mm)11.7寸法(mm)69.32×11.7×12.55区分ピン取付方式スルーホールピッチ(mm)2.76極数37シリーズDeltaD定格電圧300Vac深さ(mm)12.55コンタクト数37RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
  • D-Subコネクタ Amphenol FCI, メス, 9極 AMPHENOL

    D-Subコネクタ Amphenol FCI, メス, 9極

    AMPHENOL
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
    長さ(mm)30.81幅(mm)12.17寸法(mm)30.81×12.17×12.55区分ソケット取付方式スルーホールピッチ(mm)2.74極数9シリーズDeltaD定格電圧300Vac定格電流(A)5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)PBTコンタクト数9RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
  • D-subコネクタ FCI, メス, 37極 AMPHENOL

    D-subコネクタ FCI, メス, 37極

    AMPHENOL
    599税込659
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ FCI, オス, 9極 AMPHENOL

    D-subコネクタ FCI, オス, 9極

    AMPHENOL
    249税込274
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ICC ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1セット 10個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1セット 10個入

    AMPHENOL
    3,998税込4,398
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●コード番号:236-4719アズワン品番65-7487-39
  • D-subコネクタ FCI, メス, 25極 AMPHENOL

    D-subコネクタ FCI, メス, 25極

    AMPHENOL
    319税込351
    1個ほか
    7日以内出荷
  • D-subコネクタ FCI, メス, 9極 AMPHENOL

    D-subコネクタ FCI, メス, 9極

    AMPHENOL
    389税込428
    1個ほか
    7日以内出荷
  • D-subコネクタ FCI, メス, 15極 AMPHENOL

    D-subコネクタ FCI, メス, 15極

    AMPHENOL
    479税込527
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ FCI, オス, 25極 AMPHENOL

    D-subコネクタ FCI, オス, 25極

    AMPHENOL
    509税込560
    1個ほか
    7日以内出荷
  • D-subコネクタ FCI, オス, 15極 AMPHENOL

    D-subコネクタ FCI, オス, 15極

    AMPHENOL
    549税込604
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応