カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(1)
- CKD(14)
- FKD(フクダ精工)(15)
- IDEC(和泉電気)(8)
- INAX(LIXIL)(58)
- JST(日本圧着端子製造)(50)
- Nikon(ニコン)(5)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- Qlight(92)
- イマオコーポレーション(5)
- エスコ(24)
- オザック精工(12)
- オリエンタルモーター(7)
- オーツカ光学(9)
- コイズミ(小泉成器)(6)
- コガネイ(340)
- サンドビック(7)
- 大阪サニタリー(5)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10)
- 岩崎電気(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「lf3」の検索結果

Amphenol FCI 中継用端子台 20020302-D031B01LF 3極 3.81mm ピッチ
AMPHENOL¥929税込¥1,0221袋(5個)8日以内出荷仕様極数 = 3ピッチ = 3.81mm定格電流 = 6Aケーブルサイズ = 26 → 16 AWG素材 = サーモプラスチック定格電圧 = 300 V動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +115℃コンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 錫RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8630CH シリーズ ストレート 9 極
AMPHENOL¥229税込¥2521個当日出荷仕様コンタクト数 = 9D-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート色 = グレーシリーズ = 8630CHRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 基板接続用ソケット 0.8mm 40 極 3 列 ストレート PCBマウント 11.7mm 10144517-043802LF
AMPHENOL¥1,198税込¥1,3181袋(5個)8日以内出荷仕様コンタクト数 = 40行数 = 3ピッチ = 0.8mmタイプ = 基板対基板取り付けタイプ = PCBマウントボディ向き = ストレートスタック高 = 11.7mm定格電流 = 0.5A定格電圧 = 100 V acコンタクト材質 = 銅合金シリーズ番号 = 10144517RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8630CH シリーズ ストレート 15 極
AMPHENOL¥329税込¥3621個3日以内出荷仕様コンタクト数 = 15D-Subシェルサイズ = Aボディ向き = ストレート色 = グレーシリーズ = 8630CHRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 基板接続用ヘッダ BergStikシリーズ 3極 2.54mm 1列 垂直
AMPHENOL¥599税込¥6591袋(10個)8日以内出荷仕様シリーズ = BergStikシリーズ番号 = 77311ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 3行数 = 1ボディ向き = 垂直シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 基板対基板、電線対基板定格電圧 = 1.5 kV acRoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, 3 (電源)極
AMPHENOL¥259税込¥2851個8日以内出荷仕様コンタクト数:3 (電源)●長さ:38.76mm●幅:12.17mm●深さ:11.3mm●寸法:38.76 x 12.17 x 11.3mm●シリーズ:DW●NFC 93425 HE507. プラグ / ソケットシェル - DWシリーズ. Dwシリーズの電力 / 信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計 ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト 電流10 → 40 A用のコンタクトは別売り これらのコンタクトにアクセサリは付属せずRoHS指令(10物質対応)対応