カテゴリ
- 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(1)
- コガネイ(180)
- Qlight(95)
- JST(日本圧着端子製造)(44)
- INAX(LIXIL)(33)
- Nikon(ニコン)(21)
- オカムラ(岡村製作所)(21)
- FKD(フクダ精工)(17)
- エスコ(10)
- エスロン(10)
- イマオコーポレーション(9)
- オーツカ光学(9)
- オザック精工(8)
- MICROCHIP(8)
- オリエンタルモーター(7)
- サンドビック(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- ホンダ(6)
- PISCO(ピスコ)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「lf4」の検索結果

Amphenol FCI 基板接続用ヘッダ Minitek127シリーズ 10極 1.27mm 2列 ストレート
AMPHENOL¥67,980税込¥74,7781リール(600個)7日以内出荷仕様シリーズ = Minitek127ピッチ = 1.27mmコンタクト数 = 10行数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板端子方法 = はんだタイプ = 基板対基板定格電圧 = 125 VRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 基板接続用ソケット Minitek シリーズ 1.27mm 16 極 2 列 ストレート 表面実装
AMPHENOL¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 16行数 = 2ピッチ = 1.27mmタイプ = レセプタクル取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 1A定格電圧 = 125 Vシリーズ = MINITEKコンタクト材質 = 銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 基板接続用ヘッダ Minitek127シリーズ 12極 1.27mm 2列 ストレート
AMPHENOL¥799~税込¥879~1袋(5個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 32信号、4電源
AMPHENOL¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷仕様コンタクト数:32信号、4電源 、 オス・メス:オス 、 Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub 、 ミックスコンタクトレイアウト:36W4 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電圧:300 V ac 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 シリーズ:DW 、 長さ:66.93mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 NFC 93425 HE507. プラグ / ソケットシェル - DWシリーズ. Dwシリーズの電力 / 信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計 ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト 電流10 → 40 A用のコンタクトは別売り これらのコンタクトにアクセサリは付属せずRoHS指令(10物質対応)対応