カテゴリ

  • 制御機器(232)
  • 電気材料(8)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(7)
  • SMC(3,100)
  • BIGM(丸山製作所)(806)
  • RS PRO(294)
  • エスコ(218)
  • コガネイ(194)
  • 三菱ふそう(129)
  • SAMTEC(129)
  • メディアカバーマーケット(102)
  • Lumberg Automation(101)
  • New-Era(ニューエラー)(98)
  • WURTH ELEKTRONIK(96)
  • BOURNS(83)
  • CKD(80)
  • ParkerTAIYO(78)
  • MAZDA(マツダ)(78)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(76)
  • KEMET(74)
  • Panasonic(パナソニック)(73)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-10a」の検索結果

240件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M12 ASSY CONN AMPHENOL

    M12 ASSY CONN

    AMPHENOL
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様丸形コネクタ : 工業用
  • 丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol ストレート M12- 終端処理されていないセンサアクチュエータケーブル、8 芯Amphenol ストレート M12- 終端センサアクチュエータケーブルは、8 芯 1 mAmphenol LTW コネクタは、最高の信号性能を発揮します。ケーブルのカテゴリは Cat5e で、Cat6a までのものです。LTW M12 X コードコネクタは、1 → 10 GB のイーサネット用途に最適です。特長と利点定格電流: 500mA 定格電圧 50VAC、60VDC 米国のワイヤゲージ 26 AWG 導体材料:銅 耐腐食性 緑色のシース 濡れた環境や過酷な環境に最適 IPX7等級: 防水 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 85 ℃ 耐振性用途ブロードバンドワイヤレスアクセス 産業オートメーション IP CCTV とセキュリティ 鉄道
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:IDC●IP保護等級:IP68●定格電流:500.0mA●定格電圧:50.0 V 、60.0 V●接合型:ネジ●シリーズ:MSXS●ポール形式:8P●コード番号:189-1660アズワン品番65-7776-78
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール AMPHENOL

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール

    AMPHENOL
    ¥699税込¥769
    1個
    7日以内出荷
    。個別タイプでは、ソケットの前面から見て、緑のLEDは右、黄色のLEDは左にあります。Amphenol LEDソケット。Amphenolの基板実装式RJ45 (8 // 8極)ソケットはLED内蔵で、カテゴリ5パフォーマンス用に設計されています。シールド品と非シールド品があり、熱可塑性ボディで堅牢かつコンパクトです。緑と黄の単色LEDのほかに、2色LEDのバージョンもあります。2色タイプはLEDを2個搭載していて、緑 / 黄のどちらでも点灯します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点。最大接触抵抗: 10 mΩ。最小絶縁抵抗: 500 mΩ。定格電流: 1.5 A。定格電圧: 125 V ac。RJ45ソケットLED定格。順方向電流: 7 mA。順方向電圧: 2 → 1 V (標準)。逆方向電圧: 5 V最小。電力消費(緑): 24 mW。電力消費(黄): 36 mW
    仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:スルーホール●シールドタイプ:シールド付き●方向:ライトアングル●長さ:16.51mm●深さ:15.75mm●シリーズ:RJHS●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:257-8814アズワン品番65-7726-38
  • センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12Aシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12Aシリーズ

    AMPHENOL
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol M12 シリーズ A コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A となっています。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:A●芯数:8●長さ:10m●シリーズ:M12Aアズワン品番65-7381-96
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12Bシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12Bシリーズ

    AMPHENOL
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol M12 シリーズ B コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A です。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:B●芯数:5●長さ:10m●コネクタAのコンタクト数:5アズワン品番65-7381-97
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12Aシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12Aシリーズ

    AMPHENOL
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol M12 シリーズ A コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A となっています。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:A●シリーズ:M12A●コード番号:215-0895全長(m)10芯数(C)5アズワン品番65-7390-58
  • センサアクチュエータケーブル コア数:3 1セット 10個入 AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:3 1セット 10個入

    AMPHENOL
    ¥9,598税込¥10,558
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    The Amphenol Industrial sensor actuator cable has M12 male circular connector which has 3 pins。The pins are made from copper alloy and has gold plating。The cable has PVC jacket.IP rating IP68, IP69K Threaded joint locking system
    仕様●入数:1トレイ(10個入り)●CN1:M12●芯数:3●コネクタAのコンタクト数:3アズワン品番65-7400-10
  • センサアクチュエータケーブル コア数:3 1セット 10個入 AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:3 1セット 10個入

    AMPHENOL
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(10個入り)●CN1:M12●芯数:3●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:231-0139アズワン品番65-7398-23
  • DINコネクタ 3極 メス パネルマウント AMPHENOL

    DINコネクタ 3極 メス パネルマウント

    AMPHENOL
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用メスパネルコネクタの定格電流は 3 極で、300 V 及び 10 A です。保護等級は IP65 です
    仕様●極数:3●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:10A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-2001アズワン品番65-7650-43
  • DINコネクタ 3極 メス パネルマウント 1袋 50個入 AMPHENOL

    DINコネクタ 3極 メス パネルマウント 1袋 50個入

    AMPHENOL
    ¥74,980税込¥82,478
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:10A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-2000極数3アズワン品番65-7650-42コンタクト形状メス
  • Amphenol, コネクタ, 16 AWG, 26 AWG, コア数:6 BBD-06AFFM-QL8F01 AMPHENOL

    Amphenol, コネクタ, 16 AWG, 26 AWG, コア数:6 BBD-06AFFM-QL8F01

    AMPHENOL
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ A = ストレートX-Lokコネクタ B = 未処理終端長さ = 1m芯数 = 6コネクタAのコンタクト数 = 6許容電流値 = 5 A、10 Aシース色 = 黒IP レーティング = IP68許容電圧 = 30 V dc, 300 V ac/dcケーブル形状 = マルチコアシース材質 = 塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 2極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 2極

    AMPHENOL
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
  • MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 2極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 2極

    AMPHENOL
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルは黒色亜鉛ニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:2●オス/メス:メス●定格電流:13A●定格電圧:1.8 kV●シェルサイズ:10●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4995アズワン品番65-7634-60
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 5極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 5極

    AMPHENOL
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:5●オス/メス:メス●定格電流:13A●定格電圧:1.8 kV●シェルサイズ:10●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3966アズワン品番65-7628-07
  • MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ オス 2極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ オス 2極

    AMPHENOL
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルは黒色亜鉛ニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 5極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 5極

    AMPHENOL
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタの
    仕様●極数:5●オス/メス:メス●定格電流:13A●定格電圧:1.8 kV●シェルサイズ:10●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-4134アズワン品番65-7631-39
  • MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 13極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 13極

    AMPHENOL
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:13●オス/メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4819アズワン品番65-7643-39
  • MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 13極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 13極

    AMPHENOL
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:13●オス/メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4902アズワン品番65-7640-72
  • MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ オス 13極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ オス 13極

    AMPHENOL
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルは黒色亜鉛ニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:13●オス/メス:オス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4734アズワン品番65-7594-89
  • MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 13極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 13極

    AMPHENOL
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルは黒色亜鉛ニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:13●オス/メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4985アズワン品番65-7639-56
  • MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ オス 13極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ オス 13極

    AMPHENOL
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:13●オス/メス:オス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4651アズワン品番65-7628-06
  • MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 2極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 2極

    AMPHENOL
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:2●オス/メス:メス●定格電流:13A●定格電圧:1.8 kV●シェルサイズ:10●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4910アズワン品番65-7594-21
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 26極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 26極

    AMPHENOL
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルは黒色亜鉛ニッケルめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:26●オス/メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-4047アズワン品番65-7587-59
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 10極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 10極

    AMPHENOL
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:10●オス/メス:オス●定格電流:10A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:9●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3702アズワン品番65-7587-02
  • MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 8極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 8極

    AMPHENOL
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルは黒色亜鉛ニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:8●オス/メス:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4990アズワン品番65-7647-32
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 5極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 5極

    AMPHENOL
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルは黒色亜鉛ニッケルめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 5極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 5極

    AMPHENOL
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルは黒色亜鉛ニッケルめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
  • MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 2極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 2極

    AMPHENOL
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:2●オス/メス:メス●定格電流:13A●定格電圧:1.8 kV●シェルサイズ:10●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-5161アズワン品番65-7595-25
  • MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ オス 2極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ オス 2極

    AMPHENOL
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:2●オス/メス:オス●定格電流:13A●定格電圧:1.8 kV●シェルサイズ:10●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4660アズワン品番65-7592-03
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 10極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 10極

    AMPHENOL
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタの
    仕様●極数:10●オス/メス:オス●定格電流:10A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:9●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3701アズワン品番65-7587-03
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 26極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 26極

    AMPHENOL
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタの
    仕様●極数:26●オス/メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3961アズワン品番65-7634-74
  • MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ オス 8極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ オス 8極

    AMPHENOL
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサ
    仕様●極数:8●オス/メス:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4655アズワン品番65-7661-25
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 5極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 5極

    AMPHENOL
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタの
    仕様●極数:5●オス/メス:メス●定格電流:13A●定格電圧:1.8 kV●シェルサイズ:10●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-4133アズワン品番65-7597-45
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 5極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 5極

    AMPHENOL
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 26極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 26極

    AMPHENOL
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:26●オス/メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-4211アズワン品番65-7596-22
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 26極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 26極

    AMPHENOL
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:26●オス/メス:オス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3626アズワン品番65-7639-60
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 10極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 10極

    AMPHENOL
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 26極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 26極

    AMPHENOL
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:26●オス/メス:オス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3627アズワン品番65-7593-70
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 5極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 5極

    AMPHENOL
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:5●オス/メス:オス●定格電流:13A●定格電圧:1.8 kV●シェルサイズ:10●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3631アズワン品番65-7594-12