カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- ミツビシ(3)
- 金剛(KONGO)(2)
- ANMO(1)
- CAPTAIN STAG(1)
「m-3713」の検索結果

MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 26極
AMPHENOL¥73,980税込¥81,3781個7日以内出荷。Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル仕様●極数:26●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3713アズワン品番65-7586-21