カテゴリ
- 電気材料(132)
- 制御機器(108)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(74)
- Festo(287)
- HARWIN(466)
- Igus(イグス)(246)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(421)
- MURATA(村田製作所)(258)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(278)
- omron(オムロン)(474)
- RS PRO(2,797)
- SAMTEC(4,012)
- SMC(2,721)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(945)
- TRUSCO(666)
- WURTH ELEKTRONIK(905)
- アズワン(321)
- エスコ(1,915)
- サンワサプライ(261)
- 三木プーリ(604)
- 大阪魂(1,386)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(75)
「m2 2mm」の検索結果
特価

Amphenol FCI 基板接続用ヘッダ Minitekシリーズ 16極 2mm 2列 ストレート
AMPHENOL¥1,398~税込¥1,538~1袋(5個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 基板接続用ヘッダ Minitekシリーズ 20極 2mm 2列 ストレート
AMPHENOL¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ICC 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 10078991-G22-10ULF
AMPHENOL¥19,980税込¥21,9781セット(24個)7日以内出荷2.00mmAmphenolFCIMinitek(TM)ThroughHole(TMT)VerticalShroudedHeaderShortEject.2.00mmAmphenolFCIMinitek(TM)スルーホール垂直シュラウドヘッダケーブル対基板コネクタは、所定の位置にレセプタクルを確実にラッチ接続し、簡単に取り出すこともできます。4つの壁面シールドが非かん合状態のピンを保護します。誤かん合を防ぐため、イジェクトラッチヘッダは極性キーを備えています。ピッチ(mm)2極数10シリーズMinitek行数2難燃性等級:UL94V-O動作温度(℃)-40→+125絶縁抵抗1000MΩRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)誘電:650コンタクトめっき0.76μm(30μインチ)部分金ハウジング色クリーム、ブラックラッチ
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 98414-G06-08ULF
AMPHENOL¥6,798税込¥7,4781セット(56個)7日以内出荷省スペース2mm間隔。モジュラシステム及び構成範囲による設計柔軟性。コンタクトあたりの定格最大電流:2A。高温熱可塑樹脂製ハウジング。リフローはんだ付けに対応。誤かん合を防止するキーイング機能。ラッチングスロットによる確実なかん合接続。ボードスタンドオフで基板の洗浄が簡単ピッチ2.0mm極数8シリーズMinitek行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号98414シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 98424-G52-14ALF
AMPHENOL¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷省スペース2mm間隔。モジュラシステム及び構成範囲による設計柔軟性。コンタクトあたりの定格最大電流:2A。高温熱可塑樹脂製ハウジング。リフローはんだ付けに対応。誤かん合を防止するキーイング機能。ラッチングスロットによる確実なかん合接続。ボードスタンドオフで基板の洗浄が簡単ピッチ2.0mm極数14シリーズMinitek行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装
Amphenol FCI 基板接続用ヘッダ Minitekシリーズ 2極 4.2mm 2列
AMPHENOL¥75,980税込¥83,5781セット(2070個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
HD Connector Powerlok 4mm 2 Way for 6mm
AMPHENOL¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0272アズワン品番65-7782-11
アクチュエータ/センサーケーブル 17芯 0.14 mm2 シールド無
AMPHENOL¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷Amphenol Industrial mini サイズオーバーモールドケーブルは、長さが 2 m です。 17 ピンオスコネクタが付いています。UL94V-0 (耐 UV 性)難燃性クラスに属し、定格電流は 1.5 A です。ピンは銅合金製で、金めっきが施されています。IP68 保護等級仕様●芯数:17●断面積:0.14 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:2m●外径:16mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:224-0630アズワン品番65-7415-40
アクチュエータ/センサーケーブル 17芯 0.14 mm2 シールド無
AMPHENOL¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷Amphenol Industrial mini size オーバーモールドケーブル( 17 ピンメスコネクタ付き)は、長さ 2 m です。UL94V-0 (耐 UV 性)難燃性クラスに属し、定格電流は 1.5 A です。ピンは銅合金製で、金めっきが施されています。IP68 保護等級仕様●芯数:17●断面積:0.14 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:2m●外径:16mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)アズワン品番65-7417-78
アクチュエータ/センサーケーブル 17芯 0.14 mm2 シールド無
AMPHENOL¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷Amphenol Industrial mini size オーバーモールドケーブル( 17 ピンメスコネクタ付き)は、長さ 1 m です。UL94V-0 (耐 UV 性)難燃性クラスに属し、定格電流は 1.5 A です。ピンは銅合金製で、金めっきが施されています。IP68 保護等級仕様●芯数:17●断面積:0.14 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:1m●外径:16mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:224-0625アズワン品番65-7392-98
アクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無
AMPHENOL¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色の LED が付属しており、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます このオスコネクタピンは銅合金製の金めっき仕上げになっています。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメス変換コネクタ かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コンタクト数: 5 ピン仕様●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:10m●外径:6.2mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:230-6161アズワン品番65-7476-89
アクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無
AMPHENOL¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色の LED が付属しており、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます このオスコネクタピンは銅合金製の金めっき仕上げになっています。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメス変換コネクタ かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コンタクト数: 5 ピン仕様●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:5m●外径:6.2mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:230-6165アズワン品番65-7400-55
アクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無
AMPHENOL¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色があり、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます これらのメスコネクタピンは、銅合金製の金めっき仕上げです。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネ仕様●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:2m●外径:6.2mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:230-6154アズワン品番65-7475-57
アクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無
AMPHENOL¥4,198~税込¥4,618~1個7日以内出荷Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色があり、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます これらのメスコネクタピンは、銅合金製の金めっき仕上げです。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメスコネクタです かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コンタクト数: 5 ピン
アクチュエータ/センサーケーブル 17芯 0.14 mm2 シールド無
AMPHENOL¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷Amphenol Industrial mini サイズオーバーモールドケーブルは、長さが 1 m です。 17 ピンオスコネクタ付きです。UL94V-0 (耐 UV 性)難燃性クラスに属し、定格電流は 1.5 A です。ピンは銅合金製で、金めっきが施されています。IP68 保護等級仕様●芯数:17●断面積:0.14 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:1m●外径:16mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)アズワン品番65-7389-78
アクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無
AMPHENOL¥3,598~税込¥3,958~1個7日以内出荷Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色があり、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます このオスコネクタピンは銅合金製の金めっき仕上げになっています。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメス変換コネクタ かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コンタクト数: 5
アクチュエータ/センサーケーブル 17芯 0.14 mm2 シールド無
AMPHENOL¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷Amphenol Industrial mini size オーバーモールドケーブル( 17 ピンオスコネクタ付き)は、長さ 5 m です。UL94V-0 (耐 UV 性)難燃性クラスに属し、定格電流は 1.5 A です。ピンは銅合金製で、金めっきが施されています。IP68 保護等級仕様●芯数:17●断面積:0.14 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:5m●外径:16mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)アズワン品番65-7415-41
アクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無
AMPHENOL¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色があり、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます このオスコネクタピンは銅合金製の金めっき仕上げになっています。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメス変換コネクタ かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コンタクト数: 5 ピン仕様●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:2m●外径:6.2mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:230-6163アズワン品番65-7398-69
アクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無
AMPHENOL¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色があり、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます これらのメスコネクタピンは、銅合金製の金めっき仕上げです。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメスコネクタです かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コンタクト数: 5 ピン仕様●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:1m●外径:6.2mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:230-6149アズワン品番65-7398-65
アクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無
AMPHENOL¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色があり、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます このオスコネクタピンは銅合金製の金めっき仕上げになっています。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメス変換コネクタ かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コンタクト数: 5 ピン仕様●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:2m●外径:6.2mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:230-6159アズワン品番65-7398-08
アクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無
AMPHENOL¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色の LED が付属しており、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます このオスコネクタピンは銅合金製の金めっき仕上げになっています。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメス変換コネクタ かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コ仕様●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:1m●外径:6.2mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)アズワン品番65-7398-68
アクチュエータ/センサーケーブル 17芯 0.14 mm2 シールド無
AMPHENOL¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷Amphenol Industrial mini size オーバーモールドケーブル( 17 ピンメスコネクタ付き)は、長さ 5 m です。UL94V-0 (耐 UV 性)難燃性クラスに属し、定格電流は 1.5 A です。ピンは銅合金製で、金めっきが施されています。IP68 保護等級仕様●芯数:17●断面積:0.14 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:5m●外径:16mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)アズワン品番65-7415-57
HD Connector Powerlok 4mm 2 Way recep
AMPHENOL¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0259アズワン品番65-7781-57
HD Connector Powerlok 4mm 2 Way Recep
AMPHENOL¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0245アズワン品番65-7782-06
HD Connector Powerlok 10mm 2 way Recep
AMPHENOL¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0264アズワン品番65-7781-29
HD Connector Powerlok 10mm 2 Way Recep
AMPHENOL¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0252アズワン品番65-7782-79
ICC ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列
AMPHENOL¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:72●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4712アズワン品番65-7501-90
HD Connector Powerlok 4mm 2 way plug st
AMPHENOL¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0291アズワン品番65-7783-23
HD Connector Powerlok 4mm 2 way recep f
AMPHENOL¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0268アズワン品番65-7783-57
Amphenol ICC ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 20021111-00020T4LF
AMPHENOL¥1,298税込¥1,4281袋(5個)翌々日出荷MINITEK127基板対基板レセプタクルとかん合(次の代表品番を参照):771-0237771-0237、スルーホール:714-1234714-1234、SMT.MINITEKシュラウドなしヘッダ、スルーホール.FCIMINITEK127は、スルーホール設計のシュラウドなしヘッダです。このヘッダのピンは、0.25μmの金めっきを施したコンタクト長3mm、接触面積0.4mm平方のピンで、2.35mmのはんだ部分には金フラッシュめっきが施されており、ハウジング厚さは2.50mmです。エンドツーエンドのスタッキングが可能です。ピッチ1.27mm極数20シリーズMinitek127定格電圧125.0V定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム基板対基板接続方向ストレート
HD Connector Powerlok Plug 10mm 2way R/
AMPHENOL¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0331アズワン品番65-7784-34
HD Connector Powerlok Plug 10mm 2way R/
AMPHENOL¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0329アズワン品番65-7780-81
Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.54mm 2列 65043-033LF
AMPHENOL¥1,898税込¥2,0881袋(10個)翌々日出荷PVミニラッチハウジング.このミニラッチハウジング製品は、別売りの個別Mini-PVコンタクトを組み込んで使用します(代表品番:771-0127771-0127を参照)。ミニラッチハウジングのピッチと列間隔は2.54mmです。長さ(mm)10.01幅(mm)13.85ピッチ2.54mm極数8シリーズMini-PV材質(ハウジング)PPE行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品Mini-PV端子(36→22ゲージワイヤ対応)実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
HD Connector Powerlok 4mm 2 way recep f
AMPHENOL¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0270アズワン品番65-7783-54
基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列
AMPHENOL¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。008 コンタクト、24 AWG のワイヤサイズとジャックスクリューを使用して固定ハーネスを実現しています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9524アズワン品番65-7513-77
基板接続用ピンヘッダ 60極 1.27mm 2列
AMPHENOL¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。この製品には 60 個のコンタクトがあり、26 AWG のワイヤサイズとジャックスクリューを使用して固定します。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9645アズワン品番65-7698-41
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列
AMPHENOL¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷。Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。50 個のコンタクトがあり、26 AWG のワイヤサイズとジャックスクリューを使用して固定します。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9629アズワン品番65-7518-45
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列
AMPHENOL¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9637アズワン品番65-7513-15