カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(17)
  • 大阪魂(920)
  • BIGM(丸山製作所)(732)
  • SUS(エスユーエス)(147)
  • エスコ(132)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(126)
  • omron(オムロン)(101)
  • CKD(89)
  • StarTech.com(76)
  • RS PRO(73)
  • OSG(オーエスジー)(61)
  • 三興マテリアルサプライ(61)
  • オザック精工(60)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(59)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(56)
  • POSH Faith(52)
  • THK(50)
  • TRUSCO(45)
  • ノーブランド(44)
  • KTC(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2-8」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol 丸型コネクタ, 接触コンタクト:メス, 8極 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 接触コンタクト:メス, 8極AMPHENOL
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PFFS-SF8B15 AMPHENOLAmphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PFFS-SF8B15AMPHENOL
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A = Female M12長さ = 150mmコネクタAのコンタクト数 = 8許容電流値 = 2 AIP レーティング = IP68, IP69K許容電圧 = 30 V ac/dc動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol IDCコネクタ TMMシリーズ 8極, 2列 オス 1.27 mm, 2.54 mmピッチ AMPHENOLAmphenol IDCコネクタ TMMシリーズ 8極, 2列 オス 1.27 mm, 2.54 mmピッチAMPHENOL
2,290税込2,519
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 8行数 = 2オス・メス = オスピッチ = 1.27 mm, 2.54 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 錫シリーズ = TMM動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 230 Vハウジング材質 = サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PFFS-SH8C15 AMPHENOLAmphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PFFS-SH8C15AMPHENOL
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A = Female M12長さ = 150mmコネクタAのコンタクト数 = 8許容電流値 = 2 AIP レーティング = IP68, IP69K許容電圧 = 30 V ac/dc動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PMMS-SH8B30 AMPHENOLAmphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PMMS-SH8B30AMPHENOL
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A = Male M12長さ = 300mmコネクタAのコンタクト数 = 8許容電流値 = 2 AIP レーティング = IP68, IP69K許容電圧 = 30 V ac/dc導体材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol, センサアクチュエータケーブル, 26 AWG, コア数:8 MSXS08ML-SXSML-SG020 AMPHENOLAmphenol, センサアクチュエータケーブル, 26 AWG, コア数:8 MSXS08ML-SXSML-SG020AMPHENOL
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A = ストレートM12コネクタ B = ストレートM12長さ = 2m芯数 = 8コネクタAのコンタクト数 = 8コネクタBのコンタクト数 = 8許容電流値 = 500 mAシース色 = 緑IP レーティング = IP67許容電圧 = 50 V ac、60 V dcケーブル形状 = 丸型シース材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応