カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- BALLUFF(1)
- BULGIN(1)
- CAMDENBOSS(1)
- JAE(日本航空電子工業)(1)
- LAPP(3)
- Lumberg Automation(2)
- SICK(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- ハーティング(2)
- ヒルシュマン(1)
- フエニックス・コンタクト(19)
- ユーボン(1)
- 多治見無線電機(3)
- 東洋技研(5)
- 潤工社(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「m23 12極」の検索結果

Amphenol 丸形コネクタ MotionGrade M23シリーズ, 接触コンタクト:オス, 12極 オス
AMPHENOL¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 12プラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 160 V ac/dcボディ向き = ストレートシリーズ = MotionGrade M23ハウジング材質 = 亜鉛動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ MotionGrade M23シリーズ, 接触コンタクト:オス, 17極 メス
AMPHENOL¥1,098~税込¥1,208~1個8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸型コネクタ, 12極, M23, パネルマウント, MA1LAE1200
AMPHENOL¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷MotionGradeM23Aストレートレセプタクル極数12ソケットorプラグソケット定格電圧(V)160保護等級IP67材質(ハウジング)亜鉛動作温度(℃)(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コネクタサイズM23コンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 12極, M23, ケーブルマウント, MA1CAE1200
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷MotionGradeM23Aストレートプラグ極数12ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)160保護等級IP67材質(ハウジング)亜鉛動作温度(℃)(Max)+130RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コネクタサイズM23コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
Amphenol 丸形コネクタ MotionGrade M23シリーズ, 接触コンタクト:オス, 12極 メス
AMPHENOL¥1,798~税込¥1,978~1個8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.54mm 2列 65239-006LF
AMPHENOL¥39,980税込¥43,9781袋(500個)8日以内出荷Duboxレセプタクル圧着コンタクトについては、品番:673-7685673-7685を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクトハウジング.このDuboxハウジングは、Duboxレセプタクル圧着-電線コンタクトと併用します。Duboxハウジングは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、修理のためにコンタクトを取り外すことができます。Duboxシュラウドヘッダにかん合しているとき、Duboxハウジングの設計により、逆転止め及び不一致防止機能を備えたパッシブラッチが利用できます。長さ(mm)15.16幅(mm)6.59ピッチ(mm)2.54極数12シリーズDUBOX材質(ハウジング)サーモプラスチック行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート