カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- SMC(8)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- TAKIGEN(タキゲン)(6)
- 協和[機構部品](4)
- 山洋電気(3)
- Phenomenex(3)
- 椿本チエイン(2)
- DXアンテナ(2)
- StarTech.com(2)
- オーム電機(1)
- ケルヒャー(1)
- 寺西化学(1)
- 日動工業(1)
- 三菱電機(1)
- リオン(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- グリーンハウス(1)
- ブランドをもっと見る
「m300c-10」の検索結果
特価

DINコネクタ 3極 メス パネルマウント
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷Amphenol 産業用メスパネルコネクタの定格電流は 3 極で、300 V 及び 10 A です。保護等級は IP65 です仕様●極数:3●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:10A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-2001アズワン品番65-7650-43
DINコネクタ 3極 メス パネルマウント 1袋 50個入
AMPHENOL¥74,980税込¥82,4781袋(50個)7日以内出荷仕様●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:10A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-2000極数3アズワン品番65-7650-42コンタクト形状メス