カテゴリ

  • 制御機器(77)
  • 電気材料(24)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(16)
  • 大阪魂(1,621)
  • SMC(1,161)
  • RS PRO(491)
  • エスコ(253)
  • BIGM(丸山製作所)(253)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(231)
  • KITO(キトー)(200)
  • SICK(174)
  • Lumberg Automation(102)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(93)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(76)
  • Festo(71)
  • シングウ(新宮商行)(59)
  • omron(オムロン)(56)
  • SUS(エスユーエス)(56)
  • フエニックス・コンタクト(53)
  • TRUSCO(50)
  • PEPPERL+FUCHS(42)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5-12」の検索結果

101件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12シリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12シリーズ

    AMPHENOL
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:5●長さ:1m●コネクタAのコンタクト数:5●コード番号:237-2741アズワン品番65-7368-20
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12Aシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12Aシリーズ

    AMPHENOL
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol M12 シリーズ A コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A となっています。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:A●シリーズ:M12A●コード番号:215-0895全長(m)10芯数(C)5アズワン品番65-7390-58
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12Bシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12Bシリーズ

    AMPHENOL
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol M12 シリーズ B コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A です。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:B●芯数:5●長さ:10m●コネクタAのコンタクト数:5アズワン品番65-7381-97
  • 丸型コネクタ 5極 M12 プッシュプル AMPHENOL

    丸型コネクタ 5極 M12 プッシュプル

    AMPHENOL
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用コネクタは、プッシュプル M12 A コード接続のオス丸型ケーブルコネクタです。このケーブル取り付けコネクタは、定格電圧 60 V ac/dc、定格電流がコンタクトあたり最大 4 A です。このコネクタは、ニッケルめっきに金めっきが施された銅合金コンタクトの成形材料で構成されています。あらゆるメーカーの標準オス M12 1.0 ソケットすべてに対応しています コンタクト用の 5 ピンを備えています IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します 設置時間を 80
    仕様●極数:5●実装タイプ:プッシュプル●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:ピン, はんだ●コーディング:A●シリーズ:APPM-A05MAPAN-AS1●コード番号:230-2203アズワン品番65-7570-10
  • 丸型コネクタ 5極 M12 プッシュプル AMPHENOL

    丸型コネクタ 5極 M12 プッシュプル

    AMPHENOL
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用コネクタは、プッシュプル M12 B コード接続のオス丸型ケーブルコネクタです。このケーブル取り付けコネクタは、定格電圧 60 V ac/dc、定格電流がコンタクトあたり最大 4 A です。このコネクタは、ニッケルめっきに金めっきが施された銅合金コンタクトの成形
    仕様●極数:5●実装タイプ:プッシュプル●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:ピン, はんだ●コーディング:B●シリーズ:APPM-A05MAPAN-BS1●コード番号:230-2205アズワン品番65-7569-62
  • 丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    7日以内出荷
    小型設計 最大 16 A の高出力伝送 AC / DC 用途に対応 L/K/S/T コーディングを用意しています
    仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP68●定格電流:16.0A●定格電圧:63.0 V●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:M12L●ポール形式:5P●コード番号:189-1653アズワン品番65-7774-95
  • 丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    The Amphenol Industrial M12 female circular sensor connector has 5 pins。The housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
    仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0165アズワン品番65-7569-15
  • 丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 5 pins。The housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
    仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0154アズワン品番65-7568-96
  • 丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 5 pins。The housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
    仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0167アズワン品番65-7571-84
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12B-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12B-XXBMMM-PL8BXXシリーズ

    AMPHENOL
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様●CN1:M12●コーディング:B●芯数:5●長さ:2m●シリーズ:M12B-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7424アズワン品番65-7454-77
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12B-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12B-XXBMMM-PL8BXXシリーズ

    AMPHENOL
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様●CN1:M12●コーディング:B●芯数:5●長さ:3m●シリーズ:M12B-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7426アズワン品番65-7449-57
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12B-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12B-XXBMMM-PL8BXXシリーズ

    AMPHENOL
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Industrial M12 B コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、5 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 1 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
    仕様●CN1:M12●コーディング:B●芯数:5●長さ:1m●シリーズ:M12B-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7422アズワン品番65-7452-69
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ

    AMPHENOL
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、5 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 4 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
    仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:5●長さ:4m●コネクタAのコンタクト数:5●コード番号:219-7405アズワン品番65-7453-40
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ

    AMPHENOL
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、5 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 1 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
    仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:5●長さ:1m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7399アズワン品番65-7461-69
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ

    AMPHENOL
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、5 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 5 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
    仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:5●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:5●コード番号:219-7407アズワン品番65-7452-09
  • 丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    小型設計 最大 16 A の高出力伝送 AC / DC 用途に対応 L/K/S/T コーディングを用意しています
    仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP68●定格電流:16.0A●定格電圧:63.0 V●接合型:ネジ●接続方向:ライトアングル●シリーズ:M12L●ポール形式:5P●コード番号:189-1657アズワン品番65-7775-06
  • 産業用丸形コネクタ 5極 M12 パネルマウント AMPHENOL

    産業用丸形コネクタ 5極 M12 パネルマウント

    AMPHENOL
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:5●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:237-2748アズワン品番65-7496-76
  • 産業用丸形コネクタ 5極 M12 パネルマウント AMPHENOL

    産業用丸形コネクタ 5極 M12 パネルマウント

    AMPHENOL
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:5●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コード番号:237-2750アズワン品番65-7496-77
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ

    AMPHENOL
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、5 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 2 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
    仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:5●長さ:2m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7401アズワン品番65-7393-65
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12B-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12B-XXBMMM-PL8BXXシリーズ

    AMPHENOL
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●CN1:M12●コーディング:B●芯数:5●長さ:4m●シリーズ:M12B-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7428アズワン品番65-7449-96
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ

    AMPHENOL
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、5 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 3M メートルです。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
    仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:5●長さ:3m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7403アズワン品番65-7454-87
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12B-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12B-XXBMMM-PL8BXXシリーズ

    AMPHENOL
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Industrial M12 B コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、5 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 5 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
    仕様●CN1:M12●コーディング:B●芯数:5●長さ:5m●シリーズ:M12B-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7430アズワン品番65-7454-88
  • 丸型コネクタ 5極 M12 スルーホール パネルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 5極 M12 スルーホール パネルマウント

    AMPHENOL
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:5●実装タイプ:スルーホール, パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67, IP68●定格電流:16.0A●定格電圧:63.0 V●シリーズ:M12L●ポール形式:5P●コード番号:189-1776アズワン品番65-7776-89
  • 丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入

    AMPHENOL
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0153アズワン品番65-7573-83
  • 丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入

    AMPHENOL
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0164アズワン品番65-7569-19
  • 丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入

    AMPHENOL
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0166アズワン品番65-7569-98
  • M12 D CODE ASSY SCREW 5PIN M CONN M PIN AMPHENOL

    M12 D CODE ASSY SCREW 5PIN M CONN M PIN

    AMPHENOL
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様丸形コネクタ : 工業用RoHS指令(10物質対応)対応
  • M12 PANEL SOLDER CONN AMPHENOL

    M12 PANEL SOLDER CONN

    AMPHENOL
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 M12D-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 M12D-XXBMMM-PL8BXXシリーズ

    AMPHENOL
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Industrial M12 D コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、4 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 5 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合してい
    仕様●CN1:M12●コーディング:D●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:M12D-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7440アズワン品番65-7452-22
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:5

    AMPHENOL
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    The Amphenol Industrial sensor actuator cable has M12 female circular connector which has 5 pins。The pins are made from copper alloy and has gold plating。The cable has PVC jacket.IP rating IP68, IP69K Threaded joint locking system
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:5●長さ:1m●コネクタAのコンタクト数:5アズワン品番65-7400-48
  • 丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol ストレート M12- 終端処理されていないセンサアクチュエータケーブル、8 芯Amphenol ストレート M12- 終端センサアクチュエータケーブルは、8 芯 1 mAmphenol LTW コネクタは、最高の信号性能を発揮します。ケーブルのカテゴリは Cat5e で、Cat6a までのものです。LTW M12 X コードコネクタは、1 → 10 GB のイーサネット用途に最適です。特長と利点定格電流: 500mA 定格電圧 50VAC、60VDC 米国のワイヤゲージ 26 AWG 導体材料:銅 耐腐食性 緑色のシース 濡れた環境や過酷な環境に最適 IPX7等級: 防水 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 85 ℃ 耐振性用途ブロードバンドワイヤレスアクセス 産業オートメーション IP CCTV とセキュリティ 鉄道
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:IDC●IP保護等級:IP68●定格電流:500.0mA●定格電圧:50.0 V 、60.0 V●接合型:ネジ●シリーズ:MSXS●ポール形式:8P●コード番号:189-1660アズワン品番65-7776-78
  • M12 PANEL PCB CONN AMPHENOL

    M12 PANEL PCB CONN

    AMPHENOL
    ¥899~税込¥989~
    1個
    7日以内出荷
    仕様丸形コネクタ : 工業用
  • M12 CONN SCREW IN 90° AMPHENOL

    M12 CONN SCREW IN 90°

    AMPHENOL
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様丸形コネクタ : 工業用
  • M12 PANEL WITH WIRE HARNESS AMPHENOL

    M12 PANEL WITH WIRE HARNESS

    AMPHENOL
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    7日以内出荷
    仕様ロボットケーブル
  • センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ

    AMPHENOL
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:8●長さ:5m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7419アズワン品番65-7451-56
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 Mシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 Mシリーズ

    AMPHENOL
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol メスケーブルアセンブリには、5 つのコンタクトがあります。ケーブル長は 1 m ですIP 等級は IP68 ですK コード
    仕様●CN1:M12●芯数:5●長さ:1m●シース材質:PUR●シリーズ:M●コネクタAハウジングジェンダー:メスアズワン品番65-7365-04
  • センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12シリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12シリーズ

    AMPHENOL
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    7日以内出荷
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:8●長さ:5m●シリーズ:M12●コード番号:237-2754アズワン品番65-7369-10
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 1袋 10個入 AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 1袋 10個入

    AMPHENOL
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:5●長さ:1m●コネクタAのコンタクト数:5アズワン品番65-7397-78