カテゴリ

  • 制御機器(23)
  • 電気材料(7)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(59)
  • 大阪魂(2,824)
  • BIGM(丸山製作所)(1,628)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(418)
  • エスコ(346)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(325)
  • 岩田製作所(313)
  • ダイヤトレンド(264)
  • ナベヤ(262)
  • イマオコーポレーション(253)
  • TRUSCO(239)
  • オザック精工(205)
  • omron(オムロン)(181)
  • CKD(181)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(178)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(158)
  • RS PRO(156)
  • LAMP(スガツネ工業)(154)
  • 八幡ねじ(144)
  • KHK(小原歯車工業)(135)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 10」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12 PANEL SOLDER CONN AMPHENOLM12 PANEL SOLDER CONNAMPHENOL
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Amphenol 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 4極 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 4極AMPHENOL
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
M8 CONN PANEL SCREW 3PIN M CONN M PIN AMPHENOLM8 CONN PANEL SCREW 3PIN M CONN M PINAMPHENOL
799税込879
1個
7日以内出荷
仕様丸形コネクタ : 工業用
M12 CONN SCREW IN 90° AMPHENOLM12 CONN SCREW IN 90°AMPHENOL
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様丸形コネクタ : 工業用
M8 CONN PANEL SCREW 4PIN M CONN M PIN AMPHENOLM8 CONN PANEL SCREW 4PIN M CONN M PINAMPHENOL
719税込791
1個
7日以内出荷
仕様丸形コネクタ : 工業用RoHS指令(10物質対応)対応
M8 PANEL 90° PCB CONN 4PIN M CONN M PIN AMPHENOLM8 PANEL 90° PCB CONN 4PIN M CONN M PINAMPHENOL
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様丸形コネクタ : 工業用RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸型コネクタ, 接触コンタクト:メス, 8極 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 接触コンタクト:メス, 8極AMPHENOL
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PFFS-SF8B15 AMPHENOLAmphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PFFS-SF8B15AMPHENOL
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A = Female M12長さ = 150mmコネクタAのコンタクト数 = 8許容電流値 = 2 AIP レーティング = IP68, IP69K許容電圧 = 30 V ac/dc動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ MotionGrade M40シリーズ, 接触コンタクト:オス to メス, 8極 メス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ MotionGrade M40シリーズ, 接触コンタクト:オス to メス, 8極 メスAMPHENOL
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 8取り付けタイプ = パネルマウント定格電流 = 75Aコンタクトジェンダー = オス to メス定格電圧 = 630 V ac/dcボディ向き = ストレートシリーズ = MotionGrade M40ハウジング材質 = 亜鉛動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
M8 PANEL 90° PCB CONN 6PIN M CONN M PIN AMPHENOLM8 PANEL 90° PCB CONN 6PIN M CONN M PINAMPHENOL
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様丸形コネクタ : 工業用RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol IDCコネクタ TMMシリーズ 8極, 2列 オス 1.27 mm, 2.54 mmピッチ AMPHENOLAmphenol IDCコネクタ TMMシリーズ 8極, 2列 オス 1.27 mm, 2.54 mmピッチAMPHENOL
2,290税込2,519
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 8行数 = 2オス・メス = オスピッチ = 1.27 mm, 2.54 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 錫シリーズ = TMM動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 230 Vハウジング材質 = サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
M8P CONN ASSY SCREW 4PIN F CONN F PIN AMPHENOLM8P CONN ASSY SCREW 4PIN F CONN F PINAMPHENOL
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様丸形コネクタ : 工業用RoHS指令(10物質対応)対応
M8 4PIN PANEL M CONN M PIN WITH UL1007 W AMPHENOLM8 4PIN PANEL M CONN M PIN WITH UL1007 WAMPHENOL
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様センサ・スイッチケーブル・コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
M12 CABLE CONN AMPHENOLM12 CABLE CONNAMPHENOL
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様ロボットケーブル
M12 PANEL PCB CONN AMPHENOLM12 PANEL PCB CONNAMPHENOL
1,398税込1,538
1個ほか
7日以内出荷
仕様丸形コネクタ : 工業用
M8P CONN ASSY SCREW 4PIN M CONN M PIN AMPHENOLM8P CONN ASSY SCREW 4PIN M CONN M PINAMPHENOL
2,498税込2,748
1個
欠品中
仕様丸形コネクタ : 工業用RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol, センサアクチュエータケーブル, 26 AWG, コア数:8 MSXS-08BMMM-SL7X01 AMPHENOLAmphenol, センサアクチュエータケーブル, 26 AWG, コア数:8 MSXS-08BMMM-SL7X01AMPHENOL
4,198税込4,618
1個
欠品中
仕様コネクタ A = ストレートM12コネクタ B = 未処理終端長さ = 1m芯数 = 8コネクタAのコンタクト数 = 8コネクタBのコンタクト数 = 8許容電流値 = 500 mAシース色 = 緑IP レーティング = IP67許容電圧 = 50 V ac、60 V dcケーブル形状 = 丸型シース材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PMMS-SH8B30 AMPHENOLAmphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PMMS-SH8B30AMPHENOL
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A = Male M12長さ = 300mmコネクタAのコンタクト数 = 8許容電流値 = 2 AIP レーティング = IP68, IP69K許容電圧 = 30 V ac/dc導体材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PFFS-SH8C15 AMPHENOLAmphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PFFS-SH8C15AMPHENOL
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A = Female M12長さ = 150mmコネクタAのコンタクト数 = 8許容電流値 = 2 AIP レーティング = IP68, IP69K許容電圧 = 30 V ac/dc動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol, メモリカードコネクタ, スマートカード 8 極, オス C70210M00823340 AMPHENOLAmphenol, メモリカードコネクタ, スマートカード 8 極, オス C70210M00823340AMPHENOL
629税込692
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様カードタイプ = スマートカードオス・メス = オスコンタクト数 = 8ボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだ長さ = 62mm幅 = 40mm深さ = 7.2mm動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 基板接続用ソケット 2.54mm 8 極 2 列 ストレート 表面実装 89898-304LF AMPHENOLAmphenol FCI 基板接続用ソケット 2.54mm 8 極 2 列 ストレート 表面実装 89898-304LFAMPHENOL
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 8行数 = 2ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 3A定格電圧 = 1 kV acコンタクト材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ケーブルアセンブリ Female M8 AMPHENOLAmphenol ケーブルアセンブリ Female M8AMPHENOL
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M8 CONN CABLE SCREW 4PIN F CONN F PIN AMPHENOLM8 CONN CABLE SCREW 4PIN F CONN F PINAMPHENOL
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様センサ・スイッチケーブル・コネクタ
M12 PANEL WITH WIRE HARNESS AMPHENOLM12 PANEL WITH WIRE HARNESSAMPHENOL
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様ロボットケーブル
Amphenol, センサアクチュエータケーブル, 26 AWG, コア数:8 MSXS08ML-SXSML-SG020 AMPHENOLAmphenol, センサアクチュエータケーブル, 26 AWG, コア数:8 MSXS08ML-SXSML-SG020AMPHENOL
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A = ストレートM12コネクタ B = ストレートM12長さ = 2m芯数 = 8コネクタAのコンタクト数 = 8コネクタBのコンタクト数 = 8許容電流値 = 500 mAシース色 = 緑IP レーティング = IP67許容電圧 = 50 V ac、60 V dcケーブル形状 = 丸型シース材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応