カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(4)
- ダイヤトレンド(272)
- 大阪魂(101)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(100)
- ブロードウォッチ(27)
- イマオコーポレーション(25)
- 三ツ星ベルト(23)
- 十川ゴム(20)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- メディアカバーマーケット(15)
- テンパール工業(14)
- 由良産商(14)
- 千代田通商(12)
- アカギ(12)
- omron(オムロン)(10)
- ケルヒャー(8)
- ナベヤ(8)
- タカノ(8)
- ヤマリア(YAMASHITA)(8)
- SecuSTATION(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m8 105」の検索結果

Amphenol IDCコネクタ TMMシリーズ 8極, 2列 オス 1.27 mm, 2.54 mmピッチ
AMPHENOL¥2,598~税込¥2,858~1袋(5個)ほか7日以内出荷仕様コンタクト数 = 8行数 = 2オス・メス = オスピッチ = 1.27 mm, 2.54 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 錫シリーズ = TMM動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 230 Vハウジング材質 = サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応