カテゴリ

  • 制御機器(1,424)
  • 電気材料(48)
  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(8)
  • 大阪魂(679)
  • Optibelt(322)
  • SAMTEC(293)
  • Festo(287)
  • Panasonic(パナソニック)(251)
  • SICK(240)
  • WURTH ELEKTRONIK(236)
  • ホンダ(200)
  • RS PRO(174)
  • Lumberg Automation(161)
  • フエニックス・コンタクト(151)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(145)
  • omron(オムロン)(141)
  • アイトス(123)
  • イマオコーポレーション(99)
  • SMC(98)
  • エスコ(82)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(81)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 65」の検索結果

1,476件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型コネクタ 6極 M8 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 6極 M8 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    欠品中
    仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.5A●接合型:Screw Thread●接続方向:ストレート●シリーズ:M●ポール形式:6P●コード番号:187-7755アズワン品番65-7584-12
  • HD Connector Powerlok Recp M8 Y Coding AMPHENOL

    HD Connector Powerlok Recp M8 Y Coding

    AMPHENOL
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0228アズワン品番65-7783-52
  • HD Connector Powerlok 2 Way Recep M8 10 AMPHENOL

    HD Connector Powerlok 2 Way Recep M8 10

    AMPHENOL
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0255アズワン品番65-7781-48
  • 丸型コネクタ 8極 M8 表面実装 AMPHENOL

    丸型コネクタ 8極 M8 表面実装

    AMPHENOL
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol M8 シリーズ非シールドレセプタクルは、熱可塑樹脂製のハウジングで構成されています。銅合金メスピンに金めっきが施されています。耐久性
    仕様●極数:8●実装タイプ:表面実装●コネクタサイズ:M8●結線方法:PCB●シリーズ:M8●コード番号:223-1873アズワン品番65-7585-44
  • 丸型コネクタ 6極 M8 表面実装 AMPHENOL

    丸型コネクタ 6極 M8 表面実装

    AMPHENOL
    ¥919税込¥1,011
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:6●実装タイプ:表面実装●コネクタサイズ:M8●結線方法:PCB●シリーズ:M8S●コード番号:223-1876アズワン品番65-7584-96
  • 丸型コネクタ 3極 M8 背面取り付け AMPHENOL

    丸型コネクタ 3極 M8 背面取り付け

    AMPHENOL
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0104アズワン品番65-7571-81
  • 丸型コネクタ 4極 M8 前面取り付け AMPHENOL

    丸型コネクタ 4極 M8 前面取り付け

    AMPHENOL
    ¥769税込¥846
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:4●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0115アズワン品番65-7575-33
  • 丸型コネクタ 8極 M8 表面実装 1セット 100個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 8極 M8 表面実装 1セット 100個入

    AMPHENOL
    ¥73,980税込¥81,378
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(100個入り)●極数:8●実装タイプ:表面実装●コネクタサイズ:M8●結線方法:PCB●シリーズ:M8●コード番号:223-1872アズワン品番65-7542-57
  • 丸型コネクタ 4極 M8 背面取り付け 1セット 10個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 4極 M8 背面取り付け 1セット 10個入

    AMPHENOL
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    The Amphenol Industrial M8 circular female panel connector has 4 pin。It has current rating of 4 A.IP rating IP67 Contact diameter 1.0 mm
    仕様●入数:1トレイ(10個入り)●極数:4●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0112アズワン品番65-7570-01
  • 丸型コネクタ 3極 M8 背面取り付け 1セット 10個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 3極 M8 背面取り付け 1セット 10個入

    AMPHENOL
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    。The Amphenol Industrial circular connector receptacle which has 3 pins and M8 thread size。It has copper alloy contact material.Gold plating contact IP rating IP67 PCB contact termination type
    仕様●入数:1トレイ(10個入り)●極数:3●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0103アズワン品番65-7575-70
  • 丸型コネクタ 4極 M8 前面取り付け 1セット 10個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 4極 M8 前面取り付け 1セット 10個入

    AMPHENOL
    ¥6,398税込¥7,038
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    The Amphenol Industrial M8 circular plastic panel connector has screw coupling method。It has 4 contact pins.IP rating IP67 PCB contact termination
    仕様●入数:1トレイ(10個入り)●極数:4●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0114アズワン品番65-7570-23
  • 丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 8 pins。The housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0158アズワン品番65-7569-73
  • センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ

    AMPHENOL
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:8●長さ:4m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7417アズワン品番65-7462-89
  • センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ

    AMPHENOL
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、8 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 1 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
    仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:8●長さ:1m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7410アズワン品番65-7393-55
  • センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ

    AMPHENOL
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:8●長さ:5m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7419アズワン品番65-7451-56
  • センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ

    AMPHENOL
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、8 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 3M メートルです。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
    仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:8●長さ:3m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7414アズワン品番65-7451-26
  • センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12シリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12シリーズ

    AMPHENOL
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:8●長さ:1m●シリーズ:M12●コード番号:237-2752アズワン品番65-7368-26
  • センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12シリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12シリーズ

    AMPHENOL
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    7日以内出荷
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:8●長さ:5m●シリーズ:M12●コード番号:237-2754アズワン品番65-7369-10
  • センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12Aシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12Aシリーズ

    AMPHENOL
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol M12 シリーズ A コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A となっています。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:A●芯数:8●長さ:10m●シリーズ:M12Aアズワン品番65-7381-96
  • 丸型コネクタ 8極 M12 プッシュプル AMPHENOL

    丸型コネクタ 8極 M12 プッシュプル

    AMPHENOL
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:8●実装タイプ:プッシュプル●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:ピン, はんだ●コーディング:A●シリーズ:APPM-A08MAPAN-AS1●コード番号:230-2208アズワン品番65-7569-16
  • 丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    The Amphenol Industrial M12 female circular sensor connector has 8 pins。The housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0169アズワン品番65-7569-03
  • 丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol ストレート M12- 終端処理されていないセンサアクチュエータケーブル、8 芯Amphenol ストレート M12- 終端センサアクチュエータケーブルは、8 芯 1 mAmphenol LTW コネクタは、最高の信号性能を発揮します。ケーブルのカテゴリは Cat5e で、Cat6a までのものです。LTW M12 X コードコネクタは、1 → 10 GB のイーサネット用途に最適です。特長と利点定格電流: 500mA 定格電圧 50VAC、60VDC 米国のワイヤゲージ 26 AWG 導体材料:銅 耐腐食性 緑色のシース 濡れた環境や過酷な環境に最適 IPX7等級: 防水 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 85 ℃ 耐振性用途ブロードバンドワイヤレスアクセス 産業オートメーション IP CCTV とセキュリティ 鉄道
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:IDC●IP保護等級:IP68●定格電流:500.0mA●定格電圧:50.0 V 、60.0 V●接合型:ネジ●シリーズ:MSXS●ポール形式:8P●コード番号:189-1660アズワン品番65-7776-78
  • センサー コネクタ M12 8P メス パネル AMPHENOL

    センサー コネクタ M12 8P メス パネル

    AMPHENOL
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:M シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:8 センサー コンタクト タイプ:PCB ソケット IP / NEMA評価:IP67 コンタクト メッキ:金
  • 産業用丸形コネクタ 8極 M12 パネルマウント AMPHENOL

    産業用丸形コネクタ 8極 M12 パネルマウント

    AMPHENOL
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:8●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コード番号:237-2761アズワン品番65-7500-07
  • 産業用丸形コネクタ 8極 M12 パネルマウント AMPHENOL

    産業用丸形コネクタ 8極 M12 パネルマウント

    AMPHENOL
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:8●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コード番号:237-2759アズワン品番65-7500-34
  • 丸型コネクタ 8極 M6 ねじ取り付け AMPHENOL

    丸型コネクタ 8極 M6 ねじ取り付け

    AMPHENOL
    ¥659税込¥725
    1個
    7日以内出荷
    。The Amphenol Industrial circular connector vent which has M6 x 0.75 thread size。It is made from thermoplastic material.IP rating IP68/IP66 Black colour
    仕様●極数:8●実装タイプ:ねじ取り付け●コネクタサイズ:M6●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0190アズワン品番65-7569-04
  • 丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入

    AMPHENOL
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0168アズワン品番65-7570-60
  • 丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入

    AMPHENOL
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0157アズワン品番65-7571-24
  • 丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入

    AMPHENOL
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0155アズワン品番65-7576-89
  • 丸型コネクタ 8極 M12 ねじ取り付け 1袋 2個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 8極 M12 ねじ取り付け 1袋 2個入

    AMPHENOL
    ¥789税込¥868
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:8●実装タイプ:ねじ取り付け●コネクタサイズ:M12●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0186アズワン品番65-7575-58
  • 丸型コネクタ 8極 M12 ねじ取り付け 1袋 10個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 8極 M12 ねじ取り付け 1袋 10個入

    AMPHENOL
    ¥4,098税込¥4,508
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    The Amphenol Industrial circular connector vent without nut which has M12 x 1.5 thread size。It is made from nylon.IP rating IP68 Corrosion resistance
    仕様●極数:8●実装タイプ:ねじ取り付け●コネクタサイズ:M12●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0185アズワン品番65-7571-47
  • 丸型コネクタ 8極 M6 ねじ取り付け 1袋 10個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 8極 M6 ねじ取り付け 1袋 10個入

    AMPHENOL
    ¥5,798税込¥6,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:8●実装タイプ:ねじ取り付け●コネクタサイズ:M6●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0189アズワン品番65-7573-34
  • 丸型コネクタ 8極 M12 ねじ取り付け 1袋 2個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 8極 M12 ねじ取り付け 1袋 2個入

    AMPHENOL
    ¥929税込¥1,022
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:8●実装タイプ:ねじ取り付け●コネクタサイズ:M12●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0188アズワン品番65-7570-48
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 8極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 8極

    AMPHENOL
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルは黒色亜鉛ニッケルめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:8●オス/メス:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-4103アズワン品番65-7598-33
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 8極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 8極

    AMPHENOL
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:8●オス/メス:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3685アズワン品番65-7614-59
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 8極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 8極

    AMPHENOL
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:8●オス/メス:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3684アズワン品番65-7587-55
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 8極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 8極

    AMPHENOL
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:8●オス/メス:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3769アズワン品番65-7646-86
  • MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 8極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 8極

    AMPHENOL
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルは黒色亜鉛ニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:8●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-5242アズワン品番65-7591-92
  • MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ オス 8極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ オス 8極

    AMPHENOL
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:8●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4657アズワン品番65-7595-61
...